絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(7)
  • 3~5未満(8)
  • 5~10未満(7)
  • 10~50未満(6)
  • 100以上(27)
規格
  • CAT5e(16)
  • CAT6(14)
  • CAT6A(4)
  • その他(2)
  • 色ピンク
  • 色イエロー(120)
  • 色オレンジ(108)
  • 色グリーン(134)
  • 色グレー(188)
  • 色シルバー(3)
  • 色パープル(85)
  • 色ブラウン(33)
  • 色ブラック(339)
  • 色ブルー(489)
  • 色ベージュ(31)
  • 色ホワイト(206)
  • 色レッド(128)
構造
  • その他(1)
  • より線(15)
  • 単線(17)
コネクタ
  • あり(2)
  • なし(12)
爪折れ防止
  • 対応(4)
  • 非対応(11)
対応・非対応
使用場所
  • 屋内(17)
屋内
結線方式
  • その他(11)
  • ストレート結線(6)
その他・ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(10)
  • 26(2)
  • 28(4)
24・26・28
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(4)
  • 4~5未満(5)
  • 5~6未満(21)
  • 6~7未満(15)
  • 7~8未満(2)
3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満
コネクタ形状
  • その他(4)
その他
ブランド
  • 日本製線(24)
  • 岡野電線(7)
  • 冨士電線(3)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • 通信興業(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • JAPPY(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • StarTech.com(2)
  • サンワサプライ(1)
日本製線・岡野電線・冨士電線・冨士電線(東京)・通信興業・BUFFALO(バッファロー)・JAPPY・サンワダイレクト・StarTech.com・サンワサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LANケーブルとは、コンピュータとその周辺機器をつなぎ、双方でデータ通信をするためのケーブルのことです。電波を用いてデータを通信する「無線LAN」に対し、LANケーブルを使用してデータ通信するものを「有線LAN」と呼ばれることもあります。通信速度、伝送帯域の違いによりカテゴリ5からカテゴリ7などの規格があり、カテゴリ数が大きいものほど高速で大容量のデータ通信が可能。カテゴリ数の小さいものはLAN製品の規格に合わないこともあり注意が必要です。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(4)
0.5未満(1)
1~2未満(6)
2~3未満(7)
3~5未満(8)
5~10未満(7)
10~50未満(6)
100以上(27)
LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタサンワダイレクト
389税込428
1本
当日出荷から9日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568Bその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)5.8結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止対応
スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル冨士電線(東京)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1箱(300m)
当日出荷から61日以内出荷
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル対数(P)4構造単線ケーブル外径(Φmm)5.1シールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
2,198税込2,418
1本
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
369税込406
1本
当日出荷から4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応のカテゴリ6LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しの良い「より線」仕様です。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付周波数特性250MHz芯数8芯(4P)保証期間初期不良のみケーブルスタンダード通信速度1Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)約5.8
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱
当日出荷から10日以内出荷
Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線
33,980税込37,378特価
1箱
当日出荷から17日以内出荷
Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダードBUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1本
当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中) 抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン ツイストペアケーブル採用 コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用 Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合 全てのインターネットサービスに対応
爪折れ防止あり仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線
Cat6ケーブル 300m巻 岡野電線Cat6ケーブル 300m巻岡野電線
26,980税込29,678
1箱
7日以内出荷から10日以内出荷
単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.comCAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブルStarTech.com
579税込637
1個
翌々日出荷
スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブルスリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供ケーブル外径(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
Cat5eケーブル 300m巻 岡野電線Cat5eケーブル 300m巻岡野電線
26,980税込29,678
1箱
当日出荷から10日以内出荷
単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.1カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+/4P PoE対応
Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱日本製線
33,980税込37,378
1箱
7日以内出荷から14日以内出荷
細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
LANケーブル CAT6A サンワサプライLANケーブル CAT6Aサンワサプライ
499税込549
1本
3日以内出荷
超高速10ギガビットイーサネット完全対応、より線仕様のCAT6A LANケーブル。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:有材質ケーブル/PVC,コネクタ/ポリカーボネートピンク、配線:TIA/EIA-568B規格規格名:10GBASE-T構造ケーブル/UTP最小曲げ半径(mm)敷設時/24.0、敷設後/24.0コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数ケーブル/8芯(4P)使用環境光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。保管温湿度範囲温度/-10~40、湿度/30~70% ※結露なきこと動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/0~90% ※結露なきことケーブル26AWG、より線結線方式ストレート結線直径(mm)ケーブル/6通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダードカテゴリーCT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応長さ20mまで、IEEE802.3bt(PoE++)まで対応
Cat.6 LANケーブル JAPPYCat.6 LANケーブルJAPPY
29,980税込32,978
1巻(300m)
翌日出荷
高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性
寸法(mm)0.5質量(kg)12/箱規格Cat.6ケーブル長(m)300対数(P)4仕上外径(Φmm)6対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX条長(m)300
CAT6 UTPケーブル 300m巻 通信興業CAT6 UTPケーブル 300m巻通信興業
39,980税込43,978
1箱
7日以内出荷
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)6.3カテゴリーCAT6
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱日本製線
36,980税込40,678
1箱
7日以内出荷から34日以内出荷
細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱 日本製線Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱日本製線
64,980税込71,478
1箱
7日以内出荷
Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
Cat5e LANケーブル JAPPYCat5e LANケーブルJAPPY
26,980税込29,678
1巻(300m)
翌日出荷から翌々日出荷
Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)対数(P)4導体公称断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)5.1
CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 通信興業CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻通信興業
18,980税込20,878
1箱
7日以内出荷から19日以内出荷
100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
Cat5eシールド付きケーブル 200m巻 岡野電線Cat5eシールド付きケーブル 200m巻岡野電線
28,980税込31,878
1箱
8日以内出荷
単線シールド付きケーブル。(ノイズ対策品)
ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル
Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱日本製線
72,980税込80,278
1巻(300m)
7日以内出荷から33日以内出荷
CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
シールドF/UTPケーブル使用場所屋内
Cat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)Cat.6 LANケーブル(屋内用)冨士電線(東京)
46,980税込51,678
1巻(300m)
6日以内出荷から9日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)300規格CAT6構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 2m ピンク BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 2m ピンクBUFFALO(バッファロー)
739税込813
1台
8日以内出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
ピンクケーブル長(m)2
Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱日本製線
29,980税込32,978
1箱
6日以内出荷から17日以内出荷
Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱日本製線
31,980税込35,178
1箱
7日以内出荷から10日以内出荷
細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
細径 Cat.5eパッチコード(28AWG) 日本製線細径 Cat.5eパッチコード(28AWG)日本製線
1,298税込1,428
1本(1m)ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.8シールドU/UTPケーブル結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])28
エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用) 冨士電線エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)冨士電線(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻(300m)
8日以内出荷
Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。
規格CAT5eケーブル長(m)300許容電流(A)0.8構造単線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.1概算質量(kg/km)28絶縁体外径(mm)5.1線心数4P導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業CAT6 UTPケーブル 100m巻通信興業
19,980税込21,978
1巻(100m)
6日以内出荷
Cat5e UTP単線導体 標準品です。
長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】 日本製線Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】日本製線
26,980税込29,678
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】日本製線
27,980税込30,778
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】 日本製線10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】日本製線
31,980税込35,178
1セット(1m×10本)ほか
16日以内出荷
構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】日本製線
10,980税込12,078
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】 日本製線Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】日本製線
15,980税込17,578
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル 日本製線Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル日本製線
59,980税込65,978
1巻(300m)
8日以内出荷から31日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)45導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線) 日本製線Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)日本製線
69,980税込76,978
1巻(300m)
16日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75mケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】日本製線
31,980税込35,178
1セット(1m×10本)ほか
16日以内出荷
構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
らくスパ CAT6A-UTP 単線 200m巻 岡野電線らくスパ CAT6A-UTP 単線 200m巻岡野電線
38,980税込42,878
1箱
7日以内出荷
単線ケーブル Cat6Aに対応。加工の前処理15秒。楽にスパッと綺麗に外部シース+AXテープ+内部シースを一括除去が可能になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH StarTech.comCAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZHStarTech.com
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
CAT6A イーサネットケーブル:10Gbpsネットワーク対応のシールド付きスナッグレスCat6aケーブル。最大500MHz帯域による安定した信号品質。低クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)。最大100WのPower over Ethernet(PoE++)デバイスに対応高品質構造:摩耗を抑える精密なフィット感を実現する50マイクロ金めっきシールドコネクター。27AWG純銅裸線による安定した性能特性。アルミマイラー箔と編組シールドによる電磁干渉(EMI)安全性と信頼性:個別テストによるCat6a性能要件への対応。ANSI/TIA-568.2-D規格要件に基づくテスト実施。低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆素材の使用により、密閉空間や換気条件が限られる環境での使用を考慮した低発煙・低有毒ガス設計
用途10GBASE-Tネットワークおよびスイッチ環境への対応IPカメラやアクセスポイントなどのPoEデバイスへの安定した接続IEEE 802.3bt Type 4準拠のPoE++仕様対応柔軟なLSZH(低煙ゼロハロゲン)被覆素材採用で狭い配線スペースでの取り回しにも対応仕様●コネクタ:RJ-45 (オス) - RJ-45 (オス)●導体数:4ペア S/FTP●コネクタめっき:ゴールド●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●配線規格:TIA/EIA-T568B●ケーブル定格:CAT6a - 500 MHz●心線の構造:銅線(より線)ピンク保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)5.7データ転送速度10 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ケーブルサイズ(AWG)27使用湿度範囲(%RH)0~85
環境配慮型Cat5eケーブル 300m巻 岡野電線環境配慮型Cat5eケーブル 300m巻岡野電線
31,980税込35,178
1箱
7日以内出荷から8日以内出荷
環境配慮型 単線ケーブル。
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
Cat6ケーブル 300m巻 岡野電線Cat6ケーブル 300m巻岡野電線
46,980税込51,678
1箱
8日以内出荷
撚線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
LANケーブル