絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(11)
- 1~2未満(19)
- 2~3未満(18)
- 3~5未満(17)
- 5~10未満(21)
- 10~50未満(24)
- 100以上(3)
規格
- CAT5e(9)
- CAT6(19)
- CAT6A(11)
- その他(6)
色
イエロー(15)
オレンジ(14)
グリーン(19)
グレー(17)
パープル(20)
ブラック(8)
ブルー(27)
ホワイト(13)
レッド(17)
構造
- より線(20)
- 単線(4)
コネクタ
- あり(13)
結線方式
- その他(21)
その他
使用場所
- 屋内(18)
屋内
給電方式
- PoE対応(3)
PoE対応
ケーブル外径(Φmm)
- 3~4未満(14)
- 4~5未満(7)
- 5~6未満(4)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(3)
3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満
導体サイズ(AWG[mm2])
- 23(1)
- 24(8)
- 26(5)
- 28(16)
23・24・26・28
コネクタ形状
- RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
RJ45(オス) - RJ45(オス)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3)
- StarTech.com(107)
- 日本製線(88)
- サンワサプライ(86)
- 冨士電線(東京)(68)
- BUFFALO(バッファロー)(62)
- エレコム(54)
- 通信興業(33)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- ATEN(29)
- 日本トラストテクノロジー(28)
- 変換名人(16)
- 協和ハーモネット(14)
- エスコ(13)
- 関西通信電線(11)
- ダイヤトレンド(10)
- 岡野電線(10)
- VENTION(9)
- MCO(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
特価
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(11)
0.5未満(1)
1~2未満(19)
2~3未満(18)
3~5未満(17)
5~10未満(21)
10~50未満(24)
100以上(3)

カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,490~税込¥1,639~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番148-7336材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)19線心数4P結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード 0.5m
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)31ケーブルスリム曲げ半径(mm)15線心数4P結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B
カテゴリ5EUTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,390~税込¥1,529~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781箱(10本)当日出荷高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。用途通信用パッチコード。トラスコ品番704-8954色緑青種類Cat 5e使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番818-0836材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ、色青種類UTP全長(m)1ケーブル長(m)1コネクタありケーブル径(Φmm)6
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10本)23日以内出荷ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。色黒種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28
110パッチコード 両端110コネクタ(1ペア)付
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980~税込¥46,178~1箱(10本)23日以内出荷両端に110コネクタが付いています。用途110コネクタの接続に。色インターナショナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781巻翌々日出荷から23日以内出荷Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
NetKeyTM Cat6 UTPケーブル
PANDUIT(パンドウイット)¥50,980税込¥56,0781巻当日出荷NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。用途Cat6のLANケーブル配線に。トラスコ品番660-8730材質難燃性PVC質量(kg)11.6/リール(梱包含む)色ケーブル:青規格Cat6全長(m)305寸法(m)パーマネントリンク:90ケーブル外径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980~税込¥85,778~1箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45
細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800~税込¥153,780~1箱(10本)20日以内出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート、リン青銅種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6Aケーブル外径(Φmm)4.7プラグタイプRJ45導体28AWG
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980~税込¥49,478~1箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6ケーブル外径(Φmm)3.8プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ6
細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0482材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC色グレー種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)5ケーブル長(m)5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E
LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番148-7360色紫種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5ケーブル径(Φmm)6.00カテゴリーカテゴリ6
カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781本欠品中細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続トラスコ品番195-0480材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)27種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45ケーブルスリム曲げ半径(mm)15端子対数AWG28 4対ケーブル径(Φmm)3.8ケーブル形状スリムカテゴリー5E
カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。 細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6AシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、運用コストを削減できます。用途カテゴリ6A通信用シールドパッチコード、シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)64種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2プラグRJ45ケーブルスリム曲げ半径(mm)19ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル形状スリムカテゴリー6A
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,098~税込¥3,408~1本ほか当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)4日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)29種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)3.8
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL
PANDUIT(パンドウイット)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4739色緑青質量(g)229使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738色緑青質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
LANケーブル の新着商品
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~