絞り込み
コード長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(4)
- 3(2)
- 5(1)
コンセント個数
- 1(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(2)
機能
- 耐トラッキング(2)
- 雷ガード(2)
コンセント(凹部)形状
- 2P(4)
プラグ(凸部)形状
- スイングプラグ(4)
色
ベージュ(2)
ホワイト(2)
ベージュ・ホワイト
ブランド
- ノア[照明]
- モノタロウ(4)
- 明工社(551)
- サンワサプライ(279)
- エレコム(198)
- オーム電機(158)
- ELPA(157)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(124)
- アメリカン電機(117)
- カシムラ(78)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- サンワダイレクト(58)
- BUFFALO(バッファロー)(44)
- エスコ(41)
- ATEN(29)
- Fargo(24)
- TOPLAND(21)
- STAR Light(19)
- MCO(16)
- 東芝ライテック(13)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
![ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177217-201224-02.jpg)
ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)
ノア[照明](40件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。トラスコ品番341-7093色アイボリー質量(g)605スイッチ個別定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35マグネットなしプラグ形状スイングプラグUSBポートなし![省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177192-210309-02.jpg)
省エネタップ(雷ガード)
ノア[照明](15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。色アイボリースイッチランプ付個別パワースイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガードプラグ形状スイング![スーパー雷ガード (温度ヒューズ付) ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16458688-220926-02.jpg)
スーパー雷ガード (温度ヒューズ付)
ノア[照明](7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。機能雷ガード定格電圧(V)AC125 50/60Hz![クランプ式マルチコンセントタップ ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07460306-241129-02.jpg)
クランプ式マルチコンセントタップ
ノア[照明]¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)。クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、。必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅幅(mm)50高さ(mm)120、コンセント面:64奥行(mm)73定格電圧(V)100ケーブル長(m)2コンセント個数1コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1定格容量(W)1400プラグ形状L型




![ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177217-201224-02.jpg)
![省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177192-210309-02.jpg)
![3ヶ口延長コード ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25316849-230420-02.jpg)
![スーパー雷ガード (温度ヒューズ付) ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16458688-220926-02.jpg)
![1ヶ口延長コード ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25316885-230420-02.jpg)
![クランプ式マルチコンセントタップ ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07460306-241129-02.jpg)