絞り込み
コード長さ(m)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
コンセント個数
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
機能
  • マグネット付(1)
  • 二重被覆(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(1)
  • 3P(接地2P)抜止(1)
プラグ(凸部)形状
  • スイングプラグ(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • 明工社(551)
  • サンワサプライ(278)
  • エレコム(198)
  • オーム電機(158)
  • ELPA(156)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(124)
  • アメリカン電機(117)
  • カシムラ(79)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • サンワダイレクト(58)
  • BUFFALO(バッファロー)(44)
  • エスコ(41)
  • ATEN(29)
  • Fargo(24)
  • TOPLAND(21)
  • STAR Light(19)
  • MCO(16)
  • 東芝ライテック(13)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 3P抜け止めタイプ TRUSCO

    電源タップ 3P抜け止めタイプ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂グレーコンセント形状3P抜け止め機能マグネット付アース端子ありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ 2Pタイプ TRUSCO

    電源タップ 2Pタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    適合電気用品安全法(PSE)材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂ホワイト高さ(mm)26奥行(mm)41定格電圧(V)125コンセント形状2P、ノーマルタイプ定格電流(A)15機能二重構造絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付きマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 電源タップ用コンセントキャップ TRUSCO

    電源タップ用コンセントキャップ

    TRUSCO
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホワイト付属品ベルクロ×1材質ポリプロピレン
  • プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCO

    プラグ用安全カバー 大容量タイプ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1袋(50個)
    当日出荷
    普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    材質/仕上シリコンゴム奥行(mm)10.9
  • プラグキャップ TRUSCO

    プラグキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(6個)
    当日出荷
    トラッキング現象・火災・感電・漏電防止キャップになります。プラグに簡単に後付可能です。プラグキャップを付けたらそのままコンセントに差仕込めます。トラッキング未対策プラグ、対策済プラグのどちらのタイプにも使用できます。トラッキング現象・火災防止用のキャップです。
    適合2Pコンセントトラスコ品番257-3513材質ポリアセタール幅(mm)30高さ(mm)7奥行(mm)18アズワン品番65-2070-76入数(個)6商品タイプキャップタイプ
  • プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCO

    プラグ用安全カバー 大容量タイプ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1袋(50個)
    当日出荷
    普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    トラスコ品番256-4090材質シリコンゴム幅(mm)34.6高さ(mm)25.6奥行(mm)10.9適合プラグ2Pスイングプラグ用アズワン品番65-2070-75
  • 延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口) TRUSCO

    延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口)

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
    用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。トラスコ品番207-2450材質/仕上塩化ビニール質量(kg)2.5ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-8724-84
OAタップ/電源タップ