カテゴリ
絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
- USB連動(21)
- その他(8)
- ほこり防止シャッター(77)
- アース付(22)
- サーキットブレーカー(16)
- サーキットプロテクター(1)
- スイッチ付(47)
- スイングプラグ(92)
- ノイズフィルター(7)
- フック穴付(22)
- マグネット付(98)
- ランプ付(89)
- 二重被覆(141)
- 抜け防止ロック(32)
- 絶縁キャップ付(157)
- 耐トラッキング(177)
- 耐熱性・難燃性(67)
- 耐衝撃性(28)
- 防水(1)
- 雷ガード(177)
コンセント(凹部)形状
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(4)
- 明工社(551)
- サンワサプライ(277)
- エレコム(197)
- オーム電機(158)
- ELPA(155)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(128)
- アメリカン電機(117)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- サンワダイレクト(58)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- エスコ(42)
- ATEN(29)
- Fargo(24)
- TOPLAND(21)
- STAR Light(19)
- MCO(16)
- 東芝ライテック(13)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アメリカン電機・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・サンワダイレクト・BUFFALO(バッファロー)・エスコ・ATEN・Fargo・TOPLAND・STAR Light・MCO・東芝ライテック・APC(シュナイダーエレクトリック)・ブランドをもっと見る

電源タップ_USB急速充電機能付き_GaN PD67W
サンワサプライ¥7,498税込¥8,2481本当日出荷1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。 USB PD規格(PD3.1)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。 前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。 ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。寸法(mm)62.5×62.5×49.1定格125V/10A/合計1250Wまでコンセント個数3個口コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型コード長さ(m)2電源コード(m)2機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップなし適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんUSBポート数3ポートプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
タワー型PD65W対応OAタップ
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷12個のコンセント口と2個のUSB-Cポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は65W(20V/3.25A)。2つのUSB-CポートはPower Delivery3.0に対応しています。本製品のUSB-Cポートを使用すれば、パソコンやタブレット、スマートフォンを効率よく充電が可能です。色ブラックコンセント個数12
タイプCプラグカバー 2個入
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
トリプルタップ
サンワサプライ¥379税込¥4171個当日出荷コンセントからの電源を3分配できます。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。適合規格PSEコンセント個数3個口定格容量15A・125V機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし使用地区日本国内のみプラグ形状平行型、2PRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P/ノーマル
ケーブル&タップ収納ボックス
サンワダイレクト¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 スリムな縦型なので電話置き台としても使えて便利です。 全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。 スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。 濃い木目、明るい木目、ホワイト木目の3色を用意しました。 お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。色ホワイト(木目)材質(本体)木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)保証期間初期不良のみ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×270×820総耐荷重(kg)10
個別スイッチ付きタップ
BRUNO(ブルーノ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ON/OFFを光で確認出来るセパレートスイッチ、壁コンセントに収まり良いL型プラグ、熱に強い二重成形型プラグ、コートは安心の二重被ふくを採用、プラグ差し込み口には熱に強いユリア樹脂 ACアダプターも使えるゆったりスペーススイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能二重被覆プラグ形状L型2重成型
USB付き電源タップ
TOPLAND¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電材質ABS樹脂/PC樹脂質量(g)約330スイッチ個別スイッチコンセント個数4電源コード(m)1.5機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッターコンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで保証期間1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート
ELPA¥1,803~税込¥1,983~1個当日出荷スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。雷ガード表示LED付。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被ふく付安全構造用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数3コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能雷ガードUSBポート2ポート雷ガードあり
ケーブル&タップ収納ボックス
サンワダイレクト¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 スリムな縦型なので電話置き台としても使えて便利です。 全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。 スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。 濃い木目、明るい木目、2色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。仕様●個口数:1個口材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー、 手袋組立時間30分総耐荷重(kg)10組立人数1
変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ
エレコム¥689税込¥7581個当日出荷シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシアなどで使われるBFタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 香港、シンガポール、マレーシア、イギリスなどから来日された方向けの、BFタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂色ホワイト質量(g)約40スイッチ×定格125V 13A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.0×42.0×30※プラグ部分を除くコード×プラグAタイプ(2ピン)主な用途海外向け形状のコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換しますフック【壁掛け用】×使用地区日本ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】BFタイプ雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード ダブル回転タップ 7個口 2P 雷ガード マグネット ほこり防止シャッター 固定 吊り下げ
エレコム(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個欠品中利用シーンに合わせ形態を変更させることができる7口の電源タップ(OAタップ・コンセント)です。可動式の脚パーツを活用することで、電源アダプタなど重いものを差し込んでも横転しにくく、強力なネオジム磁石でスチール製の家具や事務機に貼り付けることもできます。差込口の取り出し方向を変更することのできる機構も搭載し、活用幅が広がります。7つの差込口を備え、利用シーンに合わせ形状を変更させることができる可動式電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。脚パーツ底面には超強力なネオジム磁石を配しており、スチール製の事務機などにしっかりと固定できます。差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載しており、使用環境に合わせた自由度の高い設置が可能です。差込口にプラグが差し込まれていない場合に埃の侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備しています。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタなど大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、2つの差込口を他の差込口から離し、向きも変更して配置しています。2ピン式のコンセントプラグにはトラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)付属品取扱説明書その他差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載 転倒予防用可動脚パーツを装備色ブラック
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 2P×1個口 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 手元一括スイッチ マグネット 抜け止め
エレコム¥9,998税込¥10,9981個当日出荷3P・8個口のロング型電源タップです。マグネット固定と抜け止め機能により、机まわりやスチールラックでの配線整理に便利。PC周辺機器や事務機器の電源管理に適しています。接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプです。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約1060スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×44×26※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
プラグ用安全カバー 大容量タイプ
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1袋(50個)当日出荷普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。材質/仕上シリコンゴム色黒奥行(mm)10.9
QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器
HIDISC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電寸法(mm)133×60×28質量(g)約191使用温度範囲(℃)0~43電源コード(m)約0.27保証期間6ヶ月保護回路過電圧, 過電流, 過充電, 短絡使用場所日本国内用
海外用電源プラグ4セット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷香港で使用頻度の高いプラグのセットです。質量(g)約98アズワン品番65-0526-83プラグ形状B・C・BF・B3タイプRoHS指令(10物質対応)対応
国内用変換プラグ SE-Aタイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm色黒規格PSE適合コンセント形状SE本体寸法(mm)Φ33×44本体質量(g)約23定格入力電圧(V)125~250定格入力電流(A)10プラグ形状Aタイプソケット形状(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm)使用可能国日本国内専用
回転型ホルダー
サンワサプライ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USBHUBなど)を取り付けることができます。 180℃回転させることができるので、好みの位置に設置が可能です。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~59mmまで対応取付幅35~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。材質ABS樹脂
抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。色黒規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
電源タップ
サンワサプライ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m)
TOPLAND¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンセント4口を搭載したコードタップです。 インテリアにも合う木目調タップです。 シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。 落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。質量(g)240(コード含む)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能雷ガード付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340シャッター付き雷ガードあり
パソコン連動タップ(USB感知式)
サンワサプライ¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷色ホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、パソコン電源USB連動、絶縁キャップアースコード付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36アース端子ありマグネットありプラグ形状2Pスイングプラグ
雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。色ホワイトスイッチ集中コンセント個数10コンセント形状2P機能雷ガード絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
強力雷ガード付4個口コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。材質PC質量(g)50コンセント個数4コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×14×55機能雷ガード、絶縁カバープラグ形状2P最大サージ電圧(V)12000
3P対応スリムタップ7個口マグネット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷スチール机等に固定できるマグネット付きです。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。色白コンセント個数7コンセント形状2P機能雷ガードあり絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×24×280マグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付き
ELPA(2件のレビュー)¥2,564~税込¥2,820~1個当日出荷雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状L型雷ガードあり耐トラッキングあり
スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き
ELPA¥2,469税込¥2,7161個当日出荷雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるスイングプラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 新構造スイッチ PAT.P ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型
スイッチ付タップ ホワイト 1.5m 5個口 スイッチ付き
ELPA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。 ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。 耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 耐トラッキングカバー付。 L形プラグでスッキリ配線。色ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント個数5コンセント形状2P電源コード(m)1.5
ザ・タップマルチシリーズ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
コード式11ポートタワー型 電源タップ
TESSAN¥3,698税込¥4,0681個欠品中Type-Cポート搭載・11台同時対応タワー型電源タップ。MINIタワー型電源タップ ― 従来型より省スペース。雷サージから機器を守る、高性能雷ガードタップ。180°回転プラグ,家具の裏に隠れた生活空間を解放。低重心設計で倒れにくい
LEDランプスイッチ付タップ ウエ 3m 4個口
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷雷から接続機器を守る耐雷サージ付。LEDランプ仕様 独立スイッチ。スッキリ配線できるL型プラグ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ホコリ防止の扉付き。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト質量(g)464使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)3機能LEDランプ独立スイッチ・ワイドスイッチ・ほこり防止シャッター・保護被ふくコード・ACアダプター大王・本体難燃ABS樹脂使用環境屋内プラグ形状L字USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P マグネット ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネット付きで固定しやすい3P対応6口のシャッター付き電源タップです。2.5mコード、二重構造、二重被ふく、スイングプラグを備え、OA機器やPC周辺機器を安全にまとめて接続できます。冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できます。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数6口コード長さ(m)2.5定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター○
電源タップ スリム PD65W対応
サンワダイレクト¥6,398税込¥7,0381本当日出荷最薄部18mmの超スリムボディで、持ち運びやすくデスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。AC2口。USB Type-C2口。USB Type-A1口を備え、ノートPCやスマホ、タブレットを同時に効率よく充電できます。高性能GaN(窒化ガリウム)技術を採用し、PD65W出力でノートPCも素早く安定して急速充電できます。AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。壁際でも邪魔にならない薄型L型プラグで、狭いスペースでもすっきり接続できます。1.5mの使いやすいコードで、デスク周りの配線整理も快適に行えます。付属のケーブルタイでコードをまとめられ、収納や持ち運びにも便利です。付属品日本語取扱説明書あり質量(g)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×137×18定格容量10A/100-125V(合計1250Wまで)電源コード(m)1.5定格出力USB-C1/USB-C25V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A(最大65W)、(PPS5-11V=5A 最大55W)USB-A5V=3A、9V=2A、12V=1.5A(最大18W)、USB-C1+USB-C245W+18W(最大)、USB-C1+USB-A45W+18W(最大)、USB-C2+USB-A15W(最大)、USB-C1+(USB-C2+USB-A)45W+12W(最大)、合計出力最大65W。AC出力10A 100-125V~合計1250W以下保証期間購入日より6ヶ月差込口AC×2口、USB-C×2、USB-A×1プラグ形状2P L型コード種類二重被ふくコードUSBポートUSB-A×1、USB Type-C×2定格入力100-125V~50/60Hz 10A最大
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
変換アダプター 海外 (コンセントプラグ A/BF/O/SEタイプ) (出力 A/BF/O/Cタイプ×1 USB-A×2 Type-C×1)
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷海外旅行中の充電がスムーズに!USB Type-C(TM)・USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USBポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品取扱説明書その他※本製品はCタイプのコンセントには挿し込むことができません。※本製品の差込口にはSEタイプのプラグは挿し込むことができません。※本製品はAC差込口の変圧はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は別途変圧器が必要です。※本製品はPSE(電気用品安全法)に適合した製品であり、日本国内でも使用できますが、3ピンプラグを利用できる環境である必要があります。材質ポリカーボネート樹脂色ホワイトスイッチ×定格【AC側】Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで・BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数1個口(種類別による同時使用不可)対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×61×63 ※プラグ収納時定格出力【USB側】1ポート使用時:[USB-Aポート] 12W(5V/2.4A)、[USB Type-Cポート] 15W(5V/3.0A)、【USB側】2ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート] 合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)、【USB側】2ポート使用時:[USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)、【USB側】3ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)コード×プラグAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様)主な用途A、BF、O、Cタイプのプラグを3ピン仕様のA、BF、O、SEタイプのプラグに変換できます。保証期間1年間使用地区アメリカ、台湾、カナダ、イギリス、香港、シンガポール、マレーシア、インド、オーストラリア、ニュージーランド、中国、フィジー、韓国、ドイツ、フランス、スペイン、日本など環境THINK ECOLOGY対応製品定格入力【USB側】AC100~250V(50/60Hz)差込口形状【本体】Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)![クランプ式マルチコンセントタップ ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07460306-241129-02.jpg)
クランプ式マルチコンセントタップ
ノア[照明]¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)。クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、。必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅幅(mm)50高さ(mm)120、コンセント面:64奥行(mm)73定格電圧(V)100ケーブル長(m)2コンセント個数1コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1定格容量(W)1400プラグ形状L型











































![クランプ式マルチコンセントタップ ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07460306-241129-02.jpg)