カテゴリ
絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
- USB連動(21)
- その他(8)
- ほこり防止シャッター(77)
- アース付(22)
- サーキットブレーカー(16)
- サーキットプロテクター(1)
- スイッチ付(47)
- スイングプラグ(92)
- ノイズフィルター(7)
- フック穴付(22)
- マグネット付(98)
- ランプ付(88)
- 二重被覆(143)
- 抜け防止ロック(32)
- 絶縁キャップ付(157)
- 耐トラッキング(180)
- 耐熱性・難燃性(66)
- 耐衝撃性(27)
- 防水(1)
- 雷ガード(176)
コンセント(凹部)形状
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(4)
- 明工社(551)
- サンワサプライ(277)
- エレコム(197)
- オーム電機(159)
- ELPA(154)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(128)
- アメリカン電機(117)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- サンワダイレクト(57)
- BUFFALO(バッファロー)(49)
- エスコ(41)
- ATEN(29)
- Fargo(24)
- TOPLAND(21)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- STAR Light(19)
- MCO(15)
- 東芝ライテック(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アメリカン電機・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・サンワダイレクト・BUFFALO(バッファロー)・エスコ・ATEN・Fargo・TOPLAND・シュナイダーエレクトリック・STAR Light・MCO・東芝ライテック・ブランドをもっと見る

ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
超速充電 スマートコードタップ
TOPLAND¥2,198税込¥2,4181個当日出荷超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。小型、軽量で持ち運びに便利。用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂色ホワイト質量(g)115出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×9.2×3差込口3口(合計1400Wまで)USBポート数Type-Aポート:1、Type-Cポート:1
電源タップ
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181本欠品中USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個づつ合計2個口あり、壁コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。仕様■USBポート定格出力:DC5V・2.4A■USBポート定格入力:AC100V■差し込み口形状:2P■制限電圧:395V■サージ耐量:2500A適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品色ホワイト定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)14機能雷ガード・二重構造絶縁種別絶縁キャップコンセント仕様ノーマルタイプ適合地域日本国内定格容量(W)1400USBポート数1プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240
コンセントバー
サンワサプライ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む)色ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数6コンセント形状3P/引掛け式コード長さ(m)3定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口3P(抜け止め)・6個口RoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル 3P-2P
エレコム(15件のレビュー)¥739税込¥8131本欠品中家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。付属品なし仕様【ノイズカット】×長さ(m)1.8定格125V 7A (700W以下でご使用ください。)コネクタ形状【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス主な用途パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。コンセント【ロック】×パッケージC
電源タップ 延長コード 6個口 2P スリム 雷ガード 木目調 間隔広々
エレコム¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷インテリアに馴染む木目調の6個口スリム電源タップです。家具やフローリングに馴染み、リビングやデスク周りの配線整理に便利。広めの差込口間隔でACアダプターを複数接続しやすく、雷ガードや絶縁キャップ付きでPC・AV機器の安全対策にも役立ちます。![ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65028049-210512-02.jpg)
ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト+ 収納できるコードで持ち運びに便利な U S B ポート付ポータブルコンセント。仕様ケーブル収納、スマートIC機能、トラッキング防止プラグ寸法(mm)60×120×29質量(g)160(パッケージ含む)コンセント個数2コンセント形状2P電源コード(m)0.2主要材質難燃性ABSコンセント仕様ACコンセント×2、合計1400WまでUSBポート3ポート合計最大:5V/3.4A雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ 延長コード 3個口 2P スイングプラグ コンセント
エレコム¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電源タップの基本性能をしっかり搭載し、オフィスやご家庭など、様々なシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源管理(PDU)
ATEN¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。過電流保護。アルミ素材の筐体コンセント個数12最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100定格入力電流(A)15インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×12入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
ケーブル&タップ収納ボックス
サンワダイレクト¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。 ワイド500mmの幅広収納タイプです。付属品ケーブルフック2個仕様個口数:1個口材質木(MDF)使用工具プラスドライバー耐荷重(kg)10組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1
タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-83
雷ガード
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。 表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。材質ユリア樹脂質量(g)70スイッチ集中スイッチ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数2コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプ平行型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800耐雷サージあり
3方向から挿せるUSBタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。 左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。 『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。材質ABS電源コード(m)2シャッターあり定格容量(W)1400プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(合計3.4A、最大出力2.4A)絶縁皮膜あり雷ガードあり
電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個当日出荷テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。仕様調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応長さ(mm)68色ブラック高さ(mm)64本体質量(g)300パッケージサイズ(mm)162×108×68梱包質量(g)342梱包内容デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ製品幅(mm)100
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。色白規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
電源タップ 延長コード 1個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×4) 60cm USBタップ
エレコム¥3,398税込¥3,7381個欠品中60cmコード付きのモバイルUSBタップです。AC差込口1口とUSB-Aポート4口を搭載し、スマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど複数のUSB機器をまとめて充電できます。コンセントから少し離れた場所でも使いやすく、旅行、出張、デスク周りの充電環境に便利。スイングプラグ、二重被覆コード、絶縁キャップ付きで安全性にも配慮しています。材質本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×77.0×27.1※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コード長さ(cm)約60定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 3.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」
TERADA(寺田電機製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。色ホワイト電圧(V)(バリスタ)240消費電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜止定格電流(A)15口数4個口最大サージ電圧(V)3000
OAタップ 3個口 集中スイッチ付き デスクタップ ネジ式クランプ 簡単取付 スッキリ配線
ELPA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。 差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。 コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。 集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。 コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。 電源ラインサージ吸収・・・内蔵されたコンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
15Aコンセントバー用防塵カバー
サンワサプライ¥749税込¥8241個当日出荷サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×44×26.5アズワン品番64-0856-81
工事物件タップ
サンワサプライ¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
電源タップ スリム PD65W対応
サンワダイレクト¥6,398税込¥7,0381本当日出荷最薄部18mmの超スリムボディで、持ち運びやすくデスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。AC2口。USB Type-C2口。USB Type-A1口を備え、ノートPCやスマホ、タブレットを同時に効率よく充電できます。高性能GaN(窒化ガリウム)技術を採用し、PD65W出力でノートPCも素早く安定して急速充電できます。AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。壁際でも邪魔にならない薄型L型プラグで、狭いスペースでもすっきり接続できます。1.5mの使いやすいコードで、デスク周りの配線整理も快適に行えます。付属のケーブルタイでコードをまとめられ、収納や持ち運びにも便利です。付属品日本語取扱説明書あり質量(g)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×137×18定格容量10A/100-125V(合計1250Wまで)電源コード(m)1.5定格出力USB-C1/USB-C25V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A(最大65W)、(PPS5-11V=5A 最大55W)USB-A5V=3A、9V=2A、12V=1.5A(最大18W)、USB-C1+USB-C245W+18W(最大)、USB-C1+USB-A45W+18W(最大)、USB-C2+USB-A15W(最大)、USB-C1+(USB-C2+USB-A)45W+12W(最大)、合計出力最大65W。AC出力10A 100-125V~合計1250W以下保証期間購入日より6ヶ月差込口AC×2口、USB-C×2、USB-A×1プラグ形状2P L型コード種類二重被ふくコードUSBポートUSB-A×1、USB Type-C×2定格入力100-125V~50/60Hz 10A最大
コンセント2つ口
STAX TOOLS¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷2つ口コンセント+USB-AとUSB-Cの2種類の充電ポートがあり、単口充電の場合で、通常の充電器の3倍の速さに対応。充電器カバーは高級な防火PC材質で、難燃性だけでなく、高温にも耐える。過熱、過充電、過放電および回路ショート防止など、高レベルな給電保護機能を搭載。コンセント本体に特定の内六角ネジを採用しており、勝手な取外し防止で安全に使用できる。同時に充電する場合、自動判別機能を通して、接続されたデバイスに最適な電流を出力。用途家具や建物に埋め込んでご使用頂く埋め込み式コンセント。PCデスク、オフィス家具、カフェ、工房の作業台など様々なシーンで活躍。寸法(mm)168×310×46.5質量(g)220消費電力(W)20出力【USB-C口/単口出力】DC5V3A DC9V2A DC12V1.67A【USB-A口/単口出力】DC5V3A DC9V2A DC12V1.5A【USB-C+USB-A口 最大出力】DC5V3A定格入力電圧(V)100 (50/60Hz)取付け方法ねじ式コード長さ(cm)180(VFFmm2)コンセントスライドコンセント2ケロ:1450W(通常タイプ) / 1150W(特定タイプ) / 650W(特定タイプ)待機電力(W)~0.25
PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK
ドリテック¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ。これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!。海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ。200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状。45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口。複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能。3口のUSB Type-Cポート搭載。2口のType-Aポート搭載。交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)。※電圧の変換はできません。※日本国内では使用できません付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ マイクロタイプ
サンワサプライ¥859税込¥9451本当日出荷オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・2個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい2個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。付属品面ファスナー式ケーブルタイ色ホワイト質量(g)65コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×28×18定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・2個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号)。 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 一括集中スイッチ 過電流防止ブレーカー付き。 雷サージ軽減素子内蔵。 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上。 トラッキング火災防止プラグ。 通電表示LED(正面/側面差込口兼用)出力(W)AC:合計1500までコード長さ(m)1.5コンセント3個口最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
ロック式コンセントキャップアース ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン 2P・接地2P 共通タイプ
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷ロック式コンセントキャップアース ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状。 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン 2P・接地2P 共通タイプ。ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン。2P・接地2P 共通タイプ用途ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン。2P・接地2P 共通タイプ仕様素材:ABS樹脂外形寸法(約):幅28x高さ29x奥行24(mm)質量(約):3g(1個あたり)使用温度範囲:-10℃~40℃入数:4個カラー:ホワイト
発煙ガードトリプルタップ 3個口
オーム電機¥689税込¥7581個翌々日出荷特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る。 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断(特許技術採用:第5853076号)。 通電表示LED付き。3個口 合計1500Wまで
海外用変換プラグC/SE
カシムラ¥479税込¥5271個4日以内出荷CプラグとSEプラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。質量(g)(C)13 (SE)14定格10A/250V本体サイズ(mm)(C)幅35.5×高さ47×奥行15 (SE)幅35.5×高さ47×奥行15プラグ形状A/B/C/SEタイプグリーンマーク認定
差し込み口が回るミニタップ
STAR Light¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷左右にクルッと180°回転する、1口タイプのミニタップ。2個セット。狭いすき間の配線や配線をすっきりさせたい時に。家具裏のコンセントでは、差し込み口を横に向けることでケーブルの負担を軽減。配線がフラットになるので家具を壁に近づけて設置できます。アダプター同士が干渉する時にも、差込口を左右に変えることでコンセントを無駄なく使えます。コンセントに差したまま家電を移動しても、ケーブルがねじれにくい。耐トラッキングカバー付き。材質(本体)ユリア樹脂質量(g)30(1個あたり)定格125V 15A 1500Wコンセント個数1(1個あたり)寸法(cm)3.5×4.7×3(1個あたり)
USBポート付き電源タップ
Bluemake¥1,280~税込¥1,408~1台当日出荷から5日以内出荷厚さ1.3cmの超薄型プラグ採用でコンセント周りがスッキリ、更に斜め45度でプラグからコードを伸ばしているから他のコンセントに干渉しない画期的な設計です。本体には壁掛けフック穴付きで使う時もスッキリ。出力AC:合計1400Wまで 100V~50/60Hz、DC5V 2400mA合計入力100V~ 50/60Hz 1428WMax
ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷横幅40cm高さ可変タイプなので、大型Wi-Fiルーターが無理なく収納可能な木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。棚板は20段で可変式となっており、機器に合わせて設置ができるので便利です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。表面にはスリットがあり、電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行うことが可能です。組立時にスリットの位置は上下設定が可能です。内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約5.3形態お客様組立式(ノックダウン組立式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×13×52.4総耐荷重(kg)10上部内寸(cm)W37×D11.8×H7.3~37.6下部内寸(cm)W37×D11.8×H9.3~39.2
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個欠品中・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証色アッシュブルー長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
海外用変換プラグ SEタイプ
カシムラ¥319税込¥3511個7日以内出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/Cタイプ
一般プラグ付OAタップ
TERADA(寺田電機製作所)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から60日以内出荷全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
電源タップ 球体型 直挿し USB付 (コンセント×3 Type C×1 USB A×2) ほこり防止シャッター USBタップ
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷手のひらサイズの球体型で持ち運びにも便利なUSB電源タップです。AC差込口3口、USB-Aポート2口、USB Type-C(TM)ポート1口(USB Power Delivery 20W)を搭載し、スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンの充電に便利です。コンパクトで旅行・出張やデスク周り、ベッドサイドにも持ち運びやすく、スイングプラグとほこり防止シャッターで使いやすさと安全性に配慮しています。発熱・火災を防ぐ安全設計です。用途手のひらサイズで持ち運びに便利な、AC3個口のUSB電源タップです。 。ガジェットポーチなどへ収まりやすい、コロンとした丸い形状。外出先などで手軽にコンセントを増やせます。 。スイングプラグ機構を採用。電源プラグを折りたたんで本体に収納できるため、スマートに持ち運べます。 。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電に便利な、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載しています。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する、ホコリ防止シャッターを備えています。 。AC差込口には、耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用。万が一の発熱時にも融けにくく、電気火災を防ぎます。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂質量(g)約130規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A 125V 1400Wまで適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数3個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×59×59 ※本体のみ、突起部を除く定格出力【USB側(1ポート使用時)】USB Type-Cポート:最大20W(USB Power Delivery 20W(5V/3A・9V/2.22A)) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A)、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(3ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A)・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【スイングプラグ】○プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口Aタイプ 2ピンUSBポート数USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×2雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)










![ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65028049-210512-02.jpg)