RS-232Cケーブルとは、機器同士をつなぎシリアル通信を行う際に使用されるケーブルです。電子機器があるオフィスで使用されることが多いアイテム。コネクタ形状がオス・メスに分かれており、凹がある方がメスで凸がある方がオスになります。接続コネクタ規格もD-SUB 9ピンまたはD-SUB 25ピンが存在。機器の接続ポートによってコネクタ形状と接続コネクタ規格を使い分ける必要があります。また、コネクタ形状と接続コネクタ規格の組み合わせで複数のケーブルが存在しているの購入の際には注意が必要です。
「ケーブル長(m)」から絞り込む
RS-232Cケーブル 9pin 延長 1.5mBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
RS-232C延長用アルミシールドケーブル金メッキピンRoHS対応
色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。ケーブル太さ(mm)5変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
RS-232Cケーブル 9pin リバース 1.5mBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
RS-232Cリバース結線インターリンク対応アルミシールドケーブル金メッキピン採用RoHS対応
色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:クロスケーブル太さ(mm)5変換タイプオス-メス
RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3mBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
標準的なRS-232Cストレート結線アルミシールドケーブル金メッキピン採用RoHS対応
色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:ストレートケーブル太さ(mm)5変換タイプオス-メス