カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ケーブル
- DisplayPortケーブル
- ケーブル
- PCアクセサリー
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
コネクタ形状
変換タイプ
ブランド
- LINDY(33)
- StarTech.com(26)
- ルーメン(9)
- サンワサプライ(5)
- ATEN(4)
- アイネックス(4)
- MCO(3)
- Hanx(3)
- エレコム(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- JTT(2)
- VENTION(2)
- Vodaview(2)
- BLACK BOX(1)
- EIZO(1)
- タイムリー(1)
- LB LUSEM(1)
- GB[制御機器](1)
LINDY・StarTech.com・ルーメン・サンワサプライ・ATEN・アイネックス・MCO・Hanx・エレコム・レノボ・ジャパン(Lenovo)・JTT・VENTION・Vodaview・BLACK BOX・EIZO・タイムリー・LB LUSEM・GB[制御機器]
「ケーブル長(m)」から絞り込む

DisplayPortケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。仕様線材:UL2027634AWG色ブラック規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスAWG34AWG(UL20276)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz変換タイプオス - オス
DisplayPortケーブル
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。色ブラック規格DisplayPort規格ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)ケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPort to HDMI ケーブル
Vodaview¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。仕様HDCP:2.2色黒規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMIHDCP対応HDCP:2.2対応
DisplayPortケーブル
サンワサプライ¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。色ブラック規格DisplayPort1.3、DisplayPort1.0、DisplayPort1.1コネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオスプラグ金メッキ解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hzケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありませんRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPort 1.2対応ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 4Kの高解像度に対応します。 DisplayPort 1.2規格対応です。 ラッチ付きでケーブルをしっかり固定できます。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。色ブラック規格DisplayPort1.2ケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)7.3対応解像度4K対応材質(コネクタ)金メッキラッチあり
DisplayPort 1.4対応ケーブル
アイネックス¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。コネクタ形状DisplayPortプラグ色ブラック最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz規格DisplayPort1.4プラグ金メッキケーブル径(Φmm)6.0伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K(UHD、7680×4320)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPortケーブル スリムタイプ
MCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応色ブラック規格(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K変換タイプオス - オスラッチなし
DisplayPortケーブル 4K対応
JTT¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷DisplayPortを搭載したPCとディスプレイを高画質で接続したい方に最適なDisplayPortケーブル。4K対応モニターをお使いの方、PCゲームを高画質で楽しみたい方、大画面で映画や動画を視聴したい方におすすめです。抜け落ち防止用のラッチ付きコネクタを採用。金メッキ採用プラグは経年変化による信号劣化を抑え、安定した接続を実現します。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップ。・DisplayPort 1.2準拠。高精細な4K映像を滑らかに伝送します。・Ultra HD対応。美しく、臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。・最大21.6Gbps伝送。大容量のデータも高速で伝送可能です。・DPCP/HDCP対応。著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。色ブラック規格DisplayPort 1.2準拠対応【出力機器】DisplayPortを搭載したパソコンなど、【表示機器】DisplayPortを搭載したディスプレイなどプラグ金メッキプラグ保証期間初期不良のみコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)データ転送最大 21.6Gbps対応解像度最大 4K(3840×2160)/60p
Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,690~税込¥2,959~1本当日出荷4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドデータレート(Gbps)最大21.6
DisplayPortケーブル
ATEN¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。32.4Gbpsのデータ転送をサポートしており、DisplayPort対応(ゲーミング)PCへの高品質な接続、ATENDisplayPortソリューションとの併用、ラップトップから超高解像度モニターへの接続、または他のDisplayPortインターフェースデバイスへの接続を可能にします。最大8K(7680×4320@60Hz)のクリアな映像。また、5K(5120×2880@60Hz)および4K(4096×2160@120Hz)以前の世代のDPと下位互換性があります。32.4Gbps高バンド幅のハイビットレート対応(HBR3)。MST(MultiStreamTransport)モード搭載で、デイジーチェーン接続によるマルチモニターに対応。前方誤り訂正(ForwardErrorCorrection)機能搭載。ディスプレイストリーム圧縮。32の非圧縮デジタルオーディオチャンネル対応。RoHS準拠用途DisplayPortの信号のケーブル延長にタイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金長さ(m)2外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVC機能音声伝送解像度最大8K(7680×4320@60Hz)コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA材質(シールド)アルミニウムマグネシウム合金シース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)32.4対応解像度5K、4K導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194リフレッシュレート(Hz)120(4K)、60(8K・5K)
DisplayPortケーブル
ATEN¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷本製品は、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortver1.2ケーブルです。伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。最大4KUHD(3840×2160@60Hz)の鮮明なビデオ伝送。MST(マルチストリームトランスポート)対応。最大21.6Gbpsの帯域まで対応。ミラーモードと拡張モードによるデュアルモニター対応。EMI保護を強化するためのスズ引き銅ストランドケーブル。RoHS準拠色ブラックタイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金長さ(m)3ケーブル長(m)3外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVCプラグニッケルメッキ解像度最大3840×2160@60Hzコネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅対応解像度最大3840×2160@60Hz導体サイズ(AWG[mm2])28互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DIsplayPort光ファイバケーブル
サンワサプライ¥84,980~税込¥93,478~1本翌々日出荷仕様金メッキピン色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.7特性光ファイバ伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度最大4K2K/60Hz変換タイプオス - オス
DIsplayPort光ファイバケーブル
サンワサプライ¥87,980~税込¥96,778~1本翌々日出荷DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。色ブラック規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort![Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903694-210317-02.jpg)
Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応
ルーメン¥899~税込¥989~1個当日出荷Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷長さ3mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポート色グレー形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小65導体30AWGRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷長さ5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポート色グレー形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)5使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小65導体30AWGRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷長さ1mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPortケーブル
LINDY¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷長さ0.5mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】32.4 Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPortケーブル
LINDY¥9,798税込¥10,7781本6日以内出荷長さ3mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】32.4Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
DisplayPortケーブル
ルーメン¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい1mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。規格Ver1.4ケーブル長(m)1加工金メッキ、3重シールド解像度最大8K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)データ転送超高速:32.4Gbps映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)
DisplayPortケーブル
ルーメン¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷無酸素銅線材を使用した高品位のDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい3mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 高速伝送21.6Gbpsに対応し、HBR2・HDCP動画に対応します。規格Ver1.2ケーブル長(m)3加工金メッキ、3重シールド解像度最大4K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)素材無酸素銅データ転送超高速:21.6Gbps映像・音声映像:HBR2、HDCP、音声:8CH オーディオストリーム(音声映像完全同期)
DisplayPortケーブル
ルーメン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷無酸素銅線材を使用した高品位のDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい1mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 高速伝送21.6Gbpsに対応し、HBR2・HDCP動画に対応します。規格Ver1.2ケーブル長(m)1加工金メッキ、3重シールド解像度最大4K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)素材無酸素銅データ転送超高速:21.6Gbps映像・音声映像:HBR2、HDCP、音声:8CH オーディオストリーム(音声映像完全同期)
DisplayPortケーブル
ルーメン¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい3mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。規格Ver1.4ケーブル長(m)3加工金メッキ、3重シールド解像度最大8K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)データ転送超高速:32.4Gbps映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷長さ0.5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.5使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷長さ2mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)2使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPortケーブル
LINDY¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷長さ1mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】32.4Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
DisplayPortケーブル
LINDY¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷長さ2mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】32.4 Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPortケーブル
LINDY¥3,798税込¥4,1781本6日以内出荷長さ3mのDisplayPort 1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力に対応しています。 2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理です。 グレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑制するためのフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離伝送可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.2【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】HBR2モードで17.28Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPortケーブル
ルーメン¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷DisplayPortのポートを持つパソコンとディスプレイとを接続する16K対応Ver2.1規格のDisplayPortケーブルです。 最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240Hzの画像を出力する事が可能です。 サビに強い金メッキ仕様なので長くご使用いただけます。 抜け防止のラッチがついているので、抜けやゆるみを抑え安定して接続する事が可能です。解像度最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240HzコネクタDisplayport(オス)-Displayport(オス)伝送速度54Gbps/40Gbpsラッチラッチ付き
DisplayPortケーブル
ルーメン¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷無酸素銅線材を使用した高品位のDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 高速伝送21.6Gbpsに対応し、HBR2・HDCP動画に対応します。規格Ver1.2ケーブル長(m)2加工金メッキ、3重シールド解像度最大4K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)素材無酸素銅データ転送超高速:21.6Gbps映像・音声映像:HBR2、HDCP、音声:8CH オーディオストリーム(音声映像完全同期)
DisplayPortケーブル
タイムリー¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷DisplayPort端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイ、モニターなどを接続し、映像と音声信号を伝送できるDisplayPortケーブルです。 最大解像度8K/60Hz 4K/120Hzの超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。規格DisplayPort:Ver1.4解像度8K@60Hz 4K@120Hz
DisplayPortケーブル
LINDY¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷長さ5mのDisplayPort 1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準にを満たし、Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力に対応しています。 2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工し、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理です。 グレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑制するためのフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離伝送可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です・ RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.2【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】HBR2モードで17.28Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
DisplayPortケーブル
LINDY¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷長さ1mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】32.4 Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPortケーブル
LINDY¥5,798税込¥6,3781本6日以内出荷長さ0.5mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】32.4Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
DisplayPortケーブル
LINDY¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷長さ2mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】32.4Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ
LINDY¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタです。 コネクタ端子は金メッキに加工され、耐久性があります。 接点信号の信頼性を提供します。 本体は軽量で設置がしやすくなります。 外部電源なしで使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 DP側を取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。材質(接触端子)金メッキ出力Mini DisplayPort メス使用温度(℃)-20~80入力DisplayPort オス保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)ニッケルメッキ
DisplayPortケーブル
LINDY¥5,298税込¥5,8281本6日以内出荷長さ5mのDisplayPort 1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力に対応しています。 2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理です。 グレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑制するためのフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離伝送可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.2【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】HBR2モードで17.28Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPortケーブル
ルーメン¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。規格Ver1.4ケーブル長(m)2加工金メッキ、3重シールド解像度最大8K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)データ転送超高速:32.4Gbps映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)
Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル
LINDY¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブルです。 ICチップなし、両方向でも使用可能です。 差し込みですぐ使え、持ち運びも簡単です。 コネクタには銅シールドで覆われ、ノイズの干渉を防止しています。 Thunderboltを使用する場合、音声とビデオの送信機能のみ、データ送信は対応していません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ホワイト寸法25×215×12mm(W×D×H)サイズ(cm)20出力DisplayPort メス使用温度(℃)-20~80入力Mini DisplayPort オス保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応


















![Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903694-210317-02.jpg)