絞り込み
ブランド
- ブラックボックス
- ATEN(277)
- サンワサプライ(108)
- イメージニクス(95)
- StarTech.com(86)
- エレコム(42)
- ラトックシステム(26)
- アライドテレシス(23)
- サンワダイレクト(22)
- Gefen(22)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(15)
- グリーンハウス(14)
- BLACK BOX(14)
- 大電(12)
- FXC(11)
- アイ・ディ・ケイ(11)
- LINDY(11)
- 興和オプトロニクス(10)
- PLANET Technology(10)
- テック(TEC)(9)
- ブランドをもっと見る

USBパワー VGA->DVI-D ビデオコンバータ
ブラックボックス¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷VGA-DVI-D ビデオ コンバータ。PCのアナログVGA出力をコンバートしてDVI-D対応のディスプレイに出力します。
Emerald SE Zero-U トランスミッタ(DVI x 1 USB x 1 1000BASE-Tx 1)
ブラックボックス¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷Emerald SE ZeroU Full HD IP-KVM トランスミッター。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 小型筐体でUSB給電で動作。3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE ZeroU トランスミッターになります。幅(mm)70.6高さ(mm)24.9質量(g)215奥行(mm)155.4保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
Emerald SE 2画面対応モデル DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio
ブラックボックス¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)620電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
Emerald SE DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio
ブラックボックス¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷Emerald SE Full HD USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE レシーバになります。寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)540消費電力(W)キーボードとマウスが接続されたユニットでは6.5、電源はUSBベースの受電装置に対応するため20電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)