絞り込み
ブランド
- ブラックボックス
- ATEN(101)
- イメージニクス(87)
- サンワサプライ(37)
- エレコム(29)
- StarTech.com(25)
- グリーンハウス(14)
- ラトックシステム(14)
- サンワダイレクト(14)
- アイ・ディ・ケイ(11)
- 興和オプトロニクス(10)
- テック(TEC)(9)
- Gefen(7)
- Anker(アンカー)(6)
- LINDY(6)
- トーホー(5)
- VENTION(5)
- エスエスエーサービス(4)
- MCO(4)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
「接続台数」から絞り込む

Emerald SE 2画面対応モデル DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio
ブラックボックス¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)620電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)