絞り込み
サイズ
  • A3(1)
ブランド
  • ナカバヤシ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • AURORA(オーロラジャパン)(1)
ローラー数
ローラー数
2本(2)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 0.5(2)
最短ウォームアップ時間
  • 1分(1)
  • 2分(1)
  • 3分(1)
  • 5分(1)
ラミネート速度(mm/分)
  • 250
  • 186(1)
  • 220(1)
  • 260(2)
  • 300(16)
  • 306(2)
  • 320(2)
  • 380(2)
  • 480(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 636(2)
  • 1000(2)
  • 1050(1)
  • 1200(1)
  • 1400(3)
  • 1680(1)
  • 1780~2030(1)
  • 1800(1)
  • 1998(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
A3(1)
  • ラミネーター AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネーター

    AURORA(オーロラジャパン)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーター
    ウォームアップ時間約2~4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート100ミクロン
  • イージーラミエコノミーA3/ホワイト ナカバヤシ

    イージーラミエコノミーA3/ホワイト

    ナカバヤシ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
    用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力160W(50/60Hz)本体質量(kg)1.14本体寸法W438×D105×H71mmウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
  • イージーラミエコノミーA4/ホワイト ナカバヤシ

    イージーラミエコノミーA4/ホワイト

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
    用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力100W(50/60Hz)本体質量(kg)0.77本体寸法W345×D95×H66mmウォームアップ時間約3~5分(室温約25℃の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定約116℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)230(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
  • ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ

    ラミネーター 2本ローラー

    サンワサプライ
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    印刷物の汚れや劣化を防ぐA4サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。
    付属品フィルム受け、取扱説明書仕様主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。フィルム受けが付属で付いており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。材質樹脂電源AC100V 50/60Hz方式ホットラミネート方式電源コード(m)1.2本数ローラー:2本ウォームアップ時間60秒~90秒※環境によって異なります。ラミネート速度(mm/分)電源50Hzの場合/250毎分、電源60Hzの場合/300毎分

ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体