絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • エスコ(1)
  • 栃木屋(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • TRUSCO(2)
  • シブタニ(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • ハーフェレ(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「POM 板」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り
防水スイッチ付クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水スイッチ付クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器吸着力(N)15材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
450税込495
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
丸型ワンタッチオープンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)丸型ワンタッチオープンキャッチTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途クリーンルーム内に使用する各種機器材質(ケース)ポリアセタール(POM)
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)TAKIGEN(タキゲン)
129税込142特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
小型埋込みマグネットキャッチ用受板 TAKIGEN(タキゲン)小型埋込みマグネットキャッチ用受板TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
薄型パネルロック TAKIGEN(タキゲン)薄型パネルロックTAKIGEN(タキゲン)
349税込384特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途小扉、点検扉適合板厚(mm)最大2
インジケーター付宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)インジケーター付宅配ボックスラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
4,847税込5,332
1個
当日出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
ステンレス 平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平面ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
990税込1,089
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質ラッチ:ポリアセタール(POM)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
スライドラッチ TAKIGEN(タキゲン)スライドラッチTAKIGEN(タキゲン)
800税込880
1個
当日出荷
扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。
用途サッシ等スライド扉材質本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM)ブラック質量(g)55締付トルク(N・m)343タキゲンコード22175
防水スイッチ付マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水スイッチ付マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷
防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)ブラック定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)100以下防水性IP67
ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ平蝶番TAKIGEN(タキゲン)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
小型埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)小型埋込みマグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
90税込99
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24638
ボタンラッチ TAKIGEN(タキゲン)ボタンラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,191税込1,310
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。
用途航空機・キッチン・計測機器質量(g)25
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
用途分電盤・工作機械・キャビネット吸着力(N)47±10材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ブラック表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード23298
鍵付ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ワンタッチパネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
282税込310
1個
当日出荷から4日以内出荷
CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
フラッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)フラッシュラッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,025税込1,128
1個
4日以内出荷
ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。 選べるボディーカラー
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
ベルト端末金具 TAKIGEN(タキゲン)ベルト端末金具TAKIGEN(タキゲン)
282税込310
1個
4日以内出荷
ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。 ワンタッチで棚に取付け可能です。 安心・安全のロック付き。 芯金入りで強度も優れています。 ループ縫製されたベルトも通すことができます。
用途ラック内の機器の固定材質本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック適合ベルト幅(mm)25~30引張荷重(N)150推奨板厚(mm)2.5以下タキゲンコード24748
プラスチックカバーラッチ TAKIGEN(タキゲン)プラスチックカバーラッチTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
5日以内出荷
差込むだけのワンタッチで取付けられます。 樹脂製のため軽量です。 ワンタッチで開閉できます。
適合板厚(mm)1.2~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)
アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,084税込7,792
1個
4日以内出荷
ワンタッチ取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ取手(P=102)TAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
4日以内出荷
パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)標準色最大適合板厚(mm)2.3使用荷重(N)147タキゲンコード04287
押しボタンつまみ TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056)付属品取付けねじ質量(g)30種類丸形/特殊形ボタン色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げケース:アルマイト処理材質(ボタン)ポリアセタール(POM)タキゲンコード3007
ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック)TAKIGEN(タキゲン)
297税込327
1個
7日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451
スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
7,532税込8,285
1個
8日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品