絞り込み
ブランド
  • SPEEDY B
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(2,073)
  • SUS(エスユーエス)(2,004)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,803)
  • イマオコーポレーション(1,267)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,075)
  • 栃木屋(930)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(807)
  • ジョー・プリンス竹下(797)
  • ナベヤ(743)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(696)
  • 岩田製作所(519)
  • ハーフェレ(497)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
  • 大阪魂(407)
  • TRUSCO(406)
  • TAKIGEN(タキゲン)(380)
  • TMEHジャパン(372)
  • 廣杉計器(363)
  • ホシモト(334)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕上げ表面などのクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
  • スピーディブロック M8用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック M8用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    759税込835
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0109材質ゴム質量(g)172018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • ゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY B

    ゴムキャップ付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    579税込637
    1個
    当日出荷
    仕上げ表面などのクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1732セット内容ナット2個材質ステンレス
  • スピーディブロック M10用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック M10用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0110材質ゴム質量(g)402018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 重荷重 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 重荷重 縦型

    SPEEDY B
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
  • スピーディブロック M12用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック M12用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0111材質ゴム質量(g)432018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック M6用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック M6用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    669税込736
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0108材質ゴム質量(g)92018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック M5用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック M5用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0107材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 引型 SPEEDY B

    スピーディブロック 引型

    SPEEDY B
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
  • スピーディブロック ばね付コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロック ばね付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クランプ圧を調整したい場合に使用します。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 縦型

    SPEEDY B
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
  • スピーディブロック 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 縦型

    SPEEDY B
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)

    SPEEDY B
    839税込923
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)

    SPEEDY B
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
  • B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)

    SPEEDY B
    789税込868
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型 SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型

    SPEEDY B
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
  • B E-ラッチ トグルクランプ G型 SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ G型

    SPEEDY B
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
  • 重荷重型トグルクランプ4000T2 SPEEDY B

    重荷重型トグルクランプ4000T2

    SPEEDY B
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)78全長(mm)282質量(kg)2.07取付け方法穴径:10.5クランプ力(kN)40
  • トグルクランプ(縦型) SPEEDY B

    トグルクランプ(縦型)

    SPEEDY B
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)168角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M8クランプ力(kN)2
  • 重荷重型トグルクランプ1700T2 SPEEDY B

    重荷重型トグルクランプ1700T2

    SPEEDY B
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)63全長(mm)226質量(kg)1.11取付け方法穴径:8.5クランプ力(kN)17
  • トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付) SPEEDY B

    トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)

    SPEEDY B
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9191セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)250材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)295角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6取付け方法穴径:5.5クランプ力(kN)1
  • トグルクランプ SPEEDY B

    トグルクランプ

    SPEEDY B
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)142角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6クランプ力(kN)1.05
  • スイベル付コンタクトボルト SPEEDY B

    スイベル付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック スイベル付コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロック スイベル付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1733材質セット内容ナット2個
  • スピーディブロックスイベル付コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロックスイベル付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。トラスコ品番855-0087セット内容ナット2個材質質量(g)102018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • 六角コンタクトボルト SPEEDY B

    六角コンタクトボルト

    SPEEDY B
    179税込197
    1個
    当日出荷
    通常クランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1732
  • スピーディブロック 六角コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロック 六角コンタクトボルト

    SPEEDY B
    99税込109
    1個
    当日出荷
    通常クランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
  • スピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0106材質ゴム質量(g)82018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10103用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10103用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0105材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10102用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10102用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    189税込208
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0104材質ゴム質量(g)32018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10101用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10101用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    189税込208
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0103材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10100用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10100用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0102材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10099用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10099用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0101材質ゴム質量(g)12018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 横型 SPEEDY B

    スピーディブロック 横型

    SPEEDY B
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    押しと引きの両方で使えます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。材質亜鉛メッキ済みスチール

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品