PCアジャスター(補強型) TM-170R(亜鉛メッキ)栃木屋9日以内出荷
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器。OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器など表面処理亜鉛メッキ質量(g)173.2圧縮許容荷重(N)垂直時2.26傾斜時1.28材質/処理(脚(本体))ABS/黒色(脚(インサート))S/Zn(台座(基板))SPCC/Zn(台座(緩衝部))CR/黒色(スラストリング)POM/-(ワッシャー)PA6/-(十字穴付きタッピングネジ)S/ZnRoHS指令(10物質対応)対応