絞り込み
ブランド
- タカノ
- モノタロウ(71)
- エスコ(3,303)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,440)
- LAMP(スガツネ工業)(776)
- イマオコーポレーション(739)
- SUS(エスユーエス)(733)
- 栃木屋(478)
- NOK(414)
- TRUSCO(381)
- ジョー・プリンス竹下(369)
- 岩田製作所(319)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(306)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(222)
- TMEHジャパン(117)
- ナベヤ(110)
- 矢崎化工(110)
- ノーブランド(96)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(95)
- ニューストロング販売(91)
- MIYOSHI(小西製作所)(89)
- ブランドをもっと見る
特価

アジャスターガイド固定式
タカノ¥549税込¥6041個当日出荷から3日以内出荷ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。材質SK4硬度HRC53~56
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)
タカノ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品