インデックスプランジャーフランジタイプ IPFMIYOSHI(小西製作所)当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャー IP-6MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャー IP-5MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
材質(握り玉)フェノール樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
フィックスクランプノブ FCKMIYOSHI(小西製作所)3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFLMIYOSHI(小西製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャー六角カラーなし IPNMIYOSHI(小西製作所)3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
インデックスプランジャーショートロックタイプ IPSLMIYOSHI(小西製作所)3日以内出荷
ストローク(mm)8仕様min./max.(N)14/25質量(g)60材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜寸法F19材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C寸法H54材質(バネ)バネ鋼SWPB寸法L12寸法MM16×P2.0
インデックスプランジャー(ノブなし) IP-4MIYOSHI(小西製作所)3日以内出荷
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPWNMIYOSHI(小西製作所)3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャーショートタイプ IPSMIYOSHI(小西製作所)3日以内出荷
ストローク(mm)6仕様min./max.(N)10/22質量(g)34材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜寸法F17材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C寸法H45材質(バネ)バネ鋼SWPB寸法L10寸法MM12×P1.75
インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPWMIYOSHI(小西製作所)3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャー(ノブなし) IP-3MIYOSHI(小西製作所)3日以内出荷
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
丸内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥472~¥429~