鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)トラスコ品番233-7142質量(g)528穴径(Φmm)5.6ねじ長さ(mm)25寸法A(mm)101ねじ径(mm)4.1耐荷重(kg)20表面処理シルバー塗装仕上寸法B(mm)68寸法C(mm)1.8寸法D2(Φmm)9.5取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)9.0ねじ穴8寸法a1(mm)10.0開き角度(度)300~330
ステンレス製厚口溶接蝶番2個入TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-5727質量(g)137タイプ厚口寸法A(mm)102耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)70寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)10.0取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番TRUSCO当日出荷
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
丸内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥472~¥429~