絞り込み
ブランド
- 日本精器
- モノタロウ(71)
- RS PRO(6,160)
- イマオコーポレーション(4,120)
- エスコ(3,341)
- 東京発条製作所(3,112)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,969)
- NOK(2,539)
- SUS(エスユーエス)(2,491)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,482)
- 栃木屋(940)
- ナベヤ(824)
- ジョー・プリンス竹下(818)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(817)
- 岩田製作所(674)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(616)
- TMEHジャパン(510)
- ハーフェレ(498)
- MIYOSHI(小西製作所)(470)
- ブランドをもっと見る

熱風ヒータCタイプ
日本精器¥39,980~税込¥43,978~1台10日以内出荷圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
熱風ヒータBタイプ
日本精器¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
熱風ヒータAタイプ
日本精器¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。トラスコ品番557-3146接続口径R1/8電源(V)単相100消費電力(W)350使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
熱風ヒータAタイプ
日本精器¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。トラスコ品番261-0257接続口径R1/8電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
熱風ヒータースーパージェットヒート
日本精器¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。3種類の先端形状を選定できます。専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8電源(V)単相100消費電力(W)350
熱風ヒータCタイプ
日本精器¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4774接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
熱風ヒータBタイプ
日本精器¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4778接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
熱風ヒータAタイプ
日本精器¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4769接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品