絞り込み
種別
口金
2G11・2G17・FaX6・G5・G10q・G13・G23・G24・GX16t-5・R17d・RX17d
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- HotaluX(ホタルクス)(36)
- OSRAM(オスラム)(26)
- 東芝ライテック(17)
- オーム電機(10)
- 東芝(8)
- 東京メタル(6)
- ブライトライト(6)
- プリンス電機(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- NEC(1)
- コトヒラ工業(1)
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・OSRAM(オスラム)・東芝ライテック・オーム電機・東芝・東京メタル・ブライトライト・プリンス電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・NEC・コトヒラ工業
一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
商品豆知識
「種別」から絞り込む

三波長形直管蛍光ランプ20W形
オーム電機(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷さわやかな明かりで長寿命10000時間。電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1Pエコロジー商品長寿命
蛍光灯 Hf形
(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷高効率ですので、消費電力が少なくなります。用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
ライフラインII 40W形
HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)翌々日出荷管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330タイプスリム管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)10全光束(Lm)3100定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
Hf直管蛍光灯 32形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本ほか翌々日出荷点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
FLR直管蛍光灯 40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(1本)ほか当日出荷種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
蛍光ランプ グロースタータ形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷長寿命10000時間スリムタイプ定格ランプ電力(W)36種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436タイプスリム点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)15定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ定格ランプ電力(W)32(40形)光色3波長形昼光色(D)種別40W形長さ(mm)約1198タイプスリム管径(Φmm)約26.5点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000色温度(K)6500電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品長寿命
ライフルック HGX Hf形
HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り
オーム電機¥6,798税込¥7,4781セット(10本)翌々日出荷三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯入数(本)10
Hf蛍光灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(2本)ほか当日出荷Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
直管蛍光灯 ラピッドスタート形
ブライトライト(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から6日以内出荷3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用種別40W形質量(g)220電流(A)0.44管径(Φmm)31.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)31.5×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
ライフライン 20W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1本ほか当日出荷から翌々日出荷点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000管径(Φmm)32.5管長(mm)580
ライフラインⅡ 40W形
HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(25本)翌々日出荷から4日以内出荷種別40形電球の種類直管蛍光灯点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ定格ランプ電力(W)32光色3波長形昼白色(N)長さ(mm)約1198区分40形タイプスリム管径(Φmm)約26.5点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000色温度(K)5000エコロジー商品長寿命
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別10形長さ(mm)330質量(g)57口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.23定格ランプ電力(W)10バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 Hf形 3波長
ブライトライト¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から5日以内出荷3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)160口金G13点灯形インバーター形定格ランプ電力(W)32、高出力:45平均演色評価数(Ra)85ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.225寸法(ガラス管径×長さ)(mm)26×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)翌々日出荷管径(Φmm)32.5点灯形グロースタート形電流(A)0.420定格平均寿命(時間)12000管長(mm)1198種別40形質量(g)255口金G13定格消費電力(W)40平均演色評価数(Ra)61適合点灯管FG-4P電球の種類直管蛍光灯
直管蛍光灯 グロースターター形 20形
ブライトライト¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷から5日以内出荷20形 省エネタイプ蛍光灯用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷種別32W形色昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)4200光色白電球の種類直管蛍光
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
Panasonic(パナソニック)¥2,598~税込¥2,858~1セット(2本)ほか欠品中明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700ランプ電流(A)0.36定格ランプ電力(W)20光色クール色
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット
オーム電機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(10本)当日出荷きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格消費電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32入数10本光色3波長形昼白色(N)電球の種類直管蛍光エコロジー商品長寿命
ライフラインII 20W形
HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25本)当日出荷グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥898税込¥9881本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別15形長さ(mm)436質量(g)73口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.3バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)光色クール色電球の種類蛍光灯
サンホワイト5 40W形
HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(25本)翌々日出荷サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2710平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B種類(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
メロウライン昼白色32形2P
東芝¥5,598税込¥6,1581箱(2本)当日出荷種別32W形長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形
ブライトライト¥15,980税込¥17,5781箱(25本)4日以内出荷から5日以内出荷用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(25本)翌々日出荷質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000点灯形ラピッドスタート形
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色
オーム電機¥1,098税込¥1,2081本当日出荷長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32光色3波長形昼白色(N)(5000K)電球の種類直管蛍光エコロジー商品長寿命
直管蛍光灯 ライフルック 10形
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(10本)当日出荷3波長形蛍光ランプ。口金G13消費電力(W)10種別10形質量(g)55管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84