絞り込み
種別
電球の種類
口金
2G11・2G17・FaX6・G5・G10q・G13・G23・G24・GX16t-5・R17d・RX17d
ブランド
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・OSRAM(オスラム)・東芝ライテック・東京メタル・オーム電機・東芝・ブライトライト・プリンス電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・NEC・コトヒラ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 一般直管蛍光灯

196件中 161196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • 蛍光ランプ直管形(グロースタータ形) NEC

    蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)

    NEC
    35,980税込39,578
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別32形質量(g)182点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32管長(mm)830点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)

    パルックL 昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    快適な明るさ。蛍光灯20形直管1本入り
    仕様●昼光色アズワン品番65-6679-57
  • 調光調色シーリングライト 12畳用 東京メタル

    調光調色シーリングライト 12畳用

    東京メタル
    8,398税込9,238
    1台
    6日以内出荷
    シンプルなデザインで設置場所を選ばない調光調色タイプのシーリングライトです。電球色から昼光色までシーンに合わせた光色を選択できます。お休みタイマー、常夜灯付き。リモコン付属。
  • 直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40H 東京メタル

    直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40H

    東京メタル
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    既存の40W形蛍光灯器具をLED化したい場合に適しています。ポリカーボネートカバー採用で業界最軽量クラスの軽さで取扱しやすい設計。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。片側給電方式、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。
  • ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型

    東京メタル
    809税込890
    1本
    6日以内出荷
    ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用する事により、効率が向上して省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバータ形、スターター形器具ではご使用になれません。
  • スタータ形3波長直管形蛍光灯20W(箱) 東京メタル

    スタータ形3波長直管形蛍光灯20W(箱)

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
  • スタータ形3波長直管形蛍光灯20W 東京メタル

    スタータ形3波長直管形蛍光灯20W

    東京メタル
    599税込659
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
  • スターター形直管蛍光灯20W(箱売り) 東京メタル

    スターター形直管蛍光灯20W(箱売り)

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
  • ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型

    東京メタル
    21,980税込24,178
    1パック(25本)
    7日以内出荷
    ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいものです。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
    長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数Ra82光源色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管ランプシステム直付2灯 東芝ライテック

    直管ランプシステム直付2灯

    東芝ライテック
    67,980税込74,778
    1個
    46日以内出荷
    高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。
    材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
  • 直管ランプシステム埋込2灯 東芝ライテック

    直管ランプシステム埋込2灯

    東芝ライテック
    63,980税込70,378
    1個
    46日以内出荷
    幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
  • 高演色形蛍光ランプ プリンス電機

    高演色形蛍光ランプ

    プリンス電機
    199,800税込219,780
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。印刷物などの色検査などに使用されています。
    管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)電球の種類蛍光灯
  • 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機

    蛍光ランプ スリムライン

    プリンス電機
    55,980税込61,578
    1箱(25本)
    6日以内出荷から26日以内出荷
    一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
    シリーズスリムラインD管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2
  • コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(6個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)8口金G5色温度(K)4000ランプ寿命10000時間定格光束(Lm)430
  • コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)58口金G13色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)5200
  • コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13

    OSRAM(オスラム)
    8,998税込9,898
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)15口金G13色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
  • コンパクトランプ 電圧100V 口金G5 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 電圧100V 口金G5

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(7個)ほか
    9日以内出荷
    電圧(V)100口金G5
  • コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
  • コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
  • コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17

    OSRAM(オスラム)
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)9口金2G17色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
  • コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11

    OSRAM(オスラム)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)5400ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4000
  • コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)5口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)257
  • コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)3000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
  • コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17

    OSRAM(オスラム)
    8,998税込9,898
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)9口金2G17色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
  • コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)10口金G24-d1色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
  • パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1箱(25本)
    17日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)40全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(50本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別4形長さ(mm)134.5質量(g)15口金G5点灯形直管・スタータ形定格消費電力(W)4全光束(Lm)130定格寿命(時間)3000機能3波長バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)光色ナチュラル電球の種類蛍光灯
  • パルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    種別40形質量(g)210口金G13定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)37定格ランプ電流(A)0.41寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • 直管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    直管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)26電球の種類蛍光ランプ
  • 直管ランプシステム40高出力W飛散膜 東芝ライテック

    直管ランプシステム40高出力W飛散膜

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    種別40W形全光束(Lm)3400機能飛散防止光色白色
  • 直管ランプシステム40高出力 東芝ライテック

    直管ランプシステム40高出力

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 直管ランプシステム40一般形 東芝ライテック

    直管ランプシステム40一般形

    東芝ライテック
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • 直管ランプシステム20一般形 東芝ライテック

    直管ランプシステム20一般形

    東芝ライテック
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • Hf蛍光灯 東京メタル

    Hf蛍光灯

    東京メタル
    9,198税込10,118
    1箱(10本)ほか
    7日以内出荷
    高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。
    寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187口金G13定格消費電力(W)32光色昼白色6700Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 水銀灯200W代替LEDランプ 東京メタル

    水銀灯200W代替LEDランプ

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
    寸法(mm)直径93×高さ260質量(g)1100エコロジー商品省エネ
一般直管蛍光灯