絞り込み
防水性能
- 防浸(1)
ブランド
- ライティンゲイル
- モノタロウ(6)
- エスコ(72)
- 日動工業(61)
- 嵯峨電機工業(60)
- ハタヤリミテッド(42)
- ANTEL(37)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(29)
- TAKENOW(28)
- GENTOS(23)
- トライメイト(19)
- KTC(15)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(11)
- 岩崎電気(10)
- TRUSCO(10)
- EARTH MAN(9)
- ムサシ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス
ライティンゲイル¥9,998税込¥10,9981パック当日出荷スマホにも給電できる3400mAリチウムイオン充電池付です。強力マグネットが側面と底面に内蔵、ラックや自動車のハッチや、足場等にピタッと設置できます。IPX7の防水性能は大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。明るさ1750ルーメン。コンパクトながら投光器並の明るさであたり一面を照らせます。素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、壊れにくく、光もムラがありません。1/4UNCネジ穴搭載(3脚やアーム等に設置できます)用途作業灯としてどんなシーンにもマッチします。工事現場や撮影現場、倉庫等で、電源が取れない際に投光器の代わりとして、超高輝度のハンディライトとして、足場や鉄のドアに貼りつけて両手を離して作業等。付属品LTG0001 3400mAh USB-C モバイルバッテリー機能付充電池、パワーバンクケーブル(充電/給電用)、側面メタルフック、メタルシェード(照射角を半分にできる)トラスコ品番587-7361材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TEIJIN製ランプシェード全長(mm)153色黒電源(V)3.6外径(Φmm)36光源色白、赤充電時間(時間)4防水仕様IPX7明るさ(Lm)1750RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49最大点灯時間80時間照射角度(°)360落下耐久(m)1
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト