絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(1)
電球の種類
LED(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
防水性能
- 防滴(1)
防滴
コード長さ(m)
- 0.7
- 0(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.5(13)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(8)
- 3(24)
- 4.5(1)
- 4.65(1)
- 5(25)
- 10(6)
- 25(2)
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)

充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ