絞り込み
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 10000~20000未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
コード長さ(m)
  • 3(2)
3
芯数
  • 2芯・3芯兼用(1)
2芯・3芯兼用
ブランド
  • キタムラ産業
  • 日動工業(34)
  • ハタヤリミテッド(20)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(18)
  • 富士倉(9)
  • 日機(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • 三菱電機(5)
  • LED LENSER(5)
  • ブロードウォッチ(5)
  • ZEFULS(5)
  • ニッケンハードウエア(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • GENTOS(4)
  • ライトテック(4)
  • MTO(4)
  • NEXcell(4)
  • エスコ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
電源コード式(1)
  • LEDスタンドライト キタムラ産業

    LEDスタンドライト

    キタムラ産業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
    用途屋内作業の光源に。トラスコ品番216-3929材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(kg)8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100コード長さ(m)3全光束(Lm)10000電源電圧(V)AC100色温度(K)5500~6000電源コード2P・接地2P兼用プラグ付電源タイプ電源コード式連結数最大8台使用場所屋内照射角360度電球の種類LED
  • 屋内作業灯LEDスタンドライト キタムラ産業

    屋内作業灯LEDスタンドライト

    キタムラ産業
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
    付属品ファン用フィルター×10枚仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)質量(kg)約8高さ(mm)約1420周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100全光束(Lm)10000電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5500~6000LED色設置場所屋内連結数最大:8照射角360動作温度範囲(℃)-25~45電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スタンド式投光器