絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
  • 電球の種類白熱電球(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防噴流(1)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
ブランド
  • キタムラ産業
  • モノタロウ(10)
  • 日動工業(388)
  • 岩崎電気(280)
  • ハタヤリミテッド(173)
  • 日機(97)
  • エスコ(89)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(69)
  • 嵯峨電機工業(66)
  • MTO(64)
  • TRUSCO(43)
  • JEFCOM(ジェフコム)(40)
  • 三菱電機(38)
  • TAKENOW(37)
  • ANTEL(36)
  • GENTOS(35)
  • 東芝ライテック(32)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • 富士倉(26)
  • SK11(26)
  • EARTH MAN(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三脚 キタムラ産業

    三脚

    キタムラ産業
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。 回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。
    用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時などトラスコ品番745-0885材質塗装色シルバー
  • 白熱投光器 屋外型シリーズ キタムラ産業

    白熱投光器 屋外型シリーズ

    キタムラ産業
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
    用途工事現場、工場等の光源に仕様補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ芯数2芯・3芯兼用設置場所屋外
  • 投光器用 大ダルマ キタムラ産業

    投光器用 大ダルマ

    キタムラ産業
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    投光器用ジョイントです。
    用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
  • 投光器用 バイス キタムラ産業

    投光器用 バイス

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    投光器取付用バイスです。
    用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
  • LEDスタンドライト キタムラ産業

    LEDスタンドライト

    キタムラ産業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
    用途屋内作業の光源に。トラスコ品番216-3929材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(kg)8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100コード長さ(m)3全光束(Lm)10000電源電圧(V)AC100色温度(K)5500~6000電源コード2P・接地2P兼用プラグ付電源タイプ電源コード式連結数最大8台使用場所屋内照射角360度電球の種類LED
  • 投光器用 アミガード キタムラ産業

    投光器用 アミガード

    キタムラ産業
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    投光器用アミガードです。
    用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
  • LED投光器 50W キタムラ産業

    LED投光器 50W

    キタムラ産業
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。 IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。 ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。
    用途工事現場、工場等の光源に質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60口金E39全光束(Lm)6500電源電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)6500LED50W設置場所屋外照射角140°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 屋内作業灯LEDスタンドライト キタムラ産業

    屋内作業灯LEDスタンドライト

    キタムラ産業
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
    付属品ファン用フィルター×10枚仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)質量(kg)約8高さ(mm)約1420周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100全光束(Lm)10000電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5500~6000LED色設置場所屋内連結数最大:8照射角360動作温度範囲(℃)-25~45電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDバルーン キタムラ産業

    LEDバルーン

    キタムラ産業
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
    寸法(mm)1416×1226×1491~3200質量(kg)約22.5(収納ケース含む)周波数(Hz)50/60電圧(V)(AC)100~240消費電力(W)90~260全光束(Lm)(最大)41000芯数2芯・3芯兼用使用環境温度(℃)-10~40素子(発光)白LED効率(発光)158Lm/W使用環境湿度(%)95RH以下調光方式調光ボリューム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
作業灯