絞り込み
明るさ(Lm)
消費電力(W)
防水性能
その他・水中形・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨・非対応
コード長さ(m)
0・0.2・0.3・0.5・0.6・0.7・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・3・4.65・5・10・25
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
日動工業・ハタヤリミテッド・GOODGOODS(グッド・グッズ)・富士倉・ODELIC(オーデリック)・三菱電機・LED LENSER・日機・ブロードウォッチ・ZEFULS・ニッケンハードウエア・アイリスオーヤマ・GENTOS・ライトテック・MTO・エスコ・Caster・EIGERTOOL(アイガーツール)・矢田電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
192件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)130ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト ワイドベース (分離型) 日動工業

    LEDベースライト ワイドベース (分離型)

    日動工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです。 ベースユニットを取外し、トラフ型にもできます。 蛍光灯40型×2灯タイプと同等の明るさで消費電力39Wです。
    用途オフィス・会議室・廊下の天井にトラスコ品番238-9795セット内容トラフ用サイドカバー×2材質ベース:鋼板、LEDユニットカバー:PC長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.2高さ(mm)54タイプ蛍光灯40形×2灯相当電圧(V)100/200消費電力(W)39アズワン品番65-1856-73明るさ(Lm)6740標準消費電力料金(円/h)0.98エコロジー商品省エネ
  • LEDパイプライト40形  両端切放し 日動工業

    LEDパイプライト40形 両端切放し

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
    用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明にトラスコ品番238-9796セット内容Φ50フック×2個材質ポリカーボネート全長(mm)1240質量(kg)1.7電源(V)100/200消費電力(W)23(100V)/22(200V)スイッチありコード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3本体寸法(mm)奥行51本体寸法(mm)高さ51本体寸法(mm)幅1240アズワン品番65-1856-72明るさ(Lm)2950電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
  • LED投光器 Caster

    LED投光器

    Caster
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。
    用途暗所での作業照明。色温度(K)6500照度(Lx)1m:600(High)明るさ(Lm)1940演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
  • ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア

    ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

    ニッケンハードウエア
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
    用途小型看板サイン投光器消費電力(W)40入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
  • 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン)

    単三乾電池式LED投光器5W

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
    用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDチャージライト 日動工業

    充電式LEDチャージライト

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
    付属品ACアダプター質量(kg)2.3電源充電:100V/200V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×227×384バッテリーリチウムイオン7.4V 4.4Ah色温度(K)5000照度(Lx)(1m)560寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-30~30電池寿命約400回充電時間(時間)4時間電源タイプ充電式使用場所屋外アズワン品番65-0558-66照射角130度演色指数(Ra)80(高演色LED)定格光束(Lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 充電式防水 ライトテック

    LED投光器 充電式防水

    ライトテック
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
    用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品充電器仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット寸法(mm)140×70×121.5質量(g)610消費電力(W)12/6保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB10Wチップバッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間色温度(K)5500充電時間(時間)約5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオンエコロジー商品省エネ
  • 全天候型 LED作業灯 スカイライト ライテックス(ムサシ)

    全天候型 LED作業灯 スカイライト

    ライテックス(ムサシ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    今までにない新しくスタイリッシュなデザインです。
    用途LED作業灯仕様バイス・ハンドル付材質アルミダイキャスト、PC樹脂幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)210電源(V)100コード長さ(m)5最大口開き(mm)95芯数3寿命4万時間電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式電球の種類LED
  • LED×3灯スーパーワークライト ライテックス(ムサシ)

    LED×3灯スーパーワークライト

    ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    3つのライトがそれぞれ可動し、自由な配光が可能。 明るく省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。 ハイパワーLEDで明るい。 雨や埃に強い頑丈設計、マルチフレームで自由な使用方法、市販の投光器スタンドにも対応(別売品)、持ち運び・収納しやすいコンパクト設計。
    用途倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に。仕様屋内・屋外用(防水規格 IP65準拠)トラスコ品番469-1563質量(g)約1300電源(V)AC100消費電力(W)約20スイッチON/OFFコード長さ(m)約5全光束(Lm)1440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×103×235保護等級IP65芯数2角度調整範囲(ライト部) 前方45度、後方45度 (スタンド)前方180度、後方180度ライト種類ハイパワー白色LED×3灯電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外用使用場所屋内・屋外用アズワン品番64-8965-56LED寿命(時間)40000電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式 ブロードウォッチ

    小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式

    ブロードウォッチ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    ・小型コンパクトでありながら、4000lmの明るさ。・充電式で持ち運びも楽チン、重さたったの380g。・平置き、吊り下げ、マグネット、三脚など設置方法が多彩。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
  • 大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ

    大型投光器(電源AC100V)

    ブロードウォッチ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・コンパクトで大光量のLED 投光器。・スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
  • 極閃パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    極閃パネルライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。災害時や非常時にも活躍できます。
    付属品ACアダプター:2個、接続コード:2個コード長さ(m)【接続コード】3本体寸法(mm)100×115×475全高(m)3.2充電定格入力(V/A)【ACアダプター】46247明るさ(Lm)【パネル1枚当たり】3750【最大】30000パネル数(枚)8
  • アイガー電ドラバッテリー式パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー電ドラバッテリー式パネルライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    電動ドライバーのバッテリーで点灯するパネルライトです。バッテリーによっては互換性がない場合もありますので、予めご確認ください。ダイヤル式スイッチで適度な明るさに調節できます。アダプター本体にもライトが内蔵してあります。
    寸法(mm)100×115×475質量(g)375出力USB Type-A / USB Type-C電力(V/A)DC12/3、USB PV、USB QC3.0明るさ(Lm)【アダプターライト】140【最大】3000調光方式ダイヤル式点灯時間(時間)~6 (1500Lmの場合)
  • 充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル ZEFULS

    充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル

    ZEFULS
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    手のひらに2000lmの怪物を。手のひらサイズで僅か270gの筐体に凝縮された闇を切り裂くハイパワー。電源確保が困難な高所、狭所、暗所。あらゆる過酷な環境下で視界を確保するプロ仕様の小型投光器です。
    寸法(mm)110×45×123質量(g)270保護等級IPX4バッテリーリチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-C 定格入力:5V/1A
  • リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド

    リン酸鉄LEDジューデンフックライト

    ハタヤリミテッド
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    高い安全性で、発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用!充電サイクルは約2000回で長寿命です。_x000D_。マルチスタンドタイプ。吊り下げて、床置きで、三脚スタンドに取り付けて…現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。_x000D_。角度調節機能付ハンドル。_x000D_。灯体は360度回転。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。_x000D_。バッテリー残量表示ランプ。照明を点灯すると、明るいLED表示で残量を確認できます。
    用途工場_x000D_。建築・土木工事質量(kg)5.7全光束(Lm)3800(Hi時)/1900(Low時)光源30W白色LED電池定格12.8V・12000mAh・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約6点灯時間(時間)連続約5(Hi時)/連続約10(Low時)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm ブロードウォッチ

    充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm

    ブロードウォッチ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    全光束2877llm(100W電球2個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)
    用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.8規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)2877使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)24バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)2877折りたたみ寸法(mm)約330×360×58明るさ100W 電球×2個相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命
  • リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド

    リン酸鉄LEDジューデンフックライト

    ハタヤリミテッド
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    発火・爆発が起こりにくい「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用!。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプの充電式です。充電サイクルは約2,000回で長寿命です。角度調節機能付ハンドル搭載。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。照明を点灯すると、明るいLED表示で残量を確認できます。金属製ガードネット付きです。
    質量(kg)5.3全光束(Lm)Hi時:3800、Low時:1900光源30W白色LED電池定格12.8V 15000mAhリン酸鉄リチウムイオンバッテリー連続点灯時間(時間)Hi時/約10、Low時/約20エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハンガーチャージライト収納用プラダンボックス 日動工業

    ハンガーチャージライト収納用プラダンボックス

    日動工業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ハンガーチャージライト用のプラダンボックスです。蓋はマジックテープ付き、3段まで段積みできます。
    適合機種BAT-LI30H-12H、BAT-LI30H-4H、BAT-LI50RE、BAT-LI30RE材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×330×325
  • キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    ・移動の多い現場でも安心!ストッパー付きキャスター式で移動・停止もラクラク!
    用途・半径10mを照射するパワフル22000lmで、細部まで広がる光!ダイヤル式の調光機能で明るさ自在!セット内容投光器本体、10m電源ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金 + PC+ステンレス鋼消費電力(W)200全光束(Lm)22000本体質量(kg)16.5入力電圧(V)AC100~305(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×257×1040発光色昼光色(6000K-6500K)動作モード無段階調光 1300-22000lm連結数合計6台までRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54エコロジー商品省エネ
  • 屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)

    屋外用 スクエアライト DMX制御

    ODELIC(オーデリック)
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
  • ディスクボール100W部品クランプレバーボルト1/2個 日動工業

    ディスクボール100W部品クランプレバーボルト1/2個

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ディスクボール100W用のクランプレバーボルト部品です。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種L100W-AB-50K、L100W-JB-50K
  • ディスクボール100W部品ガタツキ防止用オーリング 日動工業

    ディスクボール100W部品ガタツキ防止用オーリング

    日動工業
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    ディスクボール100W用のガタツキ防止用オーリング部品です。紛失時、破損時、ディスクボール交換時に
    適合機種L100W-AB-50K、L100W-JB-50K
  • ディスクボール100W部品バルーンボール 日動工業

    ディスクボール100W部品バルーンボール

    日動工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ディスクボール100W用のバルーンボール部品です。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種L100W-AB-50K、L100W-AB-50K-DIM、L100W-JB-50K
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ付、口出し線付適合【部品】遮光ルーバS EL-XL002材質前面カバー:強化ガラスフッ素コーティングシリーズGTシリーズ電源ケース:アルミシルバーアルマイト定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254V本体アルミシルバーアルマイト定格消費電力(W)113.4(200V時)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合
  • 屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵
  • 昼光色 LED投光器 GLOBAL(日本グローバル照明)

    昼光色 LED投光器

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
    定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1プラグ200V3芯プラグ使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼光色(5700K)平均寿命(時間)50000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
  • 昼白色 LED投光器 GLOBAL(日本グローバル照明)

    昼白色 LED投光器

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
    定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼白色(5000K)平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
  • マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器 ハタヤリミテッド

    マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
    質量(kg)4.5定格100/90(V/W)(50/60Hz)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源90W(高輝度LED)電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)
  • 充電式LED投光器 LWK-SSS ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWK-SSS

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
    用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)保護等級IP65本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
  • ディスクボール100W 収納ケース付 日動工業

    ディスクボール100W 収納ケース付

    日動工業
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
  • ディスクボール100W 日動工業

    ディスクボール100W

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
  • マイノウミー 日動工業

    マイノウミー

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
    付属品収納バッグ質量(kg)2.5タイプ灯具のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900エコロジー商品省エネ
  • マルチチェンジャー 日動工業

    マルチチェンジャー

    日動工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    BAT-LI30RE/BAT-LI50RE用オプションです。マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります。USB出力(5V2A)付きです。
    仕様屋内型適合機種BAT-LI30RE/BAT-LI50RE使用環境温度(℃)0~35
  • 常設用フラットライト20W 重耐塩仕様 日動工業

    常設用フラットライト20W 重耐塩仕様

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみ消費電力(W)100V:23/200V:23スイッチなし定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V)LED20W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)74定格光束(Lm)3270比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイテンプディスク 重耐塩仕様 日動工業

    ハイテンプディスク 重耐塩仕様

    日動工業
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
    付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)タイプ電源装置外付型定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:25000電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
  • ハイテンプスクエアライト300W 日動工業

    ハイテンプスクエアライト300W

    日動工業
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
    付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内型材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0タイプ電源装置外付型消費電力(W)100V:311/200V:298定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56定格寿命(時間)球:26000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V)LED300W耐振動2G入力電圧範囲(V)AC100~277耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)79定格光束(Lm)51600比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • 小形投光器 三菱電機

    小形投光器

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
    仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付種別小型投光器質量(kg)3.5定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲-25~40℃ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • MTO DC12V COB 3灯式スタンドライト DCC007 MTO

    MTO DC12V COB 3灯式スタンドライト DCC007

    MTO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    パネルライト3枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:10500Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lm4000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000kパネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。
    仕様付属品 13V 6A アダプターリモコン(ON-OFF、明るさ3段階、点滅)接続コード5m3分岐コードイエロー消費電力(W)270電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • MTO DC12V COB 2灯式スタンドライト DCC006 MTO

    MTO DC12V COB 2灯式スタンドライト DCC006

    MTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    パネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lm4000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000kパネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。
    仕様付属品 13V 6A アダプターリモコン(ON-OFF、明るさ3段階、点滅)接続コード5m2分岐コードイエロー消費電力(W)270灯数2灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スタンド式投光器