絞り込み
ブランド
  • タイカツ
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,191)
  • 三菱電機(10,106)
  • SAMTEC(4,679)
  • エスコ(3,365)
  • RS PRO(2,459)
  • 未来工業(2,454)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,933)
  • 東芝ライテック(1,668)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,509)
  • 岩崎電気(1,454)
  • コイズミ照明(1,452)
  • オーム電機(1,431)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(20件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
    用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
  • 防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ

    防雨型延長コード 3ツ口

    タイカツ(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
    用途屋外用コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3電線仕様VCT-3芯使用場所屋外特性防雨
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
    用途防雨型で屋外作業に便利定格電力(W)1200定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT 2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • 延長ケーブル タイカツ

    延長ケーブル

    タイカツ(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
    タイプ屋内用定格電圧(V)125コンセント個数1コード長さ(m)10定格電流(A)12電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内
  • 3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ

    3芯延長コード15A3ツ口

    タイカツ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 投光器 二芯 タイカツ

    投光器 二芯

    タイカツ(21件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
  • T-7延長コード(角型) タイカツ

    T-7延長コード(角型)

    タイカツ(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • T-1延長コード タイカツ

    T-1延長コード

    タイカツ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • T-7延長コード(十字型) タイカツ

    T-7延長コード(十字型)

    タイカツ(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ

    防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口

    タイカツ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
  • T-7C 防塵キャップ付き延長コード タイカツ

    T-7C 防塵キャップ付き延長コード

    タイカツ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    防塵キャップ付き やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コードイエローコンセント個数3(十字型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCT使用場所屋内特性防塵
  • 投光器 三芯 タイカツ

    投光器 三芯

    タイカツ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    定格電圧(V)110芯数3電源タイプ電源コード式耐水性防雨・防滴タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨防滴
  • LED投光器 置型 タイカツ

    LED投光器 置型

    タイカツ(12件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
    用途屋内外の作業現場、レジャー等にコード長さ(m)3保護等級IP65芯数2色温度(K)6000~6500使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED万能ライト 7W タイカツ

    LED万能ライト 7W

    タイカツ(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
    仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)昼光色相当質量(g)675定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)7全光束(Lm)570±50定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯電源タイプ電源コード式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240使用場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ

    LED投光器 TK-LED200シリーズ

    タイカツ(14件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
    付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ソフト防水補助コード 10m タイカツ

    ソフト防水補助コード 10m

    タイカツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
    用途屋外用防雨型延長コード。長さ(m)10電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A)使用場所屋外コンセント2芯×1口特性防水
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    特性アース付
  • 30WLED投光器 三脚付 タイカツ

    30WLED投光器 三脚付

    タイカツ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
    用途屋内外の作業現場、レジャー等に。定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)30000保護等級IP65色温度(K)6000~6500電線仕様VCT 0.75 2芯耐水性防噴流タイプ使用場所屋内外照射角140度エコロジー商品長寿命
  • 投光器用パーツ 三脚スタンド タイカツ

    投光器用パーツ 三脚スタンド

    タイカツ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    仕様三脚スタンド寸法(幅W×高さH)(mm)(脚幅)約690×約670~1880対応機種TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
  • 水銀灯投光器 タイカツ

    水銀灯投光器

    タイカツ
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
    用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。仕様防雨プラグ付定格電圧(V)100口金E39電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
  • ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)

    タイカツ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25特性アース付
  • LED投光器替球 タイカツ

    LED投光器替球

    タイカツ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
    付属品落下防止用ワイヤー1本寸法(mm)Φ120×153質量(g)450使用温度範囲(℃)-25~45口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100保存温度範囲(℃)-30~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)2200照射角110度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 投光器用角度調整部品 タイカツ

    投光器用角度調整部品

    タイカツ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合TTF-200W/205W/205E/210E/300W/305W/305E/310E/500W/505W/505E/510E
  • LED投光器 三脚型 タイカツ

    LED投光器 三脚型

    タイカツ(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
    用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄入力電圧(V)100色温度(K)6000電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付耐水性完全防水タイプLED寿命(時間)30000照射角120度防水性IP68エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDスタンド型ライト タイカツ

    充電式LEDスタンド型ライト

    タイカツ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    コードレスの充電式で使用場所を選びません 超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利 小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン) 5-7時間の充電で約3時間使用できる ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます ) 専用充電器とUSBポートから充電できる 本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上 衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用 防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54) LEDは30000時間の長寿命 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
    付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m仕様押しボタンスイッチ長さ(mm)175厚さ(mm)45質量(g)490コード長さ(m)1.5表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示定格ランプ電力(W)10バッテリーLi-ion 電池電池寿命(時間)約30000色温度(K)5500~6500バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7電源タイプ充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)4000定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)明るさ(Lm)700防水保護等級IP54USBポート出力:DC5V 1A電球の種類LED点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 投光器用ガード タイカツ

    投光器用ガード

    タイカツ(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    投光器用ガード
  • 投光器用バイス タイカツ

    投光器用バイス

    タイカツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ハンドランプ替球 タイカツ

    ハンドランプ替球

    タイカツ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    透明形の耐震電球です。耐震性を備えたフィラメントを使用しています。
    用途ハンドランプ等の替球。材質ランプ:ガラス 口金:金属
  • LED投光器替球 タイカツ

    LED投光器替球

    タイカツ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能電球の種類LED
  • 接地アダプター タイカツ

    接地アダプター

    タイカツ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・131V対応の電源接続用品です。
    用途配線器具の取り付け・接続・補修に。
  • T-5 角型延長コード タイカツ

    T-5 角型延長コード

    タイカツ(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35コンセント個数3(角型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCTソフト使用場所屋内
  • 万能キャッチライト   替球 タイカツ

    万能キャッチライト 替球

    タイカツ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。
    用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。材質電球:ガラス 口金:金属電源(V)屋内用100(50/60Hz)全光束(Lm)1550定格寿命(時間)8000蛍光灯ランプ:36W・4U形電球の種類蛍光灯
  • 万能キャッチライト 200W タイカツ

    万能キャッチライト 200W

    タイカツ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。鉄製ガードカバー付です。電源コード長5mタイプです。200W耐振クリア球付です。
    用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。材質本体:プラスチック ガード:金属電源(V)単相100電源コード(m)5ワット数200W
  • LED万能ライト 替球 タイカツ

    LED万能ライト 替球

    タイカツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    約40000時間の長寿命。 省エネ設計。 密閉型器具に使用可能。
    寸法(mm)Φ60×108質量(g)73口金E26定格消費電力(W)7入力電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)810照射角120度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 投光器用側面カバー タイカツ

    投光器用側面カバー

    タイカツ
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
  • 蛍光万能ライト タイカツ

    蛍光万能ライト

    タイカツ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
    用途各種屋内の作業現場の照明に。付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)36適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類蛍光灯
  • 2PNCT延長コード タイカツ

    2PNCT延長コード

    タイカツ
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    寒冷地適応型。 EPゴム使用でとてもやわらかです。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コード長さ(m)10定格電流(A)15電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内許容温度(℃)電線/-20~90
  • 2P防水コネクタ-ボデー タイカツ

    2P防水コネクタ-ボデー

    タイカツ
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・128V対応の電源接続用品です。
    用途電気機器への電源接続に。