絞り込み
明るさ(Lm)
コード長さ(m)
0.3・0.6・1・1.5・2・3・4.5・5・10
防水性能
耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
日動工業・ハタヤリミテッド・TRUSCO・タイカツ・岩崎電気・スイデン・富士倉・アイリスオーヤマ・エスコ・EARTH MAN・キタムラ産業・イチネンTASCO・WING ACE・矢田電気・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ユニックス[照明]・NIKKO(ニッコー)[陶器]・日機・SUNWAY(サンウェイ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 121139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ) TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 50W キタムラ産業

    LED投光器 50W

    キタムラ産業
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。 IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。 ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。
    用途工事現場、工場等の光源に質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60口金E39全光束(Lm)6500電源電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)6500LED50W設置場所屋外照射角140°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 屋外型LED作業灯 イチネンTASCO

    屋外型LED作業灯

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様省エネ・長寿命17WLED電球を採用。 屋外でも安心の防雨型。 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。 ワンタッチで着脱可能なガードネット。 定格電圧…100V 電線長さ…5m 電線仕様…ソフトンケーブルVCT0.75mm2×2c17WLED質量1.79kgエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 作業灯(屋外用) ハタヤリミテッド

    作業灯(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    堅牢さと優美なデザインが結合したハタヤRG型作業灯。
    質量(kg)1.61摘要屋外用4インチバイス付(V-4(G)型)回二重絶縁寸法三脚取付部:Φ20定格電圧(V)110定格消費電力(W)270電線長さ(m)0.3電線太さ(mm2)0.75照明装置270Wリフレクターランプ付(RS-300WH型)芯数2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数2
  • 40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    40W LED作業灯 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
  • 防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V電線0.3m バイス付 ハタヤリミテッド

    防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V電線0.3m バイス付

    ハタヤリミテッド
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-3910質量(kg)1.67電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
  • 防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V接地付10m バイス付 ハタヤリミテッド

    防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V接地付10m バイス付

    ハタヤリミテッド
    16,980税込18,678
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
  • 防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付 ハタヤリミテッド

    防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付

    ハタヤリミテッド
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
  • アイ 作業灯 岩崎電気

    アイ 作業灯

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
  • 防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付 ハタヤリミテッド

    防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付

    ハタヤリミテッド
    9,198税込10,118
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    芯数2電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
  • 作業灯(投光器)180W 岩崎電気

    作業灯(投光器)180W

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番805-2885プラグ2P125V15A電源タイプ電源コード式キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
  • LED投光器 タイカツ

    LED投光器

    タイカツ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
    用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 調光器付投光器 TRUSCO

    調光器付投光器

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済
    用途室内、屋外での工事及び一般投光照明仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950長さ(mm)380質量(kg)2.14タイプ防雨型電圧(V)100消費電力(W)500口金E39最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200電源コード(m)5芯数2外径×長さL(Φ×mm)200×380使用電球レフランプ電気代の目安11.0円/h電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用外径(mm)200電球の種類レフ球特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • 作業灯 ハタヤリミテッド

    作業灯

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    安心の防雨防滴構造。 ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。 指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。
    付属品電球 1個定格電圧(V)100ランプ電圧(V)110電球の種類レフ球
  • 充電式LEDケイライト ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイライト

    ハタヤリミテッド
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クランプ式投光器