USB3.0 to 4K HDMI&2K HDMIデュアルディスプレイアダプターj5 create当日出荷
SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。
コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。
USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、
HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。
本アダプターは3つの表示モードに対応します。
プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。
拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。
ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。
プレゼンテーションに最適です。
コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容JUA365本体、保証書色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)84.5外形寸法(mm)68×66×15ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス保証期間2年アダプター型式アクティブケーブル長(cm)20対応解像度HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能)給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI(4K)変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(4K)コネクタ2USB Type-AHDCP対応非対応HDR対応非対応