変換・延長アダプタ (17) カテゴリ: ケーブルブランド: サンワサプライすべて解除
変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ 3日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
仕様 HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3 電源 バスパワー ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26 コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-C 対応機種 USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA) 約400(最大) インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 約4.2 対応解像度 最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 映像出力 HDMIタイプA(19pin)メス×2 HDMI規格 HDMI2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 HDMIタイプA(19pin) 変換タイプ オス - メス HDR対応 対応
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USBType-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
仕様 PD対応:非対応、HDCP:HDCP1.4 ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 対応機種 USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA) 約150 インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度 【表示】HDMI側 3840×2160/30Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ・接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、【対応】4K/30Hz 電源タイプ バスパワー ケーブル外径(Φmm) 約4.3 アダプター型式 パッシブ シールド 3重シールド(ケーブル部) 特性 なし ポート 【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス 伝送速度(Gbps) 5 HDMI規格 HDMI1.4 変換タイプ オス - メス コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。
3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。
2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。
ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
ケーブル長(m) 約0.5 対応OS Windows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 対応機種 対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応 HDR対応 消費電流(mA) 400(最大) インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート HDMIタイプA(19pin)メス×3 ケーブル径(Φmm) 約4.2 対応解像度 最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時) HDMI規格 HDMI2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI アダプタタイプ DPaltモード 変換タイプ オス - メス HDCP対応 HDCP1.4、HDCP2.2 HDR対応 対応
変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格 【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数 合計:2ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W) 130 ケーブル長(m) 約0.5 対応OS ●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種 対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース 規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W) 140 アダプター型式 パッシブ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 あり ポート 形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm) ケーブル:約4.2 伝送速度(Gbps) 5 対応解像度 最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格 HDMI2.0 オス形状 USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状 USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプ オス-メス
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源 バスパワー ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOS コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 対応機種 対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA) 約150 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート HDMIタイプA(19pin) メス ケーブル径(Φmm) 約4.3 対応解像度 HDMI側 3840×2160/30Hz HDMI規格 HDMI1.4 オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI
変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ 3日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/2.2/2.3にも対応しています。 ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 簡易包装パッケージ <ご購入前にご確認ください> ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch(TM)には対応していません。
仕様 インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス、最大対応解像度:4K/60Hz、最大表示解像度:4K/60Hz、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3、パソコン(出力)側:USB Type-C、ディスプレイ(表示)側:HDMI 電源 バスパワー ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows11,10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 17・18、ChromeOS コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-C 対応機種 対応パソコン 解像度 (MD用)4K シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 約220mA(最大) ケーブル径(Φmm) 約4 HDMI規格 HDMI2.0 USB規格 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ 欠品中
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※100WまでのPDアダプタに対応します。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。
質量(g) 46 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W) USB PD/100 ケーブル長(m) 0.2 対応OS Windows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、確認済の対応表はこちら:Windows(R) 11・ Windows(R) 10・ macOS 14.0 Sonoma・ macOS 13.0 Ventura・ macOS 12.0 Monterey・ macOS 11.0 Big Sur・ macOS Catalina 10.15・ macOS Mojave 10.14・ macOS Sierra 10.12・ iPadOS 17・ iOS17・ iPadOS 14・ iPadOS 13 コネクタ形状 PC接続側/USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約55.1×11.5×50 対応機種 【対応パソコン】USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone※Nintendo Switch非対応【対応出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、確認済の対応表はこちら:dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW 対応 PD 消費電流(mA) 最大400 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W) USB PD/100 シールド 3重シールド 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) 保存湿度(%) 5~90(結露なきこと) 保管温度(℃) -10~70 ポート HDMIタイプA(19pin)メス×2 ケーブル径(Φmm) 4.3 対応解像度 (最大)4K/60Hz、最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格 HDMI2.0 HDCP対応 HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3 HDR対応 対応
中継アダプタ HDMI延長 サンワサプライ 3日以内出荷
HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。
仕様 伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応 材質 亜鉛合金(筐体カバー) コネクタ形状 HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用) 適合ケーブル HDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。 対応解像度 最大4K/60Hz 映像出力 HDMIタイプA(19pin)メス 映像入力 HDMIタイプA(19pin) メス
拡張アダプタ USB TypeC PD対応 サンワサプライ 3日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。(AD-ALCCPD02)<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。
仕様 HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、PD対応:対応 電源 セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 最大出力(W) USB PD:92 ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13~26、iOS 17・18・26、ChromeOS 対応機種 対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、スマートフォン、対応出力機器/USB Type-C入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ、ARグラス、モバイルモニターなど ※タッチパネルモニターのタッチバック機能にも対応しますが全ての機器の動作保証をするものではございません。 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W) USB PD:100 シールド 3重シールド 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) 保管温度(℃) -10~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 約4.3 対応解像度 最大4K/60Hz、最大表示:4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 映像出力 USB Type-Cメス HDMI規格 HDMI2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応) HDR対応 対応
拡張アダプタ USB TypeC PD対応 サンワサプライ 3日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。
仕様 HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、PD対応:対応 電源 セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 最大出力(W) USB PD:92 対応OS Windows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13~26、iOS 17・18・26、ChromeOS 対応機種 対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、スマートフォン、対応出力機器/USB Type-C入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ、ARグラス、モバイルモニターなど ※タッチパネルモニターのタッチバック機能にも対応しますが全ての機器の動作保証をするものではございません。 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W) USB PD:100 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) 保管温度(℃) -10~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 最大4K/60Hz、最大表示:4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格 HDMI2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応) HDR対応 対応
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)
仕様 HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応 セット内容 USB A-microUSB給電用ケーブル(1m) ケーブル長(m) 約0.2 対応機種 各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。 消費電流(mA) 100(最大) シールド 3重シールド(ケーブル部) ケーブル径(Φmm) 約4.8 対応解像度 3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 映像出力 USB Type-Cメス 映像入力 HDMIタイプA(19pin) オス HDMI規格 HDMI2.0 オス形状 HDMI メス形状 USB Type-C アダプタタイプ HDMI 変換タイプ オス - メス HDCP対応 HDCP1.4/HDCP2.2 HDR対応 非対応
カメラアダプタ サンワサプライ 当日出荷
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。
Winodos、macOS両方に対応します。
仕様 エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz 付属品 マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書 質量(g) 約24 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 3 電源 USBバスパワー コネクタ形状 ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85.5×37×10 電源電圧(V) DC5 インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠 使用環境湿度(%) 20~80 対応解像度 [入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p) ビデオフォーマット MJPEG対応
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMIまたはVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)を持つディスプレイやテレビなどに映像出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMI出力は4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。VGA(ミニD-Dub(HD)15pin)出力は最大1920×1080(1080p)、1920×1200に対応しており、アナログオーディオ出力にも対応しているので映像と音声を同時出力することが可能です。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電しながらの映像出力が可能です。
インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 電源 バスパワー ポート HDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応 PD対応(PD仕様:100W) 解像度 (最大表示)HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応)VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 対応解像度 最大4K/30Hz 規格 HDMI1.4 形状 音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種 対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA) 約300 ケーブル長(m) 約0.2 ケーブル径(Φmm) 約4.3 シールド 3重シールド 仕様 HDCP:HDCP1.4
変換アダプタ サンワサプライ 欠品中
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 電源 バスパワー ポート HDMIタイプA(19pin) メス 対応 PD対応(PD仕様:100W) 解像度 (最大表示)3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります 対応解像度 最大4K/60Hz 規格 HDMI2.0 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種 対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA) 250 ケーブル長(m) 約0.2 ケーブル径(Φmm) 約3.9 シールド 3重シールド 仕様 HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 電源 バスパワー ポート HDMIタイプA(19pin) メス 対応 HDR対応 解像度 (最大表示)3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります 対応解像度 最大4K/60Hz 規格 HDMI2.0 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種 対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません 消費電流(mA) 約250 ケーブル長(m) 約0.15 ケーブル径(Φmm) 約3.1 シールド 3重シールド 仕様 HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
Type-C1本でHDMI・LANなどが接続できるマルチ変換アダプタです。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様 PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、HDCP:HDCP1.4 規格 【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ポート数 2ポート ケーブル長(m) 0.3 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPadChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応 電源電圧(V) 5 インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度 最大3840×2160(4K 30Hz) 電源タイプ バスパワー/セルフパワー 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ポート RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応 アクセス方式 CSMA/CD コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。
インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 電源 バスパワー ポート HDMIタイプA(19pin) メス 対応 HDR対応 解像度 (最大表示)7680×4320/60Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります 対応解像度 最大8K/60Hz 規格 HDMI2.1 タイプ DPaltモード(アダプタ) 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません 消費電流(mA) 最大700 ケーブル長(m) 約0.15 ケーブル径(Φmm) 約4.9 仕様 HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります