絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(839)
  • RS PRO(782)
  • サンワサプライ(570)
  • BUFFALO(バッファロー)(544)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(356)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(351)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(217)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • エスコ(160)
  • サンワダイレクト(105)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(83)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(59)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスプジェル ナカバヤシグラスプジェルナカバヤシ
689税込758
1個
5日以内出荷
ちょっと小さめサイズのボールは、誰にでも握りやすい適度な大きさです。程よい柔らかさのジェルをにぎる事で、気分転換ストレス解消出来ます。ギュッとにぎる事で、手の平を刺激し、マッサージ効果も期待できます。丸いコロンとした形は、デスクの上に可愛く映えます。
材質表面生地/ナイロン、ジェル/ポリウレタン質量(g)85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×55RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/グリーン ナカバヤシシリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/グリーンナカバヤシ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・USB PD対応のType-Cケーブル。最大60W充電。・シリコン素材で柔らかくやさしい感触。・巻いたり束ねても絡みにくく、曲げクセがつきにくい。・折り曲げに強い高耐久ケーブル。
用途絡まりにくくて使いやすいシリコン製ケーブルケーブル長(m)約1(コネクタ含まず)本体質量(g)26コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタ(オス)ーType-Cコネクタ(オス)適合電流(A)最大20V/3A適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホ・AC充電器など本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1040×11×6
シリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/ブラック ナカバヤシシリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/ブラックナカバヤシ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・USB PD対応のType-Cケーブル。最大60W充電。・シリコン素材で柔らかくやさしい感触。・巻いたり束ねても絡みにくく、曲げクセがつきにくい。・折り曲げに強い高耐久ケーブル。
用途絡まりにくくて使いやすいシリコン製ケーブルケーブル長(m)約1(コネクタ含まず)本体質量(g)26コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタ(オス)ーType-Cコネクタ(オス)適合電流(A)最大20V/3A適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホ・AC充電器など本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1040×11×6
USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシUSB3.2G1Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5UHSスピードクラスUHS-I対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシUSB3+2.0Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3(3.2Gen1×1)
USB2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシUSB2.0Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約18電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
HDMIケーブル ナカバヤシHDMIケーブルナカバヤシ
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
イーサネット接続ができるHEC機能対応。ハイビジョンTVの音声をAVアンプへ伝送できるARC機能に対応します。3D映像、4K2K(4096×2160)の映像を伝送でき、高画質な映像を楽しめます。自然なグラデーションや実際の色彩に近いイメージを表現するDeepColor対応。動画色空間の国際規格「xvYCC」に準拠したx.v.Colorに対応。最大10.2Gbpsの高速転送が可能です。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、FULL HD 3D対応、Deep Color対応RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度1080p、4K2K解像度対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ケーブル