絞り込み
コネクタ形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ケーブル

4,883件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)

    Type-C to Type-Cケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
    仕様USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応ブラック電流(A)5規格USB3.2 (Gen2)電圧(V)20電力(W)最大100ケーブル長(m)1本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB 3.2 Gen 1
  • HDMIケーブル 4K対応 スリム 小型コネクタ イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 スリム 小型コネクタ イーサネット対応 RoHS ブラック

    エレコム
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    業界最細(*1)2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。(*1:2016年4月時点、メーカー調べ) 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 配線時の取り回しがしやすく持ち運びにも便利な2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用しています。 メーカー従来品に比べ、体積比を約68%小型化した超小型コネクタを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約2.8ケーブルタイプウルトラスリム
  • HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック エレコム

    HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでデジタルカメラに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Micro端子(タイプD)を持つデジタルカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5
  • ケーブル LANケーブル CAT5 30m 変換名人

    ケーブル LANケーブル CAT5 30m

    変換名人
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    LANケーブル CAT5 [ 30m ]
    端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    適合用途盤内用
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ

    ダイヤトレンド
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
    ブラックコード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
  • Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱

    日本製線(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
    シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス) エスエスエーサービス

    USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス)

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。 充電・転送対応しております。 ホスト機能には対応致しません。
    レッドコネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。 しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
    仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/ツメ折れ防止コネクタあり/100%導通検査コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSL回線(フレッツADSL/YAHOO!BBADSL)/光回線(Bフレッツ/フレッツ光プレミアム/eo光/YAHOO!BB光)/CATV回線(JCOMZAQ)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(270°)変換アダプタ オス/メス StarTech.com

    シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(270°)変換アダプタ オス/メス

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    0
    長さ(mm)33グレー高さ(mm)30質量(g)27コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)25コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
  • 30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス) StarTech.com

    30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)

    StarTech.com
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    1x USB-A コネクタ(オス) 1x USB-Aパネルマウントポート(メス) ケーブル長30cm
    用途USB-Aポート(メス)をPC背面またはフェースプレートに増設ブラック質量(g)26湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~30アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-20~60転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)30.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA/RGB メス ディスプレイ変換アダプタ StarTech.com

    DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA/RGB メス ディスプレイ変換アダプタ

    StarTech.com
    699税込769
    1個
    当日出荷
    DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ
    用途DVI-IビデオカードにVGAモニタを接続ベージュコネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オスオス形状DVI-I[29ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • DVIアダプタ サンワサプライ

    DVIアダプタ

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    対応機種(パソコン)各社パソコン/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA出力端子)を持つ機種または/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種(DVIアナログモードに対応した機種)(ディスプレイ)DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA入力端子)を持つディスプレイ。DVIアナログモード用変換タイプメス - オス
  • Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス) StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス)

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
    用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル長さ(mm)1000ブラック高さ(mm)12質量(g)44出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)1湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)21アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オス
  • SATA-USB3.1Gen2変換ケーブル サンワサプライ

    SATA-USB3.1Gen2変換ケーブル

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    内蔵型のSATAハードディスクをUSBに変換して接続できます。 SATA3(6Gbps)のHDDやSSDを最大10Gbpsでの高速転送が可能なUSB3.1Gen2に変換します。 USBケーブルはUSBType-Cコネクタ用とUSBAコネクタ用の2本を付属しています。 USBAコネクタまたはUSBType-Cコネクタを持つパソコンに対応しています。 3.5インチHDDと2.5インチHDD/SSDの両方に対応しています。 ※3.5インチは付属のACアダプタの接続が必要です。 各種ドライブにアダプタを直付けするのでケースが不要です。 各種ドライブにアダプタを直付けするので交換が簡単です。 ※HDD装着後は、HDDの基盤が剥きだしの状態になるので、基盤に静電気や金属が触れないよう注意してください。 ドライバのインストールが不要です。
    付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1、USBケーブル2本(USBAコネクタ-USBType-C、USBType-C-USBType-C)タイプ変換器規格SATA 3.0ケーブル長(m)約0.9(USBケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.6×29.3×13(本体のみ)インターフェースUSB側/USBVer.3.1Gen2準拠※USB3.1Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB3.1Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。アズワン品番64-0906-05USBタイプUSB Type-C、USB Type-A転送速度(Gbps)最大:10オス形状SATAコネクタ(変換アダプタ)メス形状電源ジャック(ACアダプタ)/USB Type-C
  • USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールド転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
  • 両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) サンワサプライ

    両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準)

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    当日出荷
    パソコンなどの本体とプリンタなどUSBBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 USBAコネクタ側はL型形状なので、狭い場所への配線にも便利です。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
    ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Bオスシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。 ※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
    規格MIL規格コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブルUL2464ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メス
  • プリンタケーブル サンワサプライ

    プリンタケーブル

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。 2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
    ライトグレーシールド2重シールド結線方式ストレート全結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応) EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)(NEC純正ケーブルPC-9896準拠)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
    メス形状SCコネクタ×4コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2アズワン品番64-0860-67ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
  • UGREEN USB Type-CtoC L型 ケーブル 100W 1m UGREEN

    UGREEN USB Type-CtoC L型 ケーブル 100W 1m

    UGREEN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    L字型を採用した USB-C ケーブル!持ち手に干渉しない ので、充電しながらの使用に最適。USB PD に対応、最大 100W(20V× 5A)まで安定出力します。二重のナイロンファイバー編組と被覆構造により高耐久、10000 回以上の折り曲げ試験に合格。
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
  • USB変換アダプタ エスエスエーサービス

    USB変換アダプタ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    USB A の向きを変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。 ノートPCに接続したケーブルケーブルの向きを変えて干渉を回避することができます。 狭い場所などでコネクタをL型に変換することで、ケーブル・フラッシュメモリなど逃がすのに便利です。
    寸法(mm)34×28×6規格USB 3.0準拠端子USB USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(直角L型 オス)転送速度(Gbps)最大5
  • 中継アダプタ HDMI延長 サンワサプライ

    中継アダプタ HDMI延長

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN。4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。
    仕様伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応材質亜鉛合金(筐体カバー)コネクタ形状HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用)適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。対応解像度最大4K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin)メス映像入力HDMIタイプA(19pin) メス
  • USB2.0延長ケーブル JTT

    USB2.0延長ケーブル

    JTT
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル JTUSB2EXシリーズ。・USB2.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。USBメモリーやカードリーダーなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・480Mbpsの高速伝送対応。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度最大480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
    ブラックコネクタ形状USB-A(オス) - USB-A(メス)対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコンおよびUSB仕様の周辺機器保証期間初期不良のみ対応転送速度(Mbps)480(最大)
  • USB-C マグネット変換アダプタ ストレート ブラック CIO

    USB-C マグネット変換アダプタ ストレート ブラック

    CIO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに!。(ストレートタイプ)
  • HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック搭載 ZATTA

    HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック搭載

    ZATTA
    689税込758
    1個
    当日出荷
    HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
    用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャックケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ_USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応HDR対応消費電流(mA)400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠オーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時)HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIアダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
  • USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機

    USBケーブル2A USB-マイクロB

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    USB-マイクロBの接続ケーブル。最大2Aまでの急速充電対応。通信充電両用
    用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換。転送速度:最大480Mbps(理論値)。対応電流:最大2Aケーブル長(m)0.18コネクタ形状USBType-A、マイクロBケーブル長(cm)18
  • USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-C to Type-Cケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
  • SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプター OWLTECH(オウルテック)

    SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプター

    OWLTECH(オウルテック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ドライブに接続するだけで手軽にデータのお引越し。USB3.2 Gen1対応で最大5Gbpsの高速データ転送。UASPモード対応で高速データ転送。大容量のSSDやHDDドライブに幅広く対応。Windows・Mac両対応。安心1年保証
  • 2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG ホーリック

    2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG

    ホーリック
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。 高級感のあるメタルヘッド シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
    ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約5イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 BUFFALO(バッファロー)

    USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    699税込769
    1台
    翌日出荷
    周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 。ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 。USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3変換タイプオス-メス
  • HDMI to VGA変換ケーブル トライメイト

    HDMI to VGA変換ケーブル

    トライメイト(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
    用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ホワイトケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
  • DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利
    コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPortグレー、ブラックシールド2重シールド(編組+アルミ箔)プラグコネクタメッキ:ゴールドデータ転送速度32.4Gbps最大解像度8K60Hz(7680 x 4320)オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ)被覆材熱可塑性エラストマー保証期間ライフタイム導体数19動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)湿度範囲(%)0RH~85RH変換タイプオス - オス規格DisplayPort1.4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32.4VESA対応対応アダプタタイプパッシブHDCP対応HDCP 2.2対応
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    ケーブル長(m)約0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIメス(HDMIタイプAメス)※パッシブタイプ対応機種パソコン/DisplayPortを搭載する各社パソコン、ディスプレイ/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。保存温度(℃)-40~60シールド3重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)-10~85※結露なきこと保存湿度(%)0~85※結露なきことケーブル径(Φmm)5.5対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4
  • 3.0A 急速充電 / 通信対応 TypeC ケーブル JTT

    3.0A 急速充電 / 通信対応 TypeC ケーブル

    JTT
    589税込648
    1個
    当日出荷
    丁度良い長さで持ち運びに便利なUSBケーブル
    コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオスケーブル長(cm)約50USBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
  • HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック エレコム

    HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。 すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。
    ブラック規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度8K(60P)/4K(120P)ケーブルタイプスリム
  • Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラック エレコム

    Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラック

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ブラック適合規格VGAコネクタ形状DisplayPortオス-VGAオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプコネクタ2D-sub15ピン
ケーブル