絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(9)
  • 0.5~1未満(26)
  • 1~2未満(28)
  • 2~3未満(30)
  • 3~5未満(26)
  • 5~10未満(16)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
色
  • 色グレー(47)
  • 色ブラック(69)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • LINDY
  • モノタロウ(16)
  • StarTech.com(770)
  • サンワサプライ(532)
  • ダイヤトレンド(404)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(289)
  • 変換名人(234)
  • エレコム(220)
  • BUFFALO(バッファロー)(210)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • アイネックス(104)
  • 日本製線(98)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • VENTION(83)
  • ATEN(72)
  • エスエスエーサービス(71)
  • 冨士電線(東京)(68)
  • OWLTECH(オウルテック)(59)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(57)
  • CIO(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
140件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.2 GEN2 Type-C to Type-A L字ケーブル LINDY

    USB3.2 GEN2 Type-C to Type-A L字ケーブル

    LINDY
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    6日以内出荷
    USB3.2 GEN2 Type-C to Type-A L字ケーブルです。 最大10Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 コネクタ部には耐久性に優れたPVCシェルを採用し、接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 90度直角のUSB Type-Cコネクタを採用しており、省スペース化と配線のしやすさを両立しています。 ドイツ発の国際ブランド「LINDY」は、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    その他【線材】24AWG/28AWG寸法(mm)Type-A:7.8×26.5×14.25、Type-C:11.1×25.8×24.2色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen2最大出力(W)【充電】15接点構成【コネクタ】銅使用温度(℃)0~40材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-A(オス)、(後端)USB Type-C(オス)屈曲半径R(mm)最小38保管温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)3.8伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽アルミ編組材質(シェル)PVC材質(接点)【ピン】メッキ【コネクタ】金メッキ
  • USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ LINDY

    USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ

    LINDY
    ¥879税込¥967
    1個
    6日以内出荷
    USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB デバイスから Type-C インターフェイスに適用。 USB3.2 Gen2、10Gbpsに対応。 USB3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の信号伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    色ブラック寸法24.4×15.5×9.6mm(W×D×H)規格USB3.2 Gen 2接点構成リン銅使用温度(℃)-10~60保存温度(℃)-20~75コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)TPE材質(接点)金メッキ
  • USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY

    USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル

    LINDY
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    6日以内出荷
    USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブルです。 最大10Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 最大60Wの電力供給に対応しています。 DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像および音声の伝送が可能です。 コネクタ部には耐久性に優れたPVCシェルを採用し、接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 90度直角のUSB Type-Cコネクタを採用しており、省スペース化と配線のしやすさを両立しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    その他【線材】22AWG/28AWG色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C(オス)、(後端)USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)5遮蔽アルミ編組材質(シェル)PVC
  • ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル

    LINDY
    ¥779~税込¥857~
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号伝送の信頼性を実現しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    その他【線材】26AWG/28AWG色ブラック形円形規格USB2.0材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-B オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.4遮蔽AI-MG編組シールド / カバー率65%材質(シェル)PVC
  • CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY

    CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル

    LINDY
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    6日以内出荷
    CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブルです。 最大5Gbpsの転送速度で、USB 2.0 / 1.1規格の下位互換性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュで不要なノイズを遮断できます。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 充電やデータ転送で使用可能。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB3.0その他【線材】28AWG/28AWG/24AWG色グレー形円形材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Micro-B オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5.5遮蔽銅編組シールド / カバー率65%材質(シェル)ABS
  • USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY

    USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル

    LINDY
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    6日以内出荷
    USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブルです。 USB3.2 Gen2(10Gbps)の伝送および充電規格に対応しています。 オーディオおよびビデオ送信用の DisplayPort 1.4 Alternate Modeに対応。 最高解像度8K@60Hz、高画質でオーディオおよびビデオ伝送に対応。 パワーデリバリ60W充電に対応。 アクティブなIC信号の調整を強化し、より長い伝送距離を提供しています。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性があります。 ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    その他【線材】31AWG/32AWG/34AWG/34AWG色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen 2コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)プラグニッケルメッキ最大解像度7680×4320@60Hz材質(カバー)TPEケーブル外径(Φmm)5.3材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5.3USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)10変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
  • DisplayPortケーブル LINDY

    DisplayPortケーブル

    LINDY
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    6日以内出荷
    長さ0.5mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】32.4 Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
  • LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル LINDY

    LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル

    LINDY
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷
    DVIデジタル信号を VGAアナログ信号に変換できます。 DVIポートからの供給電力により、外部電源不要。 すべての VGA端子のプロジェクターとモニターに対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。
    仕様【前端】DVI-D(24+1)オス【後端】VGA メス色ブラック使用温度(℃)0 ~ 80寸法(cm)10消費電力(mA)250最大解像度1920×1200 / 1920×1080色深度8 / 10 / 12 bits材質(シェル)PVC / ABS
  • LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル LINDY

    LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル

    LINDY
    ¥679~税込¥747~
    1個
    5日以内出荷
    10/100 Mbps および 1G / 10G / 25G イーサネット対応。 最大40Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、外層:アルミホイルと編組によりノイズ干渉やクロストークを遮断、内層:8芯の27AWG純銅より線導体を使用し、低静電容量のPiMF(金属箔シールドペア)構造を採用。 ANSI/TIA 568C.2 および ISO/IEC 11801 の国際規格に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    色グレー形丸型ケーブル規格Cat.8.1線径(Φmm)7.5コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)材質(導体)銅材質(シェル)PC樹脂材質(接点)銅/金メッキ
  • LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル LINDY

    LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル

    LINDY
    ¥579~税込¥637~
    1個
    5日以内出荷
    10/100 & ギガビットイーサネット対応。 最大10Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、?外層:アルミ箔編組によりノイズ干渉やクロストークを効果的に遮断、?内層:8芯に27AWGの純銅導体を使用、低静電容量のPiMF(ペア・イン・メタルフォイル)構造。 4対の高弾性より線銅導体を採用。 国際標準規格ANSI/TIA 568C.2およびISO/IEC 11801に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    色ブラック形丸型ケーブル規格Cat.6A線径(Φmm)6コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)材質(導体)銅材質(シェル)ニッケルメッキスチール & PC樹脂材質(接点)銅/金メッキ
  • LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY

    LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル

    LINDY
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷
    最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 幅広いデジタル デバイスに適用可能。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB2.0色グレー形円形接点構成リン青銅材質(カバー)PVC接点材質金メッキコネクタ【前端】USB Type-A オス【後端】USB Type-B オス材質(導体)錫メッキ銅材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS
  • LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY

    LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応

    LINDY
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応し、8K@60Hz/デュアル4K@60Hzの映像出力をサポート。 内蔵PDスマートチップを搭載し、PD電力伝送に対応。最大240W(48V/5A)の電力供給が可能です。 ケーブルには純銅導体を採用しており、安定した途切れのない伝送を実現します。 芯線はアルミ編組を60%カバーしており、ノイズ干渉に強い構造です。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    色ブラック形円形基準規格USB4 Gen3×2コネクタ【後端】USB Type-C オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVC材質(導体)銅材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC材質(接点)銅/金メッキ
  • LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY

    LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル

    LINDY
    ¥879~税込¥967~
    1個
    5日以内出荷
    Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 最新の USB Type-CパソコンとMicro-Bデバイスの接続に対応。 USB1.1を下位互換することができます。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 接点は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB 2.0色ブラック形円形接点構成リン青銅線径(Φmm)3.5接点材質金メッキコネクタ【後端】USB Micro-B オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVC材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC
  • USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブ ケーブル LINDY

    USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブ ケーブル

    LINDY
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    DisplayPort1.2に対応、最高解像度は4K@144Hzです。USB3.2Gen210Gbpsの伝送に対応しています。USB3.1、USB2.0、USB1.1との下位互換性があります。USBPD3.0、最大電力60Wの充電を対応しています。映像出力、データ伝送、と電源供給が同時に行えます。アクティブなIC信号強度を調整し、より長距離の接続を提供しています。編組ワイヤーと弾みを防ぐワイヤーが含まれており、効果的にノイズの遮断と引張抵抗、耐屈曲性があります。TypeCコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性。ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    仕様●接点材料:黄銅●線材規格:24AWG/28AWG/21AWG/28AWG●DisplayPort 1.2 、USB 3.2 Gen 2色ブラックタイプ円形ケーブル長(m)10最大解像度3840×2160@144Hz材質(カバー)TPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅、光ファイバー線径(mm)6.5材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)アルミニウム合金
  • CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル LINDY

    CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル

    LINDY
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    6日以内出荷
    長さ3mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    仕様●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポート色グレー形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小65導体30AWGRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
  • CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル LINDY

    CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル

    LINDY
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    長さ0.5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.5使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
  • USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ LINDY

    USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ

    LINDY
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    6日以内出荷
    USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アダプタです。 USB Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 すべてのVESA DisplayPort Alternate modeをサポートするUSB Type-C デバイスに適用可能。 パソコン画面のミラーリング/拡張機能を対応可能。(一部のスマホ及びタブレットにはミラーリング機能のみ対応) 最大解像度1920×1200 - 1080pに対応可能。 外部電源なしでも使用可能。 USB Type-Cファームウェアアップデートに対応。
    セット内容本体、説明書 x 1寸法(mm)40×38×15(ケーブルの長さを除く)(W×D×H)色ホワイトサイズ(cm)17規格VESA DisplayPort Alternate modeに対応出力VGA メス使用温度(℃)0 ~ 45入力USB3.1 Type-C オス保存温度(℃)-20 ~ 70最大解像度1920×1200給電方式USB給電材質(シェル)ABS
  • ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY

    ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ

    LINDY
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応です。 超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応、最大解像度8K@60Hzに対応可能。 内蔵PDスマートチップ、PD電力伝送機能に対応し、最大240Wの電力伝送を提供できます。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1規格との下位互換性があります。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 40Gbps 帯域幅は、USB4 Gen3x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。
    その他【線材】23AWG/30AWG/33AWG/34AWG色ブラック形円形規格USB4 Gen3×2材質(シース)TPEコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応遮蔽銅編組シールド / カバー率85%材質(シェル)TPE
  • BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル LINDY

    BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル

    LINDY
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    6日以内出荷
    BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-CデバイスとType-Aデバイスの相互接続を対応。 最大60Wまでの電力伝送を対応。 USB 3.2 Gen 2 10Gbpsの伝送に対応しています。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタには専用のマークがあり、電線の種類を簡単に識別できます。 USB Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】30/30/26AWG色ブラック形円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5遮蔽AI-MG編組シールド / カバー率85%材質(シェル)PVC
  • CROMO LINE  USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブル LINDY

    CROMO LINE USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブル

    LINDY
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    6日以内出荷
    CROMO LINE USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブルです。 最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 デジタル デバイス/車載機器向けのデバイスに適用。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB2.0その他【線材】28AWG/24AWG色グレー形円形材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Mini-B オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4遮蔽銅編組シールド / カバー率70%材質(シェル)ABS
  • USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 90度変換アダプタ LINDY

    USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 90度変換アダプタ

    LINDY
    ¥879税込¥967
    1個
    6日以内出荷
    USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 90度変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホ及びタブレットに対応。 高速USB 3.2 Gen2x2、20Gbps USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    色ブラック寸法26.5×23×6.3mm(W×D×H)※コネクタ含まず規格USB 3.2 Gen 2×2接点構成銅使用温度(℃)-10×80保存温度(℃)-20×85コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)20材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)TPE材質(接点)金メッキ
  • DisplayPortケーブル LINDY

    DisplayPortケーブル

    LINDY
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    6日以内出荷
    長さ3mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】32.4Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 3D変換アダプタ Type-A オス/メスです。 HDMI 2.0の規格に仕様しています。 最高解像度3840 x 2160@60Hzに対応します。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 360度回転調整のデザインで限られたスペースに最適です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    解像度3840×2160@60Hzコネクタ【前端】HDMI Type-A メス【後端】HDMI Type-A オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル

    LINDY
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    6日以内出荷
    長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
  • HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル

    LINDY
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    6日以内出荷
    長さ0.5mのHDMI 2.0Type-A to Type-D(Micro HDMI)極細ケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 薄型コネクタの軽量設計でも信号品質抜群です。 Micro HDMI デバイスを HDMI モニターに接続します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-D(Micro HDMI) 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:4:4、8 bit)
  • LINDYCROMO LINE USB3.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY

    LINDYCROMO LINE USB3.0 Type-A to Type-Bケーブル

    LINDY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    最大5Gbpsの転送速度、USB 2.0 / 1.1規格の下位互換性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB3.0色グレー形円形接点構成リン青銅ケーブル長(m)0.5線径(Φmm)5.5材質(カバー)PVC接点材質金メッキコネクタ【前端】USB Type-A オス【後端】USB Type-B オス材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS
  • LINDY VGA+オーディオ to HDMI 1080p 変換アダプタ LINDY

    LINDY VGA+オーディオ to HDMI 1080p 変換アダプタ

    LINDY
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
    VGAポートのアナログ信号をHDMI信号とデジタル信号出力に変換できます。 取り付けも操作も簡単、プラグ&プレイに対応。 本体には音源穴が内蔵されており、外部の拡張音源デバイスに接続でき、音源ケーブルが付属しています。 多数の解像度に対応。
    セット内容本体×1、説明書×1色ブラック消費電力(W)2.5出力HDMI メス、3.5mmジャック メス使用温度(℃)0 ~ 40入力VGA メス、3.5mmプラグ オス、USB オス(給電用)保存温度(℃)-20 ~ 70対応解像度PC 800×600 / 1024×768 / 1280×720 / 1280×768 / 1280×800 / 1280×960 / 1280×1024 / 1360×768 / 1600×900 / 1680x1050 / 1920x1200p / HD 720p / 1080p@50、60Hz材質(シェル)ABS
  • LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル LINDY

    LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル

    LINDY
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-C信号をHDMIディスプレイに出力することができます。 HDMI 2.1に対応しており、最大8K(7680 x 4320)@60Hzや4K@144Hzの高解像度出力が可能です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートしており、よりリアルで鮮明な映像を楽しめます。 USB Type-Cコネクタはリバーシブル仕様のため、表裏を気にせずスムーズに差し込めます。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 HDCP 2.3およびDSC 1.2規格に準拠しています。 プラグ&プレイ設計により、専用ドライバをインストールすることなく、接続するだけでそのまま使用可能です。 ケーブルには高密度シールド処理が施されており、外付けの磁気リング(フェライトコア)がなくても電磁干渉を効果的に抑制します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    仕様【標準】HDMI 2.1形状円形色ブラック接点構成黄銅線径(Φmm)4.8材質(ハウジング)PVC、ABSコネクタ【入力】USB Type-C オス【出力】HDMI Type-A オス材質(外被)PCメッキ接点:金メッキ材質(コネクタ)ニッケルメッキ
  • LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ LINDY

    LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ

    LINDY
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    最大4K@144Hzの高解像度に対応、下位互換性あり。(144Hzでご使用いただく場合は、ご使用のデバイスのUSB Type-Cポートおよび接続するモニターが144Hz表示に対応していることを事前にご確認ください) PC画面の複製。(ミラーリング)/拡張モードに対応(一部のスマートフォンやタブレットはミラーリングのみ対応) 表裏どちらの向きでも挿せるUSB Type-Cのリバーシブルコネクタ採用。 プラグアンドプレイ対応、ドライバー不要で接続するだけですぐ使用可能。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 VESA DisplayPort Alternate Mode(DPオルタネートモード)対応のUSB Type-C機器に対応。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    色ブラック出力DisplayPort メス入力USB3.1 Type-C オス対応【規格】DisplayPort 1.4寸法(cm)21最大解像度3840x2160@144HzチップセットLT87101CD外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【DisplayPort部】45×45×15mm(ケーブル部除く)【USB Type-C部】25×12×7.3mm(ケーブル部除く)帯域幅(Gbps)32.4HDCP対応HDCP 2.2材質(筐体)プラスチック
  • LINDY Mini DisplayPort to VGA オス/メス アクティブアダプタ LINDY

    LINDY Mini DisplayPort to VGA オス/メス アクティブアダプタ

    LINDY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    AMD Eyefinity、Nvidia Surround及びIntel Collage マルチスクリーン ディスプレイ テクノロジーをサポート。 コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 MacBook,MacBook Pro,MacBook Air,Mac mini, iMac 及び Mac Proなどをサポートします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 CE / FCC認証済み、RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    色ホワイト出力VGA メス使用温度(℃)0 ~ 70入力Mini DisplayPort オス保存温度(℃)-10 ~ 80最大解像度1920×1200 または 1080pケーブル長(cm)10色深度8 / 10 / 12bit
  • LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY

    LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル

    LINDY
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    DisplayPort 1.2及び Thunderbolt仕様に準拠。 最大4K UHD (4096 x 2160)@60Hz HDRの超高解像度をサポート。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 AMD 及び NVIDIA グラフィックス カードと INTEL 内蔵グラフィックスに対応。 3画面表示またはマルチ画面表示が可能。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    色ブラック形円形線径(Φmm)5コネクタ【前端】Mini DisplayPort オス【後端】HDMI Type-A オス材質(外被)シース:PVC材質(導体)錫メッキ銅材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS材質(接点)黄銅/金メッキ
  • LINDY Mini DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル LINDY

    LINDY Mini DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル

    LINDY
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    DisplayPort 1.2 バージョン及び Thunderboltの仕様に準拠します。 HDRに対応。 最大4K UHD(4096 x 2160p)@60Hzの高解像度に対応。 Eyefinityに対応。 AMD グラフィックス カードの3 画面ディスプレイまたはマルチ画面ディスプレイをサポート。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要はありません。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。
    色ホワイト出力HDMI2.0 Type-A メス使用温度(℃)0 ~ 70入力Displayport 1.2 オス保存温度(℃)-20 ~ 70最大解像度4096×2160@60Hzケーブル長(cm)12色深度6 / 8/ 10 / 12 、RGB 6 / 8 /10 / 12 bpc、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2、8 / 10 / 12 bpcHDCP対応1.4 / 2.2
  • LINDY Micro HDMI (Type-D) to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ LINDY

    LINDY Micro HDMI (Type-D) to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ

    LINDY
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    Micro HDMIコネクタはUltrabook、タブレット、カメラ、スマートフォン、パソコンに適用。 HDMI信号をVGAモニターに簡単に出力可能。 3.5mm音源穴付きによりスピーカーに出力可能。 Micro USB電源穴付きで電力不足を防ぎます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバー不要。
    仕様HDMI 1.3 &DVI 1.0色ブラック出力VGA メス、3.5mmオーディオ使用温度(℃)0 ~ 70入力Micro HDMI Type-D オス、USB Micro-B メス(補助給電コネクタ)寸法(cm)10 (両側のコネクタを除く)保存温度(℃)-10 ~ 80最大解像度1920×1200材質(ケーブル)PVC色深度(最大)8 / 10 / 12 bit材質(シェル)ABS
  • LINDY HDMI to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ LINDY

    LINDY HDMI to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ

    LINDY
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    HDMI信号を簡単にVGA画面に出力できます。 3.5mm音源穴付き、スピーカーに出力可能。 補助給電コネクタ(Micro USB)は電力の不足を防ぎます。 差し込みしてすぐ使え、設置は便利。
    仕様HDMI 1.3 & DVI 1.0色ブラック出力VGA メス、3.5mmオーディオ穴使用温度(℃)0 ~ 70入力HDMI Type-A オス、USB Micro-B メス(補助給電コネクタ)寸法(cm)10 (両側のコネクタを除く)保存温度(℃)-10 ~ 80最大解像度1920×1200材質(ケーブル)PVC色深度(最大)8 / 10 / 12 bit材質(シェル)ABS
  • LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ LINDY

    LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ

    LINDY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    1920 x 1080@60Hzの解像度に対応。 PCまたはノートパソコンの HDMI信号をVGA 信号に変換し、小型で軽量、持ち運び安くて、スペースは節約できます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 DVI 1.0の仕様に準拠。 HDMI 1.3、1.4仕様に準拠。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    色ブラック出力VGA メス使用温度(℃)-20 ~ 80使用チップIC:Algoltek AG6200A入力HDMI Type-A オス保存温度(℃)-20 ~ 80各種認証CE、UKCA、FCC、RoHSとREACH使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと)対応解像度1920×1080@60Hz材質(シェル)プラスチック
  • LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ LINDY

    LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ

    LINDY
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    HDMI オーディオとビデオ信号をUSB Type-C オーディオとビデオ信号に簡単に変換。 最高解像度3840 x 2160@60Hzに対応。 HDMI2.0とDisplayPort 1.2の仕様に準拠しています。 デジタルオーディオ信号伝送とHDCP仕様に対応。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。
    材質アルミニウム合金色グレー出力USB Type-C メス使用温度(℃)0 ~ 45使用チップIC:LT6711A入力HDMI Type-A オス、USB Type-A オス(給電のみ)対応【サウンドの形式】デジタルオーディオ7.1 LPCM 192kHz 24Bit寸法(cm)15(両側のコネクタを除く)保存温度(℃)-10 ~ 80最大解像度3840×2160@60Hz
  • LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き LINDY

    LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き

    LINDY
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    4K超高解像度に対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 7.1CH チャンネルオーディオをサポート。 アダプターは長いケーブルを組み合わせているため、追加のケーブルを準備する必要はありません。 電力が足りない場合は、USB経由で電力供給を増やすことができます。
    色ブラック形円形接点構成金メッキケーブル長(m)2線径(Φmm)6接点材質金メッキコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、USB Type-A オス※電力供給用【後端】Display Port オス材質(外被)シース:PVC材質(導体)錫メッキ銅材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)ABS
  • LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ LINDY

    LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ

    LINDY
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷
    HDMI信号をDisplayPort信号に変換します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力に対応。 HDMI電源穴を付け、HDMIポートより電力出力不足を防ぎます。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 RoHS / REACH / CP65環境規制に準拠し、CE / FCC認証があります。
    色ホワイト出力DisplayPort 1.2 オス電源DC ジャック 3.5 / 1.35mm※需要電力: 5V / 1A使用温度(℃)-20 ~ 85使用チップIC:LT6711A入力HDMI 2.0 / Type-A メス寸法(cm)15(全長)保存温度(℃)-20 ~ 85解像度3840×2160 @60Hz(4:4:4 8bit SDR)オーディオ機能7.1 LPCM最大192kHz 24Bitに対応
  • LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー LINDY

    LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー

    LINDY
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    HDMI信号をDisplayPort信号に変換します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力に対応。 HDMIポートより出力電力不足を防ぐため、USB電源ケーブルが付属しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 RoHS / REACH / CP65環境規制に準拠し、CE / FCC認証があります。
    色USB Type Aコネクタ:レッド、DisplayPort、HDMI:ブラック出力HDMI2.0 Type A オス電源USB A、5V / 1A使用温度(℃)0 ~ 45使用チップIC:LT6711A入力DisplayPort 1.2 メス保存温度(℃)10 ~ 80解像度3840×2160@60Hz 4:4:4 8bit SDRオーディオ機能7.1 LPCM 最大192kHz 24Bitに対応
  • LINDY HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY

    LINDY HDMI 2.0 EDID エミュレータ

    LINDY
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    EDIDシミュレーション機能に対応、モニター互換性の問題を回避します。 3D、CEC、HDRに対応。 HDMI端子があるデバイスから電力を供給し、外部電源不要。 本製品は EDID 信号を中断することなく継続的に提供する必要があるシステム向けに設計されており、AV/KVM エクステンダー、スイッチ、スプリッターの使用時に発生する可能のあるEDID関連の問題を克服するのに役立ちます。 モニターの代わりに使用して、IP経由のリモートアクセスのためにPCまたはサーバーのグラフィックカードを起動したままにできます。 HDCPに対応不可、Apple デバイスおよび Blu-ray プレーヤーとの使用は出来かねます。 EDID学習機能が必要な場合は、商品型番:32115_Aをご検討ください。 EDID学習機能が必要な場合は、併用する商品型番:32120をご検討ください。
    セット内容本体、説明書色ブラック出力HDMI メス電源必要無し使用温度(℃)0 ~ 60入力HDMI オス保存温度(℃)-10 ~ 70最大解像度3840×2160@60Hz(4:4:4,8bit)基準規格HDMI 2.0帯域幅(Gbps)18材質(シェル)ABS
ケーブル