カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • ケーブル
            • USBケーブル(14)
            • DisplayPortケーブル(1)
            • LANケーブル(1)
            • HDMIケーブル(7)
            • 光ファイバーケーブル(1)
            • その他PC関連ケーブル(1)
            • 変換・延長アダプタ(173)
絞り込み
ブランド
コネクタ形状
グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ケーブル :「USB C HDMI」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
  • usb c hdmi
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機Type-C HDMI変換ケーブルオーム電機(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery StarTech.comUSB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power DeliveryStarTech.com(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-CビデオアダプタUSB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタMacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60ホワイト高さ(mm)11質量(g)36湿度(%RH)0~90コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス対応【ディスプレイ数】1保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz製品幅(mm)50動作温度(℃)0~40チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176ケーブル長(cm)10.1伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz ルーメン4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hzルーメン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1
ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキアダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/30HzUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピンHDCP対応HDCP2.2/HDCP1.4HDR対応非対応
USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応) ラトックシステムUSB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)ラトックシステム(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力高精細4K 60Hz出力に対応最大100Wで給電しながら使用可能選べる拡張/複製モードウルトラワイドモニターに対応ポートに挿すだけの簡単接続剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。材質筐体:アルミ、プラスチック質量(g)約45電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)最大出力(W)100ケーブル長(m)推奨:5以下内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20対象コネクタPC接続:USB Type-C解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート特性ありポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。オス形状USB Type-Cメス形状HDMI Type-A x 2変換タイプオス-メス対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
USB-C - HDMIケーブル 2m 4K/60Hz ブラック StarTech.comUSB-C - HDMIケーブル 2m 4K/60Hz ブラックStarTech.com
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(2m)リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続4K/60Hzの最大解像度に対応、驚きのビデオ画質を実現
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】あり長さ(mm)2000ブラック高さ(mm)14質量(g)57ポート数1出力【AV】HDMI 2.0ケーブル長(m)2湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)22動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 StarTech.comディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換StarTech.com
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設シルバーグレー質量(g)121ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)最大解像度3840 × 2160 (60Hz)保証期間3年接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブル長(mm)300アダプター型式アクティブ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.2(Type-C)、USB 3.0(Type-A)変換タイプメス - オスコネクタ2HDMI×2、USB Type-C
変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ変換アダプタ USB Type C-HDMIサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーターStarTech.com
2,998税込3,298
1個
当日出荷
まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーションクリエイティブ系の用途に最適外出時にアダプタを携帯コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]スペースグレー長さ(mm)44幅(mm)22高さ(mm)11質量(g)16入力AV:USB-C出力AV:HDMI 2.0オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)湿度範囲(%)2~60RHセット内容USB-C - HDMI変換アダプタオス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状HDMI [19ピン]変換タイプオス - メス仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
USB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone) エレコムUSB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone)エレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバーコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど環境対応THINK ECOLOGYマークケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーターStarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適スペースグレー適合規格HDMI 2.1 FRL対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタBHDMIオーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 柔らかく取り回しやすい 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力 エレコムUSB-C HDMI 変換ケーブル 2m 柔らかく取り回しやすい 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力エレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI(R)入力ポートを搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 ドライバーは不要で、本製品1本で高画質映像と音声を伝送できます。 HDMIケーブルを追加で準備する必要がなく、簡単に接続が可能です。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-Cプラグ - HDMIプラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM)Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどプラグ金メッキ環境対応THINK ECOLOGYマークケーブル太さ(mm)約4.3対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzシールド形状3重シールドケーブルタイプやわらかタイプ
USB Type-C to HDMI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換アダプタBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-CコンバーターStarTech.com
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
8Kディスプレイに対応:USB-C(DP Altモード対応)ポートからHDMIディスプレイへ、最大8K 60Hzまたは4K 144Hzの高精細映像を出力するUSB Type-C HDMI変換アダプター。8K動画編集、3Dレンダリング、CAD作業、会議室やサイネージでの映像表示など、要求の高い表示環境に対応ドライバー不要&プラグアンドプレイで簡単接続:ドライバーやソフトウェアは不要。接続するだけで使用できるプラグアンドプレイ仕様。ノートパソコンのGPUを活用しながら、拡張表示やミラーモードで外部ディスプレイに映像出力可能。USB-C、USB4、およびThunderboltポートを備えた幅広い機器に対応幅広いデバイスから8Kディスプレイ接続が可能:Dell、HP、Lenovo、Microsoft、その他主要なノートパソコンに対応するHDMIコンバーター。Apple M1、M2、M3(Pro、Max、Ultra)、および全M4モデルで最大8K 60Hz出力に対応。M1、M2、M3のベースモデルでは最大4K 60Hzまで出力可能HDMI 2.1準拠、充実した映像と音声出力:HDCP 2.3、HDR10+、7.1chオーディオに対応。持ち運びやすさと耐久性に優れたコンパクト設計で、摩耗や曲げ、日常使いに対応する一体型20cmケーブルを搭載ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのビデオアダプターは、自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施し、企業向けの高い信頼性と耐久性に優れた製品設計。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、AI対応PCへの移行に対応。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途デスクトップワークステーションを8Kモニターに接続し、システムテストやマルチスクリーン環境の構築を実現8K動画対応の大規模会議室ディスプレイに接続その他ワイド画面サポートあり材質亜鉛合金長さ(mm)200幅(mm)16.3スペースグレー高さ(mm)5質量(g)22.5ポート数1出力【AV】HDMI対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C仕上【コネクタ】ニッケル保存温度(℃)10~70インターフェース【ホスト側】USB-Cコネクタ【出力】HDMI動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワー対応解像度1920×1200(60Hz) / 2560×1440(144Hz) / 2560×1440(60Hz) / 3440×1440(50Hz) / 3440×1440(60Hz) / 3840×2160(30Hz) / 3840×2160(60Hz) / 3840×2160(144Hz) / 4096×2160(60Hz) / 2560×1080(75Hz) / 7680×4320(60Hz) / 5120×1440(60Hz) / 1920×1080(144Hz) ※その他の解像度とリフレッシュレートにも対応しています。ビデオ仕様HDMI 2.1被覆材PVCオーディオHDMI(7.1chオーディオ)入力コネクタUSB-C(DP Altモード)
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/DP 1.4 Alt/USB4 TB3/4/映像出力 Type-C アダプター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/DP 1.4 Alt/USB4 TB3/4/映像出力 Type-C アダプターStarTech.com
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプターケーブル(1m)。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●コネクタA:USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)●コネクタB:HDMIスペースグレー質量(g)50適合規格HDMI 2.1 FRLケーブル長(m)1対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USBType-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
仕様PD対応:非対応、HDCP:HDCP1.4ケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約150インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠最大解像度【表示】HDMI側 3840×2160/30Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ・接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、【対応】4K/30Hz電源タイプバスパワーケーブル外径(Φmm)約4.3アダプター型式パッシブシールド3重シールド(ケーブル部)特性なしポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス伝送速度(Gbps)5HDMI規格HDMI1.4変換タイプオス - メスコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプター StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプターStarTech.com
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
3-in-1 USB-Cディスプレイ変換アダプター:USB-C接続(DP Altモード)でHDMI 2.0b (4K/60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2)、VGA (1920x1200 60Hz) または DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4) へビデオ変換。VGA&HDMIまたはVGA&DVI-Iのデュアルミラーリング(複製モード)に対応4K 60Hz出力に対応:4K60Hzおよび最大3840×1080p 60HzのウルトラワイドディスプレイをサポートするUSB-Cビデオア変換ダプター。低解像度モニターにも対応。Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sonyなどのディスプレイをサポート柔軟性の高いビデオアダプター:HP、Dell、Surface、Lenovo、MacBook(IntelおよびM1プロセッサー)などUSB-C、Thunderbolt 3/4対応のノートPC、UltrabookおよびChromebookなどをサポート。各種OS対応(Windows、macOS、Linux)優れた携帯性:耐久性に優れたアルミニウム筐体を採用し、ノートパソコン用PCバッグやリュックなどに入れて持ち運べるデザイン。オフィス、自宅、共有スペース、外出先でのモバイルワークに便利なマルチポートアダプター簡単設定:ソフトウェアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイ(PnP)。セットアップの自由度が高い30cm長尺ケーブル。VGA、DVIディスプレイやプロジェクターと安全に接続できるネジロック式ケーブルに対応
用途外出先で多様なディスプレイに接続できる携帯用アダプタオフィス、ホームオフィス、共有スペース、出張先などでUSB-CデバイスをHDMI、VGA、DVIディスプレイに接続MacBookからVGA、DVI、またはHDMIなどの外部モニターに接続ケーブル長(cm)30グレーコネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)コネクタB1×HDMI、1×VGA、1×DVI-I (デュアルリンク、29ピン)対応OSOSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要。最大解像度[HDMI] 3840×2160(60Hz)、[DVI] 1920×1200(60Hz)、[VGA] 1920×1200(60Hz)長さ(mm)85幅(mm)45高さ(m)14質量(g)75保証期間3年間オス形状USBType-C
USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCOUSB Type-C - HDMI変換ケーブルMCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル ブラック ZATTAUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル ブラックZATTA(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
USB-C - HDMI変換アダプタ StarTech.comUSB-C - HDMI変換アダプタStarTech.com
4,998税込5,498
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計Thunderbolt 3 ポートとの互換性最大4kの超解像度HDビデオに対応する卓越した画質7.1chサラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4セット内容USB-C-HDMIアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)147ブラック高さ(mm)9質量(g)22ポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz製品幅(mm)23動作温度(℃)0~45チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)6.7コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz変換タイプメス - オス
USB Type-C HDMI変換ケーブル 多摩電子USB Type-C HDMI変換ケーブル多摩電子
3,898税込4,288
1個
当日出荷
このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。 スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。 毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。 MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。 1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。 Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。 ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC質量(g)約65ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。)最大解像度3840×2160(4K/60Hz)アズワン品番64-8294-82USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)HDMI規格2オス形状USB Type-C、HDMI変換タイプオス - オス
USB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプター j5 createUSB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプターj5 create
4,598税込5,058
1個
欠品中
パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)40.8(ケーブル含む)外形寸法(mm)75.4×37.8×15.2ケーブル長(m)0.25コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス保証期間2年ケーブル長(cm)25対応解像度HDMI:4K 3840×2160@30Hz給電方式バスパワー/セルフパワーUSBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート)変換タイプメス - オス
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×2 ) 12cm 4K 60Hz 3画面表示 エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×2 ) 12cm 4K 60Hz 3画面表示エレコム
13,980税込15,378
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。最大3画面表示が可能です。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 ※接続する最大2台までのディスプレイは、ぞれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。 当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど幅W×厚さ×高さH(mm)約55×11.5×50(アダプター部分)アダプター型式アクティブケーブル長(cm)約12※コネクター含まず特性なし対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzオス形状USB Type-Cメス形状HDMIパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メス
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMIサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応HDR対応消費電流(mA)400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠RoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時)HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIアダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
USB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ StarTech.comUSB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタStarTech.com
19,980税込21,978
1個
欠品中
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成別々の画面で複数のアプリケーションを実行プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリングコネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMIスペースグレー長さ(mm)101幅(mm)80高さ(mm)16質量(g)165入力AV:USB-C出力AV:HDMI動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F)保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)湿度範囲(%)<85(結露しないこと)解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hzオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイドオス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - メス仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121ケーブル長(m)0.101対応OSWindows 10/11アダプター型式アクティブUSBタイプUSB 3.2 Gen 1HDCP対応非対応HDR対応非対応
変換ケーブル(USB Type-C→HDMI) GOPPA変換ケーブル(USB Type-C→HDMI)GOPPA
3,898税込4,288
1本
当日出荷
USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス)ブラックインターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1変換タイプオス - オス規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2解像度最大3840×2160 60Hz対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)電源USBバスパワー供給本体質量(g)55保証期間6ヶ月動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)グリーン購入法適合
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1mBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプターStarTech.com
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送CL3 壁内設置用RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C - HDMI 変換 (USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1) 15cm 4K 60Hz PD 60W エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 (USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1) 15cm 4K 60Hz PD 60Wエレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)幅W×厚さ×高さH(mm)約42×12×40(アダプター部分)ケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約3.9対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ
USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格)レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 1 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz トライメイトUSB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hzトライメイト
1,498税込1,648
1個
欠品中
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)約2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き サンワサプライ変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付きサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応ポート数合計:2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)130ケーブル長(m)約0.5対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)140アダプター型式パッシブシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応特性ありポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス径(mm)ケーブル:約4.2伝送速度(Gbps)5対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタメス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ変換タイプオス-メス
USB Type C to HDMIミラーリングケーブル グリーンハウスUSB Type C to HDMIミラーリングケーブルグリーンハウス
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
付属品保証書ブラックコネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス保証期間1年間動作温度(℃)‐5~65動作湿度(%)10~88(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps)変換タイプオス-オス
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2mBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル 3R(スリーアール)INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル3R(スリーアール)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
このINOVAのUSB Type-CとHDMIの変換ケーブルを使えば、ゲームや映画も高画質でなめらかな映像を大画面で楽しむことができます。
ケーブル長(m)0.2ブラック質量(g)20電圧(V)5最大電流(A)1HDMI規格HDCP1.4、HDCP2.2対応機種Type‐C(USB3.1gen1)端子を搭載したパソコン及びスマートフォン・タブレット及びHDMI入力端子を搭載したモニター等対応OSWindows 10(32/64-bit)以降、MacOS 10.10以降、iPadOS13以降、Android Ver.7.0以降対応解像度最大4K(3840×2160/60Hz)対応DisplayPort Alternate Mode※DisplayPort Ver.1.2以降の機種に対応コネクタ形状USB Type-C - HDMIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMIサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約150インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度HDMI側 3840×2160/30HzHDMI規格HDMI1.4オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
USB-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル PGAUSB-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブルPGA
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
USB-Cポート搭載のスマートフォンの画面をTVに転送できるUSB-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブルです。 USB-Cポートを搭載したスマートフォンやiPadなどのデバイスの映画、テレビ番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、 プレゼンテーション、Web サイト、スライドなどをHDMIポートを搭載したテレビ、モニターに最大3840×2160/30Hzの解像度で表示する事ができます。 また、著作権保護機能(HDCP)対応により多くのアプリをお楽しみ頂けます。 デバイスとテレビを繋ぐだけの簡単接続設計で、ミラーリング中も充電が可能です。
コネクタ形状USBType-C(オス) - HDMI(オス)ブラック
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
1,598税込1,758
1本
欠品中
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/30Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メス取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI1.4
USB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタ StarTech.comUSB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタStarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205ブラック高さ(mm)15質量(g)48コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス製品幅(mm)62ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort、HDMI変換タイプメス - オス
Type-C to HDMI 2ポート分配器 VodaviewType-C to HDMI 2ポート分配器Vodaview
7,698税込8,468
1個
当日出荷
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.28コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ対応HDCP:2.2アダプター型式パッシブケーブル長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性なしケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI×2イーサネット対応対応(HDMI)変換タイプオス-メスオーディオARC・eARC(HDMI)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI×2
ケーブル