ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
USBケーブル (3) 変換・延長アダプタ (3) カテゴリ: ケーブル商品レビュー: ★3以上すべて解除
トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途 USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として 色 ブラック 質量(g) 10 定格出力(W) 5 速度 USB 3.0/2.0/1.1 アダプター型式 パッシブ 特性 なし 伝送速度(Gbps) 5 オス形状 USB TYPE-C メス形状 USB TYPE-A 変換タイプ オス - メス
サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
ケーブル長(m) 0.07 オス形状 USB Type-C メス形状 USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-A 色 ブラック 質量(g) 13 コネクタ形状 USB Type-Cオス - USB Type-Aメス ケーブル外径(Φmm) 3.8 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0891-83 USBタイプ USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) 変換タイプ オス - メス
カモン (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.1 Gen 2規格に対応したUSB Type Cケーブル。
充電・データ転送対応です。
長さ(m) 約1 規格 USB3.1 Gen 2 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB A(オス)-USB C(オス) 転送速度(Gbps) 対応:10
サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
コネクタ形状 Type-Cオス - Micro Type-Bオス 色 ブラック 仕様 金メッキピン 規格 USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル ケーブル長(m) 約1 ケーブル外径(Φmm) 約4.5 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0898-62 特性 データ伝送 伝送速度(Gbps) 10 USBタイプ USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2) ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m) 2 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス 対応機種 出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等 アダプター型式 アクティブ シールド 3重シールド オーディオ機能 あり 対応解像度 4K60Hz対応 HDMI規格 HDMI 2.0 オス形状 USB Type-C ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB TypeC コネクタ2 HDMIタイプA HDCP対応 HDCP2.2 HDR対応 非対応
マキタ (1件のレビュー) 欠品中
幅広い電源に対応する。USB-PDケーブル(Type-C)
コネクタ形状 USB TypeC(オス)-USB TypeC(オス) 変換タイプ オス-オス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります