絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- 水本機械製作所(1,459)
- エスコ(1,438)
- アイビッグ(1,009)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- コンドーテック(314)
- KITO(キトー)(280)
- TRUSCO(270)
- ニッサチェイン(251)
- スーパーツール(196)
- イーグルクランプ(172)
- スリーエッチ(171)
- ひめじや(171)
- 大洋製器工業(130)
- WAKI(和気産業)(122)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
- 大阪魂(102)
- シライ(85)
- オーエッチ工業(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,409)
エコマーク認定(14)
グリーン購入法適合(35)
再生紙使用マーク適合(3)
価格
価格で絞り込む
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。

ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
プチカラビナ ステンレス
(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ
ニッサチェイン(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(30個)当日出荷ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
カットワイヤー ステンレス
(18件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
リングキャッチ ステンレス
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
ベルトスリング 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(16件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
カットワイヤー
ニッサチェイン(23件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(50個)ほか当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
カラビナフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ロングネジシャックル ステンレス
(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ステンレスロングアイフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
...
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材