絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- ELPA(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(24)
- LINKMAN(13)
- Lumberg Automation(88)
- Panasonic(パナソニック)(916)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- SAMTEC(110)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- オーム電機(2)
- カスタム(2)
- カナレ電気(11)
- タツタ電線(4)
- パナソニックEWエンジニアリング(9)
- パナソニック電工(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- 未来工業(12)
- 神保電器(7)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500円以下(44)
- 1,500-10,000円(15)
- 10,000-50,000円(18)
- 50,000-100,000円(9)
- 100,000円以上(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2945アズワン品番65-7531-36
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2996アズワン品番65-7532-45
コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8871アズワン品番65-7526-16
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2958アズワン品番65-7524-60
コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥63,980税込¥70,3781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8903アズワン品番65-7526-76
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2967アズワン品番65-7538-72
コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8897アズワン品番65-7530-45
コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8907アズワン品番65-7522-82
コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥48,980税込¥53,8781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8877アズワン品番65-7525-48
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2952アズワン品番65-7539-97
コネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8909アズワン品番65-7530-44
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8705アズワン品番65-7517-78
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥969税込¥1,0661袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8701アズワン品番65-7530-30
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8703アズワン品番65-7530-59
コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥40,980税込¥45,0781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8884アズワン品番65-7515-91
コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8914アズワン品番65-7526-85
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1箱 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,2781箱(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3245アズワン品番65-7532-55
コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,498税込¥10,4481袋(100個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8666アズワン品番65-7527-80
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2949アズワン品番65-7539-26
コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3548アズワン品番65-7532-82
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2965アズワン品番65-7531-99
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3569アズワン品番65-7532-10
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(2000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3528アズワン品番65-7539-73
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8709アズワン品番65-7520-15
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3542アズワン品番65-7532-35
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3562アズワン品番65-7539-11
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3535アズワン品番65-7577-42
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.96mm 1列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オス垂直ロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8664アズワン品番65-7529-76
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥879税込¥9671袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8697アズワン品番65-7529-88
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オスライトアングルロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8655アズワン品番65-7528-02
基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オス垂直ロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8639アズワン品番65-7529-75
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥879税込¥9671袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オス垂直ロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8653アズワン品番65-7530-55
コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8651アズワン品番65-7528-78
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥429税込¥4721袋(20個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8691アズワン品番65-7527-33
コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8675アズワン品番65-7530-21
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781袋(1000個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2956アズワン品番65-7534-07
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,798税込¥10,7781袋(1000個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8686アズワン品番65-7526-98
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1箱 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥43,980税込¥48,3781箱(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3238アズワン品番65-7532-73
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オス垂直ロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8659アズワン品番65-7530-68
基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オス垂直ロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8647アズワン品番65-7518-67
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料