絞り込み
ブランド
- フジマック
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,679)
- Panasonic(パナソニック)(2,561)
- RS PRO(2,207)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- エスコ(1,920)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,507)
- 神保電器(1,329)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,294)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,078)
- ELPA(718)
- 明工社(541)
- AMPHENOL(378)
- オーム電機(376)
- Lumberg Automation(326)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(298)
- TRUSCO(293)
- 未来工業(293)
- TERADA(寺田電機製作所)(289)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

FMC 延長コード CEコード
フジマック(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷タップが3方向に分かれているタイプです。用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
光るブレーカー付コード
フジマック(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。用途事務所内・家庭内での作業向き。色オレンジ/ネイビーコンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯保護機能過負荷(使いすぎ)15A
光るストレートタップ延長コードショート30cm
フジマック(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15コード長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
光るストレートタップ延長コード10m
フジマック(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック
フジマック(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番852-3076色ブラック種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
マッハ C型 空ドラム
フジマック(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7238材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)4内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ
フジマック(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番852-3077色オレンジ種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
コードハンガー 台形穴タイプ
フジマック¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷床に這っているコードやホースを浮かせてスッキリ。ワンタッチで取り付けが簡単で、カラビナの装着も可能なので取付場所に困らない。マジックベルトを商品に取り付けることにより、コードやホースを束ねることもできる。用途コードやホースに取り付け、床に這わせないようにすることができる。仕様マジックベルト装着可能色ブラックタイプ台形穴タイプ適合外径(Φmm)9~10入数(個)10
マッハ C型 空ドラム 回転台付
フジマック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7239材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)5内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料