絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(81)
- AMPHENOL(389)
- ELPA(720)
- Lumberg Automation(328)
- Panasonic(パナソニック)(2,547)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,088)
- RS PRO(2,189)
- SAMTEC(4,727)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,263)
- TRUSCO(293)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- エスコ(1,908)
- オーム電機(376)
- ニチフ(292)
- フエニックス・コンタクト(293)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,510)
- マサル工業(300)
- 明工社(542)
- 未来工業(293)
- 神保電器(1,328)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
特価

ケーブルクリップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)ほか当日出荷粘着テープで簡単に取り付けられます。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
角型引掛差込アダプタ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥219税込¥2411個当日出荷コンセントから引っ掛けシーリングに変換。材質ユリア色クリーム本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×26×33定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-62RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用フィードインキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷ライティングダクトレールの給電に使用します。材質ABS樹脂本体質量(g)約82定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×19.5×155RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストケーブルバンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(20個)当日出荷両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー シルバー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷粘着テープで取り付けるので壁などに穴もあけず、簡単に取り付けられます。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷粘着テープで取り付けるので壁などに穴もあけず、簡単に取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
マジックバンド4本 ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥369~税込¥406~1個当日出荷巻くだけでまとめられるマジックバンド結束テープ材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)12色ブラック入数4個
フリーキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥249税込¥2741個当日出荷色ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
マジックバンド結束テープ15mm3m ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥919税込¥1,0111個当日出荷必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)15全長(mm)3000色ブラック引張強度(kg)10入数1個
家具用コンセント
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷コンセントを自分流にレイアウトできます。上下に取付ネジの固定穴があり、?付属の取付ネジで家具に固定できます。付属品丸頭木ネジ2本材質ABS定格出力15A 100V 合計1500Wまで
カラー結束バンド150mm20本 アソート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179税込¥1971個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)3.6全長(mm)150色ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ引張強度(kg)18入数4色×5本最大結束内径(Φmm)36
レバー付アダプター2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。色白コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応


切りっぱなしライティングレール 500mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。材質鉄長さ(m)0.5耐荷重(kg)5まで本体質量(g)約300最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×33×20RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用ミニジョイング
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥889税込¥9781個当日出荷ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。材質ABS樹脂本体質量(g)約57定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.2×15.9×100RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用エンドキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷ライティングダクトレールの端部の保護に使用します。材質ABS樹脂本体質量(g)約6定格出力125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×19×19RoHS指令(10物質対応)対応
ライトコントローラー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。色ホワイト質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×85アズワン品番65-0528-93RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクトレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷付属品AC変換アダプタ本体取付用ネジ×2本本体取付用アンカー×2材質鉄定格電圧(V)AC100最大消費電力(W)600までコード長さ(cm)本体コード:約60
E26変換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷材質PBT質量(g)35定格電圧(V)AC100幅(cm)4口金E26長さ(cm)4定格消費電力(W)適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)5
E17変換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷材質PBT質量(g)24定格電圧(V)AC100幅(cm)3.4口金E17長さ(cm)3.4定格消費電力(W)適合光源:10まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)4.4
マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)110色ホワイト引張強度(kg)8入数20本最大結束内径(Φmm)20
屋外用結束バンド100mm20本 ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥139税込¥1531個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100色ブラック引張強度(kg)8入数20本最大結束内径(Φmm)22
屋外用結束バンド200mm20本 ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179税込¥1971個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)4.6全長(mm)200色ブラック引張強度(kg)22入数20本最大結束内径(Φmm)52
タップカバーロング
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷見た目スッキリ!。ホコリやゴミを避けられ、掃除もしやすい!。スリムだから、どこでも置きやすい!。カバーの上に物が置けるので空間を有効利用!材質PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)W385×H100×D110本体質量(g)216
リモコン付ライティングダクトレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。 リモコンで簡単にON/OFFができます。付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)色ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約680最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20使用電池単4乾電池×2本(電池別売)コード長さ(cm)約0.6リモコン付RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクトレール 1000mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。付属品L型ACプラグ変換コード約2m材質鉄色ホワイト長さ(m)1コード長さ(m)約0.6本体質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応


薄型シーリング直付けダクトレール500mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約0.5定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約780最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72RoHS指令(10物質対応)対応


薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約1定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約980最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル航空機用変換プラグ ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥459税込¥5051個5日以内出荷航空機内のイヤホンジャックを一般的なΦ3.5mmステレオジャックに変換できます。 航空機内での映画、音楽鑑賞などを自分のイヤホンで楽しめます。色ブラック質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×36×11出力端子イヤホン:Φ3.5mmステレオジャックプラグ形状航空機内用Φ3.5mmステレオプラグ2ピンRoHS指令(10物質対応)対応
テープセンサーライトM
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。 クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22使用電池単4形乾電池×4本(別売)電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)検知方式人感センサー/常時点灯アズワン品番65-0528-62LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応灯数30灯
ナイトライト人感明暗
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。仕様絶縁カバー:あり色ホワイト質量(g)約42消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式人感明暗アズワン品番65-0528-50LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥479税込¥5271個当日出荷3方向に電源を分配します。色ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)38定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15差込口3個口アズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷付属品ワンタッチアダプター材質鉄定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)5(片側のみの場合2.5)最大消費電力(W)600
ライティングダクト用ミニジョインタ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷材質ABS本体質量(g)約51本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×16×25
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料