電気材料 :「電気安全器」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様材質:ジェル充填CENELEC EN 50393. RayGel Plus PowerGelケーブルジョイント. RayGel Plus PowerGelケーブルジョイントは、シングルコア及びマルチコアのポリマーケーブル(0.6/1 kV)用にデザインされており、素早く簡単にジョイントを覆ってシールします。. 取り付けが容易 防湿及び防水保護 屋外及び直接埋没用途に最適(IP68) 完全な分岐機能 内蔵のストレインリリーフでジョイントデザインを強化 ラッチ式のコネクタブロックで取り付け簡単 ハロゲンフリー及び耐紫外線性あり 保管寿命は無限 環境に配慮. 用途:. 庭、街路、プールの照明 屋外機器の接続 - ポンプ、フィルタ、ガレージ扉開閉器、ラウドスピーカー、ドアインターホンシステム 氷結防止システム ケーブルダクト及びケーブルトレイ 小型の電気ボード保護
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。