絞り込み
ブランド
  • Banner
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,679)
  • Panasonic(パナソニック)(2,557)
  • RS PRO(2,205)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • エスコ(1,922)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 神保電器(1,329)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,294)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,078)
  • ELPA(718)
  • 明工社(541)
  • AMPHENOL(378)
  • オーム電機(376)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(298)
  • TRUSCO(293)
  • 未来工業(293)
  • TERADA(寺田電機製作所)(289)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 Banner

    Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5

    Banner
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
    仕様芯数 = 5、外被色 = 黒、コネクタ1 = M12、コネクタ 2 = 未処理終端、コーディング = A、シールド = シールドなし、定格電流 = 4 A、保護等級 = IP67、AWGサイズ = 22 AWG芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, MQDCシリーズ Banner

    Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, MQDCシリーズ

    Banner
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MQDCコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 250 V保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 Banner

    Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    Banner
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
    仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +70℃芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 Banner

    Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5

    Banner
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
    仕様シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 250 V ac/dc保護等級 = IP67外径 = 5.7mm芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4 Banner

    Banner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4

    Banner
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    MBCCシリーズ. Turck BannerのMBCCシリーズのコードセット及びケーブルコネクタです。
    仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 300V ac/dc保護等級 = IP67AWGサイズ = 18 AWG芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5, MQDC1シリーズ Banner

    Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5, MQDC1シリーズ

    Banner
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MQDC1コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +70℃芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 Banner

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8

    Banner
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    MQDCシリーズ。Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:9m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:833-8845アズワン品番65-7475-65
  • スイッチ取り付けブラケット Banner

    スイッチ取り付けブラケット

    Banner
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:ブラケット●併用可能製品:緊急停止ボタン●コード番号:238-0527アズワン品番65-7842-73
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKC8シリーズ Banner

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKC8シリーズ

    Banner
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RKC8●コード番号:232-5692アズワン品番65-7374-45

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料