絞り込み
ブランド
- HCL
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,679)
- Panasonic(パナソニック)(2,557)
- RS PRO(2,205)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- エスコ(1,922)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 神保電器(1,329)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,294)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,078)
- ELPA(718)
- 明工社(541)
- AMPHENOL(378)
- オーム電機(376)
- Lumberg Automation(326)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(298)
- TRUSCO(293)
- 未来工業(293)
- TERADA(寺田電機製作所)(289)
- ブランドをもっと見る
![”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016725-230407-02.jpg)
”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具
HCL¥32,980~税込¥36,278~1丁当日出荷から翌々日出荷HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。材質ステンレス、合成樹脂![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016698-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル
HCL¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)翌々日出荷長さ(mm)77.2幅(mm)22.9色黒高さ(mm)21.5長さ(m)210![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体
HCL¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6色黒長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016628-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12
HCL¥4,398~税込¥4,838~1袋(5本)ほか当日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)60![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016628-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66
HCL¥4,598~税込¥5,058~1袋(10本)当日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため、海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。幅(mm)20厚さ(mm)3.6色黒使用温度範囲(℃)-40~125引張強度(N)4976最小結束径(Φmm)60
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料




![”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016725-230407-02.jpg)
![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016698-230407-02.jpg)
![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)
![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016628-230407-02.jpg)