絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(552)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
  • ELPA(151)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • Comfortable Electronic(COMF)(64)
  • ALPHA(61)
  • 旭光電機工業(55)
  • ハーティング(53)
  • エスコ(50)
  • ROLINE(41)
  • オーム電機(36)
  • BRAD(36)
  • 日本モレックス(molex)(35)
  • 3M(33)
  • AMPHENOL(28)
  • VAN DAMME(28)
  • GB[制御機器](28)
  • BRADY(27)
  • BULGIN(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    圧着工具 Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワイヤストリッパー Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    ワイヤストリッパー Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact スペアナイフ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact スペアナイフ

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    アクセサリタイプ交換用ブレード
  • Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ワイヤーストリッパー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ワイヤーストリッパー

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサー コネクタ M8 プラグ 4POS ケーブル フエニックス・コンタクト

    センサー コネクタ M8 プラグ 4POS ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1552-23
  • センサー コネクタ M5 プラグ 3POS パネル フエニックス・コンタクト

    センサー コネクタ M5 プラグ 3POS パネル

    フエニックス・コンタクト
    3,898税込4,288
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M5 種別:プラグ コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1552-06
  • M12 A code 8w assy str skt 1.5m フエニックス・コンタクト

    M12 A code 8w assy str skt 1.5m

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
  • ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様タイプ:アダプタ 、 外ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:80℃ 、 色:メタリック 、 シリーズ:HC-NPT-1/2-M20 、 Phoenix Contact NPTアダプタ. 材質: ニッケルめっき黄銅 材質: O-リングNBR 最大5 bar 使用対象: ヘビーデューティコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Cable Assembly フエニックス・コンタクト

    Power Cable Assembly

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact  1013957  ケーブルマーカー クリア フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 1013957 ケーブルマーカー クリア

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様耐久性のある火炎材質PVCクリア容量200使用温度範囲-50 → +80℃固定方法プッシュオン動作温度(℃)-50、+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 電源ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 電源ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    許容電流(A)12シース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4-Pin Male M12コネクタB4-Pin Female M12許容電圧(V)60
  • Phoenix Contact ワイヤカッター フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ワイヤカッター

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ホースクランプ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ホースクランプ

    フエニックス・コンタクト
    8,698税込9,568
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
    材質スチール仕上亜鉛めっき動作温度(℃)-40~120RoHS指令(10物質対応)対応継手ホースクランプ
  • Phoenix Contact ケーブルマーカー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルマーカー

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    適合ケーブルマーカー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルマーカーキャリアストリップ
  • Phoenix Contact ケーブルタイガン フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルタイガン

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイ工具.実用的で使用が簡単なケーブルタイ工具使用者の疲労を最低限に軽減背面のサムスクリューを使用してテンションの調整可能自動切断刃で余分なケーブルタイを切断シリーズUNIFOX-CT4.8PRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ

    フエニックス・コンタクト
    479税込527
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様PhoenixContactフィラープラグ.Pgねじ接続タイプPg16材質真鍮直径(Φmm)26シリーズHCBSPG16ねじ径PG16保護等級IP68動作温度(℃)-20~80プラグタイプブランキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact クリーニングペン フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact クリーニングペン

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    適合熱転写プリンタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリーニングペン
電気部品