絞り込み
ブランド
  • 品川商工
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,467)
  • エスコ(1,246)
  • 神保電器(1,186)
  • PANDUIT(パンドウイット)(994)
  • ELPA(713)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(652)
  • RS PRO(547)
  • 明工社(539)
  • オーム電機(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(278)
  • アメリカン電機(269)
  • タカチ電機工業(257)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    269税込296
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 品川商工

    ワイヤークランプ

    品川商工(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質ナイロン6グレーテープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーチングクリップ 品川商工

    コーチングクリップ

    品川商工(7件のレビュー)
    859税込945
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
    用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工
    169税込186
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ仕様UL規格認定品材質ナイロン66(UL94V-2)ナチュラル設置場所屋内用定格温度(℃)85
  • パチップル 品川商工

    パチップル

    品川商工(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。材質ナイロン6横(mm)19.6テープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    予備端子等の絶縁キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストクリップ 品川商工

    ツイストクリップ

    品川商工(5件のレビュー)
    479税込527
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
    用途配線束、ケーブルなどの結束に。材質ナイロン66ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工
    779税込857
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFチューブ 品川商工

    SFチューブ

    品川商工
    9,998税込10,998
    1セット(100m)
    当日出荷
    ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
    材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工
    169税込186
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクトスリーブ平型 品川商工

    コネクトスリーブ平型

    品川商工(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(1000個)
    当日出荷
    シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
    材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ SSシリーズ 品川商工

    スパイラルチューブ SSシリーズ

    品川商工
    2,998税込3,298
    1巻(100m)ほか
    10日以内出荷
    電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
    用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工

    SFチューブ SFシリーズ 難燃品

    品川商工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
    仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
  • アース端子キャップ 品川商工

    アース端子キャップ

    品川商工
    4,198税込4,618
    1袋(1000個)
    当日出荷
    耐熱老化、難燃性にすぐれあたアース端子用キャップ
    材質軟質PVC UL規格認定材(E58538):SS107UFTT青透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクトスリーブ 品川商工

    コネクトスリーブ

    品川商工
    2,598税込2,858
    1箱(1000個)
    当日出荷から14日以内出荷
    DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
    仕様Cat.No.31
  • VCCキャップ 品川商工

    VCCキャップ

    品川商工
    4,898税込5,388
    1袋(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    透明
  • ANPベース 品川商工

    ANPベース

    品川商工
    11,980税込13,178
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    束線バンドと組合せて使用する固定用ベー スです。 。 両面接着テープ付。 。各メーカーのナイロン製バンドの使用 が可能です。 。 ANP-。Dシリーズは、バンドの挿入が 2方向からできるタイプで、ビス固定も できます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • ワンタッチスリーブ 品川商工

    ワンタッチスリーブ

    品川商工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(500個)
    当日出荷から8日以内出荷
    平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    4,598税込5,058
    1袋(1000個)
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクトスリーブ 品川商工

    コネクトスリーブ

    品川商工
    3,398税込3,738
    1セット(1000個)
    当日出荷
    表、裏の区別なく端子に装着できます。
    用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工

    SFチューブ SF-Aシリーズ

    品川商工
    9,798税込10,778
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)長さ(m)100
  • 絶縁キャップ 品川商工

    絶縁キャップ

    品川商工
    7,998税込8,798
    1セット(1000個)
    当日出荷
    L44l14.0t1.0l227.0l34.5Φd112.0Φd210.0寸法l4(mm)4.5寸法l5(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイヒートクリップ 品川商工

    ハイヒートクリップ

    品川商工
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
    材質ナイロン46 UL94V-0:ハイヒートクリップ標準色
  • 表示ラベル BRシリーズ 品川商工

    表示ラベル BRシリーズ

    品川商工
    3,998税込4,398
    1セット(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブスバー、その他幹線の配線用識別ラベルです。 シール式ではくり紙に切り込みがあるので作業性にすぐれています。
    仕様Φ15×10個材質PP系合成紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工

    コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ

    品川商工
    2,998税込3,298
    1袋(1000個)
    当日出荷から8日以内出荷
    インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
    用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャストフィットクランプ 品川商工

    ジャストフィットクランプ

    品川商工
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃スパイラル 品川商工

    難燃スパイラル

    品川商工
    14,980税込16,478
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    難燃性スパイラルチューブです。
    材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ 品川商工

    ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ

    品川商工
    2,698税込2,968
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。
    用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質(本体)ナイロン6 UL94V-2標準色材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーブッシュ 品川商工

    フリーブッシュ

    品川商工
    1,498税込1,648
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。各種穴形状にフィットします。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • エッジング EEシリーズ 品川商工

    エッジング EEシリーズ

    品川商工
    8,998税込9,898
    1箱(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    エッジから電線を確実に保護します。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • パチップル 品川商工

    パチップル

    品川商工
    4,198税込4,618
    1箱(500個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    パチップルPAシリーズの低背タイプです。弾力性にすぐれた独自の形状により、電線等をしっかり押さます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色
  • パチップル 品川商工

    パチップル

    品川商工
    3,198税込3,518
    1箱(500個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    パチップルPAシリーズのレッグタイプです。ワンタッチでシャーシに固定できます。取付穴は、丸穴と角穴が選択でき、角穴を使用することで、安定した方向付けができます。
    材質ナイロン6 UL94V-2
  • ワンタッチスリーブ 品川商工

    ワンタッチスリーブ

    品川商工
    2,698税込2,968
    1箱(500個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)。スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。
    材質ナイロン66
  • エッジング EOシリーズ 品川商工

    エッジング EOシリーズ

    品川商工
    8,998税込9,898
    1箱(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    エッジにセットしやすく、外れにくいタ イプです。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • パチップル 品川商工

    パチップル

    品川商工
    2,798税込3,078
    1箱(200個)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2
  • ワンタッチスリーブ 品川商工

    ワンタッチスリーブ

    品川商工
    3,398税込3,738
    1箱(500個)
    欠品中
    次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)。スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。電線口からゴミ侵入を防ぐ効果があります。
    材質ナイロン66 UL94V-0標準色
  • ツイストクリップ 品川商工

    ツイストクリップ

    品川商工
    809税込890
    1箱(500個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。
    材質ナイロン66 UL94V-2標準色ナチュラル

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料