絞り込み
ブランド
- オーム電機[配線パーツ]
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,467)
- エスコ(1,245)
- 神保電器(1,186)
- PANDUIT(パンドウイット)(992)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(655)
- RS PRO(549)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(278)
- アメリカン電機(269)
- タカチ電機工業(257)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(224)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から8日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ
オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02019666-200117-02.jpg)
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)
オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか当日出荷テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に色白材質(本体)ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)![丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09929141-100129-02.jpg)
丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)ほか当日出荷固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に色黒材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう![屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106627-201209-02.jpg)
屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)
オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)当日出荷テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。定格電圧(V)AC/DC600![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486380-240802-02.jpg)
ロボット用ケーブルホルダー
オーム電機[配線パーツ]¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)ほか当日出荷結束バンド用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278738-250529-02.jpg)
ゴムブッシュ
オーム電機[配線パーツ]¥1,498~税込¥1,648~1箱(10個)当日出荷ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に色黒本体質量(g)約1保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~6![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(20個)当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21![差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106645-201112-02.jpg)
差込みコネクター(OKコン)
オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)種類差込形電線コネクタ規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0![ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038323-180202-02.jpg)
ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から6日以内出荷狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)![ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48604589-231109-02.jpg)
ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー
オーム電機[配線パーツ]¥3,198~税込¥3,518~1箱(5個)当日出荷通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート取付方式結束バンド使用周囲温度(℃)-25~80色(本体)黒![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ
オーム電機[配線パーツ]¥4,798~税込¥5,278~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486355-240802-02.jpg)
ロボット用ケーブルホルダー
オーム電機[配線パーツ]¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)当日出荷結束バンドまたはM6ネジ用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277539-250529-02.jpg)
多連式絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]¥4,298税込¥4,7281箱(5個)欠品中電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に色黒極数4~8P(端子台)使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600本体質量(g)約75定格電流(A)30端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38848345-170621-02.jpg)
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)
オーム電機[配線パーツ]¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)当日出荷テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)![クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277146-250529-02.jpg)
クイックキャップセパレート
オーム電機[配線パーツ]¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷本体・締付キャップを分割。 各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に使用温度範囲(℃)-20~70保護等級IP67![絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040676-191025-02.jpg)
絶縁キャップオプション
オーム電機[配線パーツ]¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)黒![CCホルダー専用ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486425-240802-02.jpg)
CCホルダー専用ゴムブッシュ
オーム電機[配線パーツ]¥1,398税込¥1,5381個(5個)欠品中Φ3~4(2穴)Φ5~6(2穴)用途適合型式材質シリコンゴム本体質量(g)5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機[配線パーツ]¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷仕様M3.5色黒、ゴムブッシュ:黒タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~9![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)
キャプコン OA-1ウス
オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)色グレー材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)取付ねじCTC19使用周囲温度(℃)-25~+70適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486398-240802-02.jpg)
ロボット用ケーブルホルダー
オーム電機[配線パーツ]¥3,798税込¥4,1781個(5個)当日出荷結束バンドまたはM6ネジ用途ホルダー部本体質量(g)19使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486407-240802-02.jpg)
ロボット用ケーブルホルダー
オーム電機[配線パーツ]¥3,298税込¥3,6281個(5個)当日出荷から7日以内出荷結束バンドまたはM6ネジ用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
ジョイボックス JB-WLQ
オーム電機[配線パーツ]¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)
オームバンド
オーム電機[配線パーツ]¥3,898税込¥4,2881箱(100本)当日出荷結束物への負荷を最小限にする軟性素材。 結束後にカットした部分も使用可能。用途光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束色ブラック寸法(Φmm)3~100本体質量(kg)約2使用周囲温度(℃)-20~70
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料




![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)
![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02019666-200117-02.jpg)
![防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277593-250529-02.jpg)
![丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09929141-100129-02.jpg)
![ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040904-141225-02.jpg)
![屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106627-201209-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
![OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036756-221202-02.jpg)
![CCホルダー専用固定バンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486337-240802-02.jpg)
![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486380-240802-02.jpg)
![ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278738-250529-02.jpg)
![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)
![差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106645-201112-02.jpg)
![絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040536-180129-02.jpg)
![ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038323-180202-02.jpg)
![ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48604589-231109-02.jpg)
![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486355-240802-02.jpg)
![多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277539-250529-02.jpg)
![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38848345-170621-02.jpg)
![クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277146-250529-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463604-200327-02.jpg)
![絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040676-191025-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20058797-200327-02.jpg)
![OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53584379-200402-02.jpg)
![スリムタイプ オプション オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040405-180202-02.jpg)
![ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26589204-201127-02.jpg)
![CCホルダー専用ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486425-240802-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26589247-220606-02.jpg)
![JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006057-200327-02.jpg)
![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)
![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)
![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486398-240802-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103828-210322-02.jpg)
![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486407-240802-02.jpg)
![ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)
![防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007798-200327-02.jpg)
![ジョイカバー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78004903-190121-02.jpg)