23ページ目: 電気材料

34,391件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
  • スイッチカバーL(WW) 東芝ライテック

    スイッチカバーL(WW)

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    ニューホワイト色
  • 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) スタックスツールス

    家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
    寸法(mm)163×23×37質量(g)190種類埋込コンセント定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)コンセント個数2個口コード長さ(m)約1.7出力電流(A)2.1USBポートUSB-A メス コネクター1個
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY

    600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    JAPPY(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(200m)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル規格/略称KIV
  • スパイラルチューブ SKY

    スパイラルチューブ

    SKY(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5m)
    当日出荷から翌々日出荷
    イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
    材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスコンセントプレート1コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート1コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業

    マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネット

    PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
    用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
  • 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 防水形ピン端子 TRUSCO

    防水形ピン端子

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
    用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • 露出スイッチ Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • フルカラー金属防滴プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー金属防滴プレート

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    プレート金属防滴プレート耐熱性80℃±3℃開き角度(度)150
  • 天井引き出しアダプタ Panasonic(パナソニック)

    天井引き出しアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
    用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。形状天井引き出しアダプタ
  • 丸型アップコン 2コ口 Panasonic(パナソニック)

    丸型アップコン 2コ口

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    安全扉付コンセント採用。送り端子付。
    適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカスト形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 板状端子 JST(日本圧着端子製造)

    板状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    479税込527
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
  • コンセントカバー(15A引掛形) Panasonic(パナソニック)

    コンセントカバー(15A引掛形)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    当日出荷
    使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。
    乳白色
  • モール用スイッチボックス(2ヶ用) 未来工業

    モール用スイッチボックス(2ヶ用)

    未来工業(8件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
    適合モール/1~4号規格2ヶ用側面ノック数10
  • プラモール付属品 エンド 未来工業

    プラモール付属品 エンド

    未来工業(2件のレビュー)
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • コーナージョイント 未来工業

    コーナージョイント

    未来工業(5件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • 金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール

    金属検知用ケーブルタイ

    プロスタイルツール
    529税込582
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐アダプタ サンワダイレクト

    分岐アダプタ

    サンワダイレクト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。 PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可) RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
    シルバー構造STPコネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
  • 結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    379税込417
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)250幅(mm)4.8適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)65
  • エンドキャップ ニチフ

    エンドキャップ

    ニチフ(3件のレビュー)
    228税込251
    1袋(25個)
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
    用途リングスリーブ用材質軟質塩化ビニル端子形状棒形最高使用温度(℃)60作業温度範囲(℃)最低0RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)300
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    三沢電線
    5,198税込5,718
    1巻(305m)
    当日出荷から14日以内出荷
    UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • フルカラー埋込スイッチB(10コ入) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチB(10コ入)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 屋外用オプトモール マサル工業

    屋外用オプトモール

    マサル工業(5件のレビュー)
    659税込725
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
    用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条材質PVC質量(g)272寸法L(mm)2000寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • ケッソク君 ステンレス アックスブレーン

    ケッソク君 ステンレス

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(10本)
    当日出荷
    高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
    用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐火、耐酸性
  • モール入隅 フソー化成

    モール入隅

    フソー化成(4件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状入隅寸法D(mm)30寸法C(mm)30
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニング

    スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)

    コーニング(8件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(100個)
    当日出荷
    心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐定格電流(A)0.1適合工具E9J差込み線数(本)2
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17規格/略称VFF
  • コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷
    コンセント個数3
  • 抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04クリームグレイ
  • 絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機

    マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅×長さ)(mm)13×135
  • 埋込取付枠 20枚入 Panasonic(パナソニック)

    埋込取付枠 20枚入

    Panasonic(パナソニック)
    3,098税込3,408
    1箱(20枚)
    当日出荷
    埋込取付枠(20P)
    仕様●埋込取付枠●材質:亜鉛鋼板●入数:20個入アズワン品番65-6678-76
  • ライティングダクトレール コンセント式 オーム電機

    ライティングダクトレール コンセント式

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
    付属品木ネジ×2、カールプラグ×2消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで電源コード(m)約3

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料