カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,678)
- Panasonic(パナソニック)(2,563)
- RS PRO(2,215)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- エスコ(1,920)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,508)
- 神保電器(1,329)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,295)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,077)
- ELPA(718)
- 明工社(541)
- AMPHENOL(378)
- オーム電機(376)
- Lumberg Automation(326)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(298)
- TRUSCO(293)
- 未来工業(293)
- TERADA(寺田電機製作所)(289)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
25ページ目: 電気材料

フッ素樹脂熱収縮チューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)色白色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40使用上の注意【収縮方法についての注意事項】・ヒートガンによる加熱では収縮ムラが出ます。電気炉で均一に加熱することを推奨します/・加工条件は350℃で10分程度加熱を目安としてください。(炉体によって実温は異なります)/・加工温度を上げると時間は短くなりますが、割れやすくなりますのでご注意ください。/・相手材の素材によっては変色する場合があります。収縮させる際は相手材の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。収縮後肉厚(mm)0.5
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。色黒種類難燃ケーブル
平編線メッキ付 TBC
東日京三電線(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷種別より線種類産業機械用ケーブル全長(m)10JIS規格JCS 1236素線径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線仕様書番号SPI150-0120B
防雨延長コード 3芯3口
KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT3芯×2.0sq電線許容電流(A)22使用場所屋外特性防雨、アース付
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100本)ほか当日出荷金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
GⅡ型フリーレット
マサル工業(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め用多連式絶縁キャップ
オーム電機(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。色黒定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。 コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。 トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。 切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。 切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。用途結束バンドの締め付けと切断に仕様ナイロン結束バンド専用色ブルー/ブラック質量(g)230適合バンド幅(mm)2.4~4.8
電子ボタン電話用ケーブル
富士電線工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(20m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
フルカラー埋込スイッチ(4路)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式E(4路)
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌色ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)角型
未来工業(1件のレビュー)¥329税込¥3621袋(20枚)当日出荷取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。長さ(mm)100(結束部)形状角形寸法(mm)15×42色白
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷トラスコ品番763-2452形状平刃タイプ色オフホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(10個)当日出荷THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
自動巻きリール オートリール
日動工業(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738質量(kg)4.5色黄コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
カラー収縮チューブ(青)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥89税込¥981パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5色黒適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)22
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
SO-STYLE プレート1コ用
Panasonic(パナソニック)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
フェルール
ニチフ¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)ほか当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料