電気材料 :「ケーブルカバー ボタン」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。 材質PVC グレー・黒(リバーシブル) 使用温度範囲(℃)-15~+85 シート厚さ(mm)0.35 特性静電気防止
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。
黒/灰 材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)
1巻(5m)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホックチューブ JAPPY 動画あり
後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製 長さ(m)50 グレー 仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm) 特性難燃性
1巻(50m)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 車材燃試13-46K認可 グレー・黒(リバーシブル) 材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm) 定尺(m)25 シート厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1巻(25m)
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm) グレー 長さ(m)50(リール巻) 耐熱温度(℃)70
1巻(50m)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 グレー・黒(リバーシブル) 仕様RoHS対応品 材質ポリエステルクロス入ビニールシート 使用温度範囲(℃)-20~85 シート厚さ(mm)0.35 関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
1本
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ 使用温度範囲(℃)-20~85 規格UL94HB相当品 特性屈曲性 関連資料カタログ資料(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
1本
719 税込791
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ホックチューブ リバーシブル JAPPY 動画あり
後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製 長さ(m)25 グレー/ブラック 仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm) 特性難燃性
1巻(25m)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングホック付チューブ
エコ商品
長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25m×2箱)ほか
21,980 税込24,178
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等 関連資料HB-Bチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.07MB)
1本(1m)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

編組チューブ モノタロウ 動画あり
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性伸縮性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別2コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプコンセントアップ型F型アップコン 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別2コ口 角型 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 角型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)F型アップコン(住宅用) 電話用
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数6極4心 仕様はさみ込み固定仕様 丸型 種類モジュラジャック6極4心
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります