電気材料 :「ボックス 端子」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
パッチパネルです
質量(kg)1.3
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)
シールドシールド付き RJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48) 、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥159,800
税込¥175,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥76,980
税込¥84,678
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)0.7
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)
シールドシールド付きRJ-45
結線ストレート
1台
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.3
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)
シールドシールド付きRJ-45
結線ストレート
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24) 、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥94,980
税込¥104,478
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1
寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm
規格TIA/EIA 568B.2
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥139,800
税込¥153,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)0.7
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)
シールドシールド付き RJ-45(24)
結線ストレート
1台
¥94,980
税込¥104,478
20日以内出荷
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1箱(20個)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。
定格300V 30A
適合規格(PS)E
用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。
適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
リングスリーブ、VAスリーブとも呼ばれる屋内配線のボックス内接続用のスリーブです。
適合IS-1
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付
色グリーン
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM。固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122
アズワン品番65-7773-51
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ナイロン66
材質(ケース)ナイロン66
材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
使用温度範囲(℃)-20~80
1個
¥199
税込¥219
31日以内出荷
再用型
電流(A)20
電圧(V)300
適合端子1.6mm、2.0mm
アズワン品番64-9693-21
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 100 mm。高さ = 48 mm。幅 = 125mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子22個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付
質量(kg)2.7
定格入力電圧(V)100
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
定格20A 300V
結線方式巻締端子式
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製!
防水グランド2ヶ所付き
3P接続端子付き
外径7mm~12mmまでのケーブルに対応
ステンレス製ネジ付き
防水規格:IP68
WPSW型スイッチと同型
付属品3P接続端子
材質PC(ポリカーボネート)
ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5
材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色)
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
長さL×高さH×幅W(mm)120×52×40
防水保護等級IP68
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様DMX1系統・2系統用、15A660V、10P端子台付
質量(kg)2.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様●Phoenix Contact ブーツレースフェルール 225 個キット - AI-SORTI BOX BU 3202986. AI-SORTI ブーツレースフェルールキットには、DIN46228-4 に準拠する 225 種類の絶縁ダブルワイヤエントリ色分けされたブーツレースフェルールが含まれています。フェルールを含むボックスは、青色のプラスチック製で、透明なスライドカバーが付いており、端子にすばやくアクセスできます。また、プラスチック製ボックスにはユーロクリップが内蔵されているため、穴の開いたウォールボードに掛けてスペースを節約できます。. 特長と利点. このキットには、225 種類の色分けされたダブルワイヤエントリブーツレースフェルールが豊富に揃っています 各種フェルールを含む箱は、耐摩耗性に優れた堅牢なプラスチック製で、保管や輸送が容易です ボックス TOP にある透明なスライドカバーを使用すると、ブーツレースフェルールの内側を簡単に識別でき、安全で乾燥した状態で安全に保つことができます。これは、整理された安全な環境を保つための実用的なソリューションです 各ブーツレースフェルールは色分けされているため、簡単に識別してアクセスできます 穴あきウォールボードに吊り下げるためのユーロクリップが内蔵されており、さらに省スペース化を実現します DIN46228-4 に準拠. ブーツレースフェルールとは. このブーツレースフェルールは、プラスチック製の色分けされた絶縁カラーで成形されています。フェルールは、より線ワイヤ又はケーブルの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。より線を剥いて、ねじ端子の下に配置すると、ねじの圧力によってより線が自然に広がります。一部のより線は完全に漂遊します。これにより、電気接続の品質が劇的に低下し、電気的短絡が発生することもあります。これは、ブーツレースフェルールが作動すると、そのフレア型の設計と絶縁ファンネルが、すべてのファンアウトストランドを制限します。ブーツレースフェルールを適用したら、圧着工具と圧着して Terminal に挿入し、電気接続を確立します。●コード番号:804-6931
アズワン品番65-7538-58
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
片袖机・両袖机・平机の配線もこれですっきり。脱着可能な配線キャップの中ぶたを取ってコンセントボックスに付け替えるだけなので、取り付けも簡単にできます。
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
トロリーワイヤ用の部材です。
適合500A用
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類フィードインボックス(端子付)
1個
¥6,898
税込¥7,588
31日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。