電気材料 :「安全用」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
タイプ屋外型
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
色ミルキーホワイト
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルプロテクター 2本セット
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。
ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。
重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC
耐荷重(kN)約77まで
テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。
材質ナイロン
幅(mm)100
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
配線ケーブルを傷つけることなく保護します。
ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
長さ(m)1
材質ABS樹脂
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)10
色黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-03
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします
仕様ムービープラグ・防塵シャッター
色白
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
極数(P)2
再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
用途電線及びケーブルの保護
材質ポリエチレン(PE)
長さ(m)5
2018年トラスコ掲載ページ3 1011
EA538PM-41のカバーに使用できます。
用途EA538PM-41用。
適合【取付台】EA539PM-123
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)126.5×66×28.8
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
EA538PM-31のカバーに使用できます。
用途EA538PM-31用。
適合【取付台】EA538PM-117
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)200×178.5×29.5
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本
適合品番OA-QTM844
色黒
本体質量(g)約26
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
照明器具、コンセント等の取換え時や新築工事での先行配線時に使用します。
適合電線VFF1.6mm、2.0mm用
1パック(8個)
¥189
税込¥208
当日出荷
EA538PM-51のカバーに使用できます。
用途EA538PM-51用。
適合【取付台】EA538PM-123
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)126.5×98.5×28.8
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
EA538PM-1・-21のカバーに使用できます。
用途EA538PM-1・-21用。
適合【取付台】EA538PM-112
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)200×73×29.5
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
用途別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持
保護構造IP65準拠
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-30~80
コネクタRJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス
保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと
使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきこと
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
材質PET
寸法(mm)100×222
シール寸法(mm)29×27
1袋(21枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
特性防塵
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー:ポリカーボネート、軸受・化粧板・アダプタ:ABS樹脂
色ニューホワイト、透明(カバー部)
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。
取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。
使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
寸法(mm)Φ71×99
質量(g)145.8
規格RoHS対応
難燃性UL94_V-0
防水保護等級IP65適合品
難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31用。
寸法(mm)25.6×7×16.8
入数(個)10
1個(10個)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします
仕様ムービープラグ・防塵シャッター
色白
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
極数(P)2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。