電気材料 :「屋内配線用ボックス」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ1ヶ用
側面ノック数12
定格:300V 20A
高容量電源分配用
適合電線:VVF 1.6,2.0,2.6mm
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
リングスリーブ、VAスリーブとも呼ばれる屋内配線のボックス内接続用のスリーブです。
適合IS-1
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
全長(mm)10.5
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具リングスリープ用工具をご使用下さい
JIS規格C2806適合
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン
色半透明
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)AC/DC600
材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)200
「パチン」と被せるだけ!Eスリーブ圧着接続の絶縁処理に 。屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続
色透明赤
定格電圧(V)AC/DC 600
適合スリーブJIS銅線用裸圧着スリーブE-小
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「パチン」と被せるだけ!Eスリーブ圧着接続の絶縁処理に 。屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続
色透明青
定格電圧(V)AC/DC 600
適合スリーブJIS銅線用裸圧着スリーブE-中、大
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。
電線と電動部との接触面積が大きい。
一目で分かるサイズ別色分け。
耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。
自己消火性(UL94-v2)。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載<PS>Eマーク適合
適合規格PSE、認定検査機関名(JET)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)
特性耐熱
不要なボックスにフタができます。 ネジの見えないアダプター付き構造です。 設置用のプレートネジ2本付きです。 屋内配線用
色ホワイト
質量(g)約47
外形寸法(mm)(約)縦120×横70×高さ7.7
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。